- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- サニタリー商品
- アジャストサポートのおすすめ人気ランキング
アジャストサポートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新225件の「アジャストサポート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレブース 脚」、「自在サポート」、「パーテーション固定金具」などの商品も取り扱っております。
支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
用途トイレブース下部を支持する金物です。
付属品
ステン+A皿タッピング 3.5×25 4本 鉄ノンプラグビス +皿 4×25 2本
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
丸座は、施行が簡単にできるように、脱着式です。
特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締めつけ可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
用途ラバトリーブース
材質
ステンレス鋼
仕上
ヘアライン
取付ねじ
ビスコン4×25mm、皿木ネジ3.5×25mm
適合扉厚(mm)
スクリーン/30~40、アジャスト範囲/50~70
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。
支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます
付属品
鉄ノンプラグビス+皿 4×25 2本
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
パイプの高さ調整が約20mmできます。
化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインになっています。また、一人でも取付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。
丸座は施行が簡単にできるように、脱着式です。
特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締め付け可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
材質
ステンレス鋼
仕上
ヘアライン
取付ねじ
ビスコン4×25mm
適合扉厚(mm)
スクリーン/33~42、アジャスト範囲/50~70
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
独自の機構によりパネルをのせたまま上下調整(26 mm)ができ、施工しやすくなっています。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は12、13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。
付属品
六角穴付皿ボルトM6×30(ステンレス鋼)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
適合パネル厚さ(mm)
12、13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)
1個
¥6,498
税込¥7,148
14日以内出荷
熱処理
焼入
材質
S45C
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
トイレブース(ラバトリー)用の木床用のアジャスター付のサポート金物です。調整範囲:框厚30~45mm/高さ(H)50~65mm
仕様
ビス止め/木捻子止
材質
ステンレスSUS304
厚さ(mm)
(框)30~45
高さ(mm)
50~65
仕上
ヘアーライン
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
トイレブース(ラバトリー)用のアジャスター付の平受型サポート金物です。調整範囲:高さ(H)50~75mm
仕様
ビス止め
材質
ステンレスSUS304
高さ(mm)
50~75
仕上
ヘアーライン
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。
大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
色
シルバー(メッキ)
表面処理
ダクロメッキ処理
トイレブース用金具・T型サポート(自在)。支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途取付エッジ
材質
アルミ
長さ(mm)
2000
仕上
B2EDシルバークリアー付
穴の有無
穴無
2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
全長(mm)
2000
用途トイレブース等
材質(本体)
SUS304
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途取付エッジ
材質
アルミ
長さ(mm)
2000
仕上
B2EDシルバークリアー付
穴の有無
穴無
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途笠木
材質
アルミ
長さ(mm)
2000
仕上
B2EDシルバークリアー付
穴の有無
穴無
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途ドアエッジ・吊元エッジ
材質
アルミ
長さ(mm)
2000
仕上
B2EDシルバークリアー付
穴の有無
穴無
アジャスター機能付で高さ調節ができます(調節代22.5 mm)。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。アジャスター部はステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込む方法です。
付属品
コネクターねじセット。六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)、亜鉛合金/サテン、サチライトクロームめっき
適合パネル厚さ(mm)
13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途笠木
材質
SUS304
長さ(mm)
2000
仕上
HL
適合
パネル厚40mm用
穴の有無
穴無
1本
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷