- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- イベント・ノベルティ・行楽用品
- アジロのおすすめ人気ランキング
アジロのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新191件の「アジロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かご」、「カルキ抜き剤」、「永谷園 お茶漬け」などの商品も取り扱っております。
染竹を使用した、格調高い竹の容器で、入れるものを引き立たせます。
用途和菓子、洋菓子等のラッピングに。料理等の演出に。卓上等の小物入れとして。材質竹
鮮やかな青竹の自然色が魅力。買い物の入れやすさ、軽さもポイントです。
タカギ産業アジロ弁当 蓋付き
竹かご風の使い捨て弁当箱で、生の竹よりもカビや虫に強く保管が簡単です。
材質本体/PPF蓋/ポリスチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(蓋)202×145×13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×135×45TKG品番9-0991-0501TKG品番(2017)6-1407-1901
1ケース(50個)
¥7,998税込¥8,798
翌々日出荷
タカギ産業アジロ弁当 蓋付き小
竹かご風の使い捨て弁当箱で、生の竹よりもカビや虫に強く保管が簡単です。
材質本体/PPF、蓋/ポリスチレン規格小寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)175×125×42、(蓋)185×130×15TKG品番9-0991-0502
1個(50枚)
¥6,998税込¥7,698
5日以内出荷
材質(シース)PE/PVCケーブルスタンダードコネクタなしシールドU/UTP概算質量(kg/km)55導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
染竹を使用した、格調高い竹の容器で、入れるものを引き立たせます。
用途和菓子、洋菓子等のラッピングに。料理等の演出に。卓上等の小物入れとして。材質竹外寸(cm)22×9×H4.5
大一産業当渕アジロタラシ
天然の竹を使用した、食品・食器・小物やタオルなど、色々なものをオープンに陳列てきる便利なカゴです。アジロ編みという独特な編み方で、美しく丈夫なカゴです。
用途商品の陳列・保管、ディスプレイ材質竹
種類産業機械用ケーブル全長(m)10素線径(mm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
HAKKO(白光)電子部品用フラックス
作業やニーズに合わせて選択できるフラックス。FS-242シリーズ。作業性に優れたフラックス。FS-812シリーズ。環境に配慮したハロゲンフリータイプ
タイプフラックス:無洗浄タイプ電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類絶縁抵抗1×108Ω以上(試験(JIS Z 3197))銅板腐食合格(試験(JIS Z 3197))危険物の性状非水溶性
気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。
塩梅風味。
無着色・無果汁・香料使用
クエン酸配合。
日本製。
用途作業時の塩分補給補助用として成分(100g当たり)エネルギー389kcal、たんぱく質0g、脂質0.2g、炭水化物95.9g、食塩相当量1.2g材質個装袋:PP+PET、ラベル:紙、外装袋:PP色半透明(無着色)質量(g)約4.3/粒種類飴規格食品衛生法適合内容量(g)750g(個包装紙込)製品質量(g)759(外装袋込)原材料砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、香料香味梅味
1袋(750g)
¥1,798税込¥1,942
当日出荷
スペクトラムテトラ コントラコロライン 500ml
熱帯魚、金魚などの水槽設置時・水換え時に使用する水質調整剤。
水道水に含まれる魚に有害なカルキ(塩素)やクロラミンを速やかに中和し、無害にします。
ミネラル(ヨウ素化合物)を含み、水道水を自然環境水に近づけて、魚の活力を促す水に調整します。
淡水・海水用。
仕様●原材料:水、他●使用環境:淡水・海水両用アズワン品番68-1405-30
1本(500mL)
¥749税込¥824
5日以内出荷
魚や水草にとって有害なカルキ(塩素)を中和し、金魚やメダカ、水生生物などの飼育水を最適な水質にする中和剤です。
容量(mL)約500
1個
¥700税込¥770
当日出荷
冨士電線(東京)カテゴリー6(Cat. 6)(屋外用)
屋外用LAPシース
優れた耐水、耐紫外線、耐寒性
サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り
外被を剥ぐことでプラグ加工も可能
レングスマーク付き
シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)65対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。
より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。
機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
福井クラフトダイヤ松花堂用十字仕切 A
食器の種類和食器材質ABS樹脂サイズ8.5寸寸法(幅W×高さH)(mm)240×38
1個
¥489税込¥538
当日出荷