アスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,360件の「アスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防振塗料」、「千代田精機 圧力調整器」、「矢車草」などの商品も取り扱っております。
丈夫で作りやすいボンボン咲きアスター
用途花種子 仕様 採苗本数:100本 種別 アスター
1袋
299 税込329
9日以内出荷


フジタ(室名札・標識)平付型木製サイン 400番台(草花)
自然なあたたかみのあるタモ材の室名札です。広い空間に面したお部屋におすすめ。木のぬくもりで安らぎを与えます。幼稚園、学校、老人ホーム等でよく使われています。
取付方式 ビス止め 材質 表示基板:タモ材練付板t12/t18クリア塗装仕上 ブラケット スライドロック脱着式 表示方式 UV印刷 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×150×21(角部R15)
1枚
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

サカタのタネアスター 松本 混合
丈夫で作りやすく、切り花に人気のロングセラー
用途花種子 仕様 採苗本数:130本 種別 アスター
1袋
199 税込219
7日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アスファルト防水シートのジョイント補修・ジョイント処理に、なんとライスターの熱風で施工します!! 防水道具専門店尾崎亀商店推奨の一品です!!
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

太陽光線・紫外線等による退色や変色が極めて少ない セメント・石灰・プラスター等のアルカリ性に侵されない 親水性、分散性が良いため、セメントやプラスターと非常に混ざり易い 高濃度の顔料にて、着色力が強く、少量にて着色出来る 2色以上の顔料の混合が容易に行え、微妙な色彩調整が可能
用途内外部モルタル・石灰・石膏・プラスター・リシン仕上げ・人造大理石・砥出し製品・各種コンクリート2次製品・ブロック・スレート・セメント瓦・アスファルト合材・法面拭き付け・左官仕上げ用壁材・塗料・その他 危険物の類別 非危険物
1個(375g)ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

アネスト岩田リスタガン
リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
用途リシン・モルタル・スタッコ・タイル 仕様 固定式 トラスコ品番 514-7158 質量(g) 710 使用空気圧力(MPa) 0.1~0.29 所要圧縮機(kw) 0.75~2.2以上
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

専用シンナーはEA942FG-1・-2をご使用ください。
耐熱温度(℃) 600 希釈剤 50・100シンナー 危険物の類別 非危険物
1個
7,690 税込8,459
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジタ(室名札・標識)突出型木製サイン 400番台(草花)
自然なあたたかみのあるタモ材の室名札です。廊下に面したお部屋におすすめ。木のぬくもりで安らぎを与えます。幼稚園、学校、老人ホーム等でよく使われています。
取付方式 ビス止め 材質 表示基板:タモ材練付板t18クリア塗装仕上 ブラケット アルミ形材、焼付塗装仕上 表示方式 UV印刷 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 175×151×27(角部R15)
1枚
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

3M(スリーエム)3Mスコッチカル XL
反射時、透過時ともに均一な色を示し、目安約8年の耐候性です。屋外の内照式看板やウィンドウ用途等に適した透過タイプです。
用途壁面サイン・壁面グラフィックス・内照式看板・ウィンドウ用途に 質量(kg) 37 寸法(mm×m) 1000×50
1本(1000mm×50m)
439,800 税込483,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

強力な接着力で一般的な塩ビタイルも施行できます。 環境対応エマルション形接着剤。非危険物で、臭気が少ないため、作業者に優しい接着剤です。 初期粘着力が強く、床材の納まりが良好です。 コテさばきが軽く、広い面積の施行にも作業性が良好です。 環境に配慮し廃棄処理に便利なルビロンエコプラス専用プラスチック容器を採用。
用途床タイル、床シート接着(非耐水) 標準塗布量(g/m2) 350 成分 アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 規格 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB057186、JIS A 5536 主な用途 塩ビタイル 不揮発分 68~78% 密度 23℃/1.3~1.5 張付け可能時間(分) 夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)。春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)。冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後) オープンタイム(分) 夏(25~35℃)/10~20。春・秋(15~25℃)/15~25。冬(5~15℃)/30~40 粘度(mPa・s) 25℃/10000~30000 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 JAIA F☆☆☆☆ 適合用途 低VOC 主なワーク パーツ
1缶(5kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【棒ウキトップが糸になった!?】ような高視認性の競技用高バランスナイロンライン!!
材質 ナイロン バトルスカーレット
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(0.5mL)
149 税込164
当日出荷

AIRREX(アネスト岩田)サンドブラスタ
片手で作業出来るハンディタイプの重量式サンドブラスターです。ピンポイントでブラストが出来ます。ディスクグラインダーでは研磨しにくい細かい箇所や狭い場所でも容易に作業が出来ます。集塵機能付の為研磨剤の飛散を大幅に低減出来ます。色々なブラスト面に対応できる4種類のノズルカバー付です。
用途ガラスや金属への模様付け、サビ落としや塗装の剥離作業等。 付属品 集塵袋・ノズルカバー(4種類)・安全メガネ・ノズルナット交換用ソケット 最高使用圧力(MPa) 0.6 本体寸法(mm) 335×115×280 本体質量(g) 470 空気消費量(L/min) 300 コンプレッサー 1馬力以上推奨 ホッパー容量(L) 0.9
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

1本
699 税込769
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、大物塗装など。 ノズル口径(Φmm) 1.3 空気消費量(L/min) 145 質量(g) 670 塗料噴出量(mL/min) 160 吹付空気圧力(MPa) 0.25 塗料供給方式 吸上 容器(mL) 600 コンプレッサー 1馬力以上を推奨
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1セット
149,800 税込164,780
4日以内出荷

2台連結したラインアレイスピーカーSR-S4Lを取り付けて使用する専用フロアスタンドです。 ロック付きキャスターが付いていますので、容易に移動させることができます。
仕様 12 付属品 スピーカー取付ねじ(M5アブセット)×8 材質 圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
1個
81,980 税込90,178
3日以内出荷

ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。 空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。 人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました。 自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。
仕様 ●ノズル径(mm):1.8●所要圧縮機(kW):5.5●空気使用量(L/min):440●パターン開き(mm):390●エア取付口:G1/4●カップ取付口:G3/8●吹付空気圧力(MPa):0.29●塗料供給方式:圧送式●塗料噴射量(ml/min):250●最高使用圧力(MPa):0.70●圧送式●原産国:日本●コード番号:383-4971 アズワン品番 67-5570-82 危険物の類別 非危険物
1丁
71,980 税込79,178
5日以内出荷