アスピレーター用付属品のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
97件の「アスピレーター用付属品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロッキィ」、「実験水栓」、「真空アスピレーター」などの商品も取り扱っております。
ビニール管は、アスピレーターの足に付けて水の飛散を防止し、排気効率を上げます。
セット内容 ゴムソケット×1、ゴムソケット止め×2、ビニール管10×12×1m
1個
999 税込1,099
当日出荷

アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
長さ(m) アスピレーター用ゴム管:1 内径×外径(Φmm) アスピレーター用ゴム管:6×12 接続口 上部:Φ9、下部:Φ12
1式
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
238 税込262
当日出荷


1本(1m)
839 税込923
5日以内出荷

1個
169 税込186
当日出荷

金属製で安定した排気量が得られます。
材質 真鍮クロームメッキ 接続口径(Φmm) (上部)14 全長(mm) 72 排気速度(L/min) 5(水圧1kg/cm2) 枝管外径(Φmm) 9
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
199 税込219
3日以内出荷

1個
299 税込329
当日出荷

アスピレーター、冷却器などの配置をする場合、水道の蛇口からゴム管、ビニール管に接続しますが、蛇口径と水配管径とに差異があり、連結後も外れたり、ゴムの老化が早いなどの難点がありました。これらを解消する便利な商品です。
外径(Φmm) ゴム部分(緑色)/17.8 TGK品番 161-64-74-01 材質 天然ゴム/PE 質量(g) 10 品名 マルチコネクター 内径(Φmm) ゴム部分(緑色)/ 9.5 チューブ内径(Φmm) 5~10
1セット(10個)
2,090 税込2,299
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
用途流水減圧用 材質(本体) 真鍮クロームメッキ TGK品番 718-64-74-01 種類 本体のみ サイズ(mm) 枝管径/9。管径(太)/14。管径(細)/10。全長/71.5
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

TGK(東京硝子器械)金属アスピレーター
材質 (本体)金属、(パッキング・逆流防止弁)PTFE 仕様 蛇口ソケット付き TGK品番 594-64-74-05 全長(mm) 155 吸気管径(Φmm) 9 到達真空度(kPa) 水道10℃の場合1.60kPa。水道15℃の場合2.66kPa 給水口径(Φmm) 内径/ 10、外径/ 14 排気量(L/min) 13
1個
8,190 税込9,009
当日出荷

吸引ろ過の必需品 水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
材質 水流ポンプ:ガラス製 付属品 ジョイント、水流ポンプ用ゴム管(内径6mm) 種別 (アスピレーターセット) G
1セット
6,100 税込6,710
4日以内出荷

小型で組込みに適しています。また、エアーレーションにもご使用できます。
管径(Φmm) 太:13.2、細:9.9 枝管外径(Φmm) 10 上部接続口(Φmm) 13 TGK品番 416-64-74-01 材質 樹脂 全高(mm) 約65.5
1個
2,138 税込2,352
当日出荷

吸引ろ過の必需品。水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
仕様 逆流防止弁付(水流ポンプ) 付属品 ジョイント、水流ポンプ用ゴム管、黒ゴム管、ホースバンド2個 材質 金属製(水流ポンプ) 全長(mm) 72(水流ポンプ)
1セット
7,800 税込8,580
当日出荷

1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途金属アスピレーターと併用すると逆流を防止 内径(Φmm) (ゴム横穴)7 外径(Φmm) (プラスチック管)8~9
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
長さ(m) 1 材質 天然ゴム
1巻(1m)
1,673 税込1,840
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)