- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- エンジン工具
- エンジンカッター
- アスファルト カッター機械のおすすめ人気ランキング
アスファルト カッター機械のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「アスファルト カッター機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロード カッター」、「アスファルトカッター 乾式」、「手押しカッター」などの商品も取り扱っております。
HC180・HC180E搭載のGX390エンジンはサイクロン式エアクリーナーを装備。エレメントに付着するダスト量を減少させることで、メンテナンスまでの時間が通常に比べて約3倍長くなります。(※使用環境によって異なります)
HC180Eはセルスタート仕様です。
樹脂製水タンクにより、錆の心配を解消しています。
ドレーンコックを採用、水抜きを容易にしました。
積み降ろしに便利な吊りフックを装備しています。
走行方式は半自走式(カッタ上部のハンドルを廻すことにより走行)を採用し、スムーズな切断作業を実現しました。また両輪駆動により駆動力もアップしています。
格納時全長(mm)
1105
方式
半自走式
軸径(Φmm)
ブレード:27
水タンク容量(L)
45
冷却方式
重力注水式
デジタル切削深さゲージを採用し切削の見える化を図りました。
エンジンの外傷を防ぐ大型ガードフックを採用しました。
点検、清掃のしやすい大型タンク(50L)を採用しました。
仕様
走行方式:半自走式
軸径(Φmm)
(ブレード)27
質量(kg)
165
タンク容量(L)
50
寸法A(mm)
1984
寸法B(mm)
542
寸法C(mm)
971
ブレード長さ(mm)
254~457
切断深さ(mm)
最大70~170
調整方式
(切断深度)手動スクリュー式
エンジン型式
ホンダGX390、8.7kW(12.0PS)、4サイクル
1台
¥559,800
税込¥615,780
翌々日出荷
衝撃緩和システムで滑らか切断!
刃物外径(Φmm)
230
刃物内径(Φmm)
22
最大切込深さ(mm)(90°時)
60
回転数(min-1[r.p.m])
6000
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
CB-210
種別
ダイヤモンドホイール付
全長(mm)
580
仕様
二重絶縁。マキタ製集じん機に接続できます。
付属品
ダイヤモンドホイール(A-31170)、エルボジョイントセット品、ロックナットレンチ35(782407-9)、スパナ22
質量(kg)
7.6
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
吸塵式乾式ロードカッター。切削粉を99%ダストケースに回収!。小型・軽量・コンパクト設計!。水を使わない乾式切削方式
仕様
切断深度調節装備/手動スクリュー式
軸径(Φmm)
(ブレード)27
寸法(mm)
1679×610×970
質量(kg)
145
集塵容量(L)
20
エンジン形式
ホンダGX-270 4サイクル
切断深さ(mm)
最大50(12インチ)、100(14インチ)
集塵方式
吸引/エンジン駆動式ターボファン、濾過/3ステージサイクロン+乾式フィルター
エンジン出力(PS/kW)
8.6/6.3
ブレードサイズ(mm)
319(12インチ)、370(14インチ)
走行タイプ
手押し式
1台
¥799,800
税込¥879,780
3日以内出荷
小型・軽量構造で操作も簡単な手押しタイプ。
軽量水タンクが工具なしで取り外しが可能なため、水道口からの給水が簡単にできます。(H120)
樹脂製水タンクにより、錆の心配を解消しています。
ドレーンコックを採用、水抜きを容易にしました。
切断ガイドを装備、切断時の直進性が向上しました。
車輪ロックを装備し、安全性をいちだんと高めています。
ハンドル高さが自由自在で、格納も出来ます。(H120)
方式
手押し式
軸径(Φmm)
ブレード:27
冷却方式
重力注水式
始動方法
リコイルスタート
刃先が見やすい逆勝手仕様!
スリムボディ!
ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm)
105
刃物内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(90°時)
21.5
回転数(min-1[r.p.m])
9000
電源(V)
単相100
電流(A)
7.4
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
295
仕様
二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付
質量(kg)
1.8
適合機種
【東空】TCB-200【中谷機械】CB-20【日本ニューマチック】CB-20A【TOYO】CB-20【日進工作】FCB-20【古河】アタッカ20
全長(mm)
450
シャンク寸法
R30×87mm
1本
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
道路カッター専用ブレード。レーザータイプ。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途アスファルト・コンクリート兼用
刃厚(mm)
3.0
穴径(Φmm)
27.0
タイプ
湿式
適合材
アスファルト・コンクリート
チップ幅(mm)
7.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様
乾式(ドライタイプ)
タイプ
セグメント
ダイヤ層幅(mm)
7
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
新設計プロテクトチップにより切れ味と基板クワレ対策を向上。
レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。
汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。
切れ味・耐久力ともに抜群のコストパフォーマンス。
用途アスファルト・コンクリートの湿式切断
ダイヤ層厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
27
仕様
湿式
適合機種
コンクリートカッター
適合材
アスファルト・コンクリート
ダイヤ層幅(mm)
6
高水準の切断性能でコストパフォーマンスを追及したシリーズ。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト
○インターロッキング、ALC、スレート
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
1.8
穴径(Φmm)
20
高さ(mm)
7
最高回転数(min-1[r.p.m])
14500
適合材
無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタサイズ
15
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
主要部品にステンレスを採用し防錆性と耐久性を追及しました。
作業者への安全に対しては、JIS道路工事機械の安全要求事項を充分加味した設計となっていますので作業安全性の高いコンクリートカッターです。
用途舗装切断用。
ブレード径(Φmm)
27
1430W で高能率切断!
刃物外径(Φmm)
205
刃物内径(Φmm)
25(25.4も可)
最大切込深さ(mm)(90°時)
70
回転数(min-1[r.p.m])
3800
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
154
全長(mm)
370
仕様
二重絶縁、給水装置付
質量(kg)
7.4
ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)
305
刃物内径(Φmm)
25.4
最大切込深さ(mm)(90°時)
100
回転数(min-1[r.p.m])
3500
電源(V)
単相100
電流(A)
15
定格消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
CB-210
種別
ダイヤモンドホイール付
全長(mm)
632
付属品
ダイヤモンドホイール(A-36326)、ボックスレンチ17
質量(kg)
8.8
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
汎用性の高い道路切断用ブレード。
SPチップが基板の摩耗を防止。
用途土木用。
穴径(Φmm)
27
適合機種
エンジンカッター
適合材
アスファルト、コンクリートなどの切断・溝入れ
ダイヤ層幅(mm)
6.0
混合燃料の準備が不要です。
ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。
混合比によるエンジントラブルを回避できます。
残量が一目で判る!半透明のタンクです。
過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。
国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。
信頼の長期保証です。
プロユーザー様も2年保証です。
残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。
コンクリート切断時の粉塵を内蔵ブロアで強制集塵するターボクリーンは集塵率90%以上を誇ります。
仕様
分離潤滑式エンジンカッター・ダイヤモンドブレード専用機
トラスコ品番
176-8462
セット内容
ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個)
幅(mm)
285
質量(kg)
13.1
高さ(mm)
474
奥行(mm)
744
排気量(mL)
73.5
始動方式
リコイル(ソフトスタート)
切断深さ(mm)
130
ブレード径(Φmm)
30.5
ブレードサイズ(mm)
320
1台
¥389,800
税込¥428,780
4日以内出荷