アスファルトアンカー M8のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
104件の「アスファルトアンカー M8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アスファルトドリル」、「アスファルト用釘」、「コンチ」などの商品も取り扱っております。
1パック(4本)
1,190 税込1,309
当日出荷


1箱(2本×5パック)
3,298 税込3,628
当日出荷

1箱(100個)
57,980 税込63,778
当日出荷

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等 ねじ径 M12 材質 スチール 全長(mm) 100 下穴径(Φmm) 12 ねじ長さ(mm) 49 埋め込み深さ(mm) (最小)61 トラスコ品番 749-1131 厚さ(mm) (最大使用)22 質量(g) 92 締付トルク(N・m) 45 下穴深さ(mm) 68以上
1セット(20個)
2,998 税込3,298
当日出荷

コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。
用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。 材質 スチール 表面処理 ジオメット 適合材 コンクリート
1箱(15本)ほか
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等 ねじ径 M12 材質 ステンレス 全長(mm) 120 下穴径(Φmm) 12 ねじ長さ(mm) 69 埋め込み深さ(mm) (最小)61 トラスコ品番 749-1263 厚さ(mm) (最大使用)42 質量(g) 109 締付トルク(N・m) 45 下穴深さ(mm) 68以上
1セット(25個)
16,980 税込18,678
9日以内出荷

フィッシャーFB2
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。 材質 スチール、表面処理:亜鉛メッキ 2018年トラスコ掲載ページ 2 0511
1セット(10本)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。 トラスコ品番 552-0460 材質 スチール 全長(mm) 40 ねじ長さ(mm) 15 ドリル径(Φmm) 12.5 適合材 コンクリート 最大引張荷重(kN) 34.5 ねじの呼び W3/8 外径(mm) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック
429 税込472
当日出荷

プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。 適合材 コンクリートブロック、木材
1パック(18本)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。 カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。 トラスコ品番 195-1597 材質/仕上 スチール 質量(g) 75 下穴径(Φmm) 10.0 ねじ長さ(mm) 26.5 二面幅(mm) 21.0 埋め込み深さ(mm) 52以上 最大引張荷重(kN) 19.5 ナット二面幅(mm) 21 ナット全長(mm) 35 本体長さ(mm) 43.5 ねじの呼び (六角高ナット)W3/8 穿孔深さ(mm) 60以上
1箱(20本)
6,598 税込7,258
当日出荷

マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。下穴が必要です。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備エアコン室外機ブラケットブロック塀補強金具の固定アイナット家具組立、転倒防止金具の固定 2018年トラスコ掲載ページ 2 0514
1セット(10本)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アスファルト専用ねじアンカーです。簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。
用途駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。 トラスコ品番 248-9489 材質 ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理 長さ(mm) 77 全長(mm) 77 下穴径(Φmm) 7 ツバ径(Φmm) 15 ねじ長さ(mm) 60 ドリル径(Φmm) 7 ねじ径(mm) 10 深さ(mm) 打ち込み:50 二面幅(mm) 10 頭部径(Φmm) 15 埋め込み深さ(mm) 70 最大引張荷重(kN) 約5.8 頭部高さ(mm) 7 本体長さ(mm) 77 ねじの呼び M10 外径(mm) 10 アズワン品番 65-1970-08 呼び寸法L(mm) 70
1パック(4本)
2,198 税込2,418
当日出荷

接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。 仕様 施工方法。規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。 その他 内部コーン打込み式 規格 JCAA認証製品 被削材 コンクリート、石材
1箱(50本)
6,790 税込7,469
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ビッグワンBGRタイプ専用の打込みアタッチメントです。 NBG-30SDに装着することで、BGR-3070Mの打ち込みに対応可能です。 上向き施工に最適です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
用途あと施工アンカー『BGR-3070M』の打設に。 トラスコ品番 195-1599 全長(mm) 32 材質/仕上 合金鋼 質量(g) 70 アズワン品番 64-8658-18 適合アンカー BGR-3070M
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等 ねじ径 M12 材質 スチール 全長(mm) 90 下穴径(Φmm) 12 ねじ長さ(mm) 39 埋め込み深さ(mm) (最小)61 トラスコ品番 749-1174 厚さ(mm) (最大使用)12 質量(g) 85 締付トルク(N・m) 45 下穴深さ(mm) 68以上
1セット(20個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等 ねじ径 M10 材質 スチール 全長(mm) 90 下穴径(Φmm) 10 ねじ長さ(mm) 46.5 埋め込み深さ(mm) (最小)52 トラスコ品番 749-1123 厚さ(mm) (最大使用)22 質量(g) 58 締付トルク(N・m) 30 下穴深さ(mm) 60以上
1セット(30個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷

1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)