アスファルトクリーンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
98件の「アスファルトクリーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アスファルト オイル 除去」、「アスファルト プライマー」、「コンクリートクリーン」などの商品も取り扱っております。
原液噴霧後、洗い流すだけで簡単に洗浄できます。 強固に付着したアスファルトも簡単に除去します。 カラーアスファルトにも使用可能です。
用途アスファルトフィニッシャーなどに付着したアスファルトの洗浄、除去用。 液性 アルカリ性 成分 石油系溶剤、界面活性剤(非イオン系) トラスコ品番 472-9862 質量(kg) 15.8 透明 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1缶(18L)
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

日焼けにより退色や白化したアスファルト舗装面を施工当時の黒色にします。 駐車場の白線がある部分に対しても塗装できます。
用途アスファルト舗装面の美化。 成分 瀝青・合成樹脂・石油系溶剤 使用方法 (1)塗装面のゴミ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。(2)油性用のローラー刷毛で、塗装してください。1Lで2m2塗布できます。(3)必要な場合、塗料用シンナーで全体量の3~5%程度希釈してください。(4)使用後のローラー刷毛は、乾かないうちに新聞紙やボロ布などでできる限り拭き取り、塗料用シンナーで洗浄してください。(5)塗装後、油性ライン用塗料で再度白線を引いた場合、白線に下地の『アスファルト美装』が染みだすことがありますので、ご注意ください。 主な用途 アスファルト 標準使用量 500mL/m2 希釈剤 塗料用シンナーで3~5%程度迄 危険等級 乾燥時間(時間) 3(20℃時)、冬期は24以上 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 16L 危険物の性状 非水溶性 塗回数 2
1缶(16L)
8,798 税込9,678
3日以内出荷

天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。 手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。 水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。 大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。 カビの除去・洗浄に。 液性 弱アルカリ性 成分 植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール 使用面積(m2/L) 80~100 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 液体
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンエスエンジニアリングアスファルトピッチクリーナー
自動車ボディーに付着したピッチタールの黒いブツブツを簡単除去!アスファルトピッチクリーナーは落ちにくいピッチやタールに塗布するだけで簡単除去でき洗い流せます!乳化させて洗浄するため塗装の変化が起こりにくい洗浄剤です。カラーコーンなどについた頑固なアスファルトも除去可能水溶性タイプなのですすぎ洗いが簡単
用途各種車両のボディーに付着したピッチ・タールの除去洗浄 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 水溶性
1缶(4L)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全性が高い(経口毒性・第3石油類)多製品と比較し、浸透力が早い
用途アスファルト、屋根用タール、道路用タール、グリース、石油、乾いていない石油系ラッカー、ペンキ、ペンキ汚れ、接着剤、コーク、漆喰、リクイドフォーム断熱材、シリコンシーラント、防水シール、これらの類似品の剥離
1本(375mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。
用途浮遊流出油の乳化分散。岸壁に付着した油の分散除去。工場の床面にこぼした油の分散除去。 外観 淡黄色液体
1缶(16L)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濃縮タイプとなり、ご使用時は10倍希釈が目安となります。 生分解性99%の地球にやさしい処理剤です。 完全水系のため白濁現象を起こしません。 また、消防法上の備蓄制限もありません。 コンパクトな5Lボトルのため持ち運びが便利です。 アスファルトに対する影響もございません。 鉱物湯特有のにおいを抑制します。 長期保存可能です。(保存条件による)
用途オイル用 排水溝やアスファルトなどの路面に漏れた油の処理に最適 対応 オイル 成分 水・酵素・糖類・天然植物摘出エキス 約95%、界面活性剤約4.5% 形状 液体タイプ 無色透明 タイプ 濃縮タイプ 吸油量 10Kg/箱
1本(5L)
14,980 税込16,478
当日出荷

油を超微粒子に加水分散させる事により、再付着や油紋、オイルボールが発生しない為、事故等で下水・排水に油が流出しても、二次汚染を抑えることができます。 有害成分ゼロです。希釈して使用するためコスト削減になります。本品はOECD規格DOC法による生分解度81%(日本食品分析センター調べ)の性能です。
用途鉱物油の二次汚染防止に。床洗浄・計量機の洗浄・部品洗浄や手洗い、油で汚れた作業着・軍手の洗浄等に。流出油等の処理に。 仕様 人体への影響:無し 付属品 ノズル 材質 非イオン系界面活性剤・ヤシ油脂肪酸系 液性 水素イオン濃度:中性 香り 無臭 界面活性剤(%) 5.5以下 商品タイプ 本体
1本(5L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水産生物に対する影響の少ない油処理剤です。 シーグリンを流出油の上にポンプまたは噴霧器で散布すると、油は海水中に微粒子状に乳化分散します。乳化分散された油の微粒子は再び油に戻ることはありません。時間とともに水中のバクテリアの作用により分解されていきます。水産生物に与える影響は少ない処理剤です。 水産生物に油臭をあたえません。 常温で充分乳化ぶんさんします。処理剤はポンプまたは噴霧器を使用して散布するのが最適ですが、ジョウロ、柄杓などを使用しても容易に散布できます。処理剤を散布したのちにボードのスクリュー、ワッシュ・デッキホース等によって水面を撹拌してください。 引火点が比較的高いので安全に作業ができます。但し、引火の可能性がありますので火気の近くでは使用しないで下さい。
対応 オイル 比重 0.825±0.01(20℃) 引火点(℃) 120±20 外観 淡黄色液体 流動点(℃) -10以下 動粘度(mm2/s) 5.75±1.5(30℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷

アイデア・サポート乳剤クリーン(18l缶入)
乳剤クリーンは乳剤やピッチ汚れが簡単に落とせるクリーナーです。 原液をスプレーして拭き取るだけで、頑固な乳剤汚れがすぐに溶け出します。
用途乳剤汚れ ピッチ、タール汚れ オイル、グリース等 商品タイプ 業務用 成分 混合物(石油系炭化水素、界面活性剤)
1缶
21,980 税込24,178
5日以内出荷

乾燥性が優れており洗浄物表面から完全消滅する優れた特性を持ちます。 高純度精製溶剤のため塩素・硫黄及び重金属は一切含みません。 芳香族などの有害成分をまったく含有しないため有機溶剤中毒予防規則にも該当しない安全性の高い洗浄剤です。 乾燥性の極めて高い溶剤ですが、無臭性・低吸入毒性・低刺激性であるため作業環境問題に非常に有利です。 樹脂・ゴムなどの溶解や劣化がほとんどなく被洗浄物を選びません。
用途金属部品洗浄 外観 無色透明液体 容量(L) 18 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾タイプで現場解放が速くできます。従来タイプの1/4の時間で交通解放が可能です。 透水性、排水性機能を損なわない仕上げが可能です。スプレー施工することで、舗装の機能を損なわない仕上げが可能です。 アスファルト面の保護と景観の維持ができます。珪砂と混合して使用するので耐摩耗性に優れ、カラー化した面を長期間維持できます。
用途コミュニティ道路、公園、遊歩道、自転車道、駐車場などの新設アスファルト面。 各種建造物、工場などの新設アスファルト面。 プールサイド、テニスコートなどレジャー施設の新設アスファルト面。 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 17.7(0.9Kg/m2) 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(16kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できます。コンクリートおよびカラーコンクリートを問わず使用できます。汚れの度合いに応じて希釈して使用できますので経済的です。火気にも安全な水性タイプの洗剤です。
用途機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンドなどの床面洗浄に最適。希釈割合:頑固な汚れ⇒原液~3倍 ひどい汚れ⇒3倍~10倍 普通の汚れ⇒10倍~20倍 軽い汚れ⇒20倍以上 トラスコ品番 405-4628 材質 非イオン界面活性剤・無機塩・グリコール類・キレート剤 形状 液体 質量(kg) 19.38 容量(L) 18 危険物の類別 非危険物 商品タイプ 業務用
1個(18L)
5,698 税込6,268
当日出荷

油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性 アルカリ性 使用方法 汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置 洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%) 約8 成分 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 商品タイプ 業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビの除去を目的とした中性洗浄剤です。 中性タイプですので素材を傷めることがありません。
用途御影石・大理石などの石材、化学床、磁器タイル、アルミパネルに付着した錆の除去。 液性 中性
1本(0.5kg)
3,598 税込3,958
当日出荷

世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。 吸着量(L/袋) 19(A重油基準) 仕様 天然素材の油液吸着材 その他 -廃棄の方法-。産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。 トラスコ品番 126-3374 材質 天然粘度を焙焼した多孔質のもの 吸収量 1袋あたり吸収量約19L 対応 オイル
1袋(18kg)
7,598 税込8,358
当日出荷

ワンタッチコートNEWは旧製品をアップグレードし、接着力を改善し、プライムコート、タックコート等の施工に優れた特性を持ち、スプレー式なので作業能率が大幅にアップします。常温合材や加熱合材と路面の接着層を手を汚さずに施工でき、揮発性に優れる為作業時間も短縮されます。また、長時間保存しても中身の変状がなく経済的にも優れています。
用途常温合材や加熱合材と路面の接着剤として 使用方法 1、施工面の、水分、泥、ごみ等は取り除いてください。2、施工面から30cm位離してスプレーしてください。 使用量 プライムコートとして:3本/m2、タックコートとして:1本/m2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(480mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プライムコート(路盤-アスファルト)・タックコート(アスファルトーアスファルト)どちらの規格も満たすアスファルト乳剤です。
危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 散布量 プライムコート:1~2(m2/L)、タックコート:0.3~0.6/(m2)
1缶(18L)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生分解性72%(DOC法)の環境中で速やかに分解します。界面活性剤5%以下で環境に配慮します。白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。優れた分散性能で油の微細化と再付着防止生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤消防法・PRTR法非該当中性で使用後に白濁しないタイプ
用途漏れ油の分散処理剤。流出した油の分散洗浄剤 対応 オイル 仕様 PRTR法非該当品、液体、中性 トラスコ品番 835-7454 材質 非イオン系海面活性剤(1~5%)・エタノール(1%未満) 幅(mm) 90 質量(kg) 1.095 高さ(mm) 250 奥行(mm) 90 容量(L) 1 2018年トラスコ掲載ページ 9 0449
1個
1,898 税込2,088
当日出荷