- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- アズワン ヒンジ付角型ケースのおすすめ人気ランキング
アズワン ヒンジ付角型ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新97件の「アズワン ヒンジ付角型ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポイト」、「ICケース」、「ヒンジ付き角型ケース」などの商品も取り扱っております。
本体・フタともに帯電防止タイプです。
用途ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。
材質
PS(ポリスチレン)
色(フタ)
透明
コンテナ種類
ベタ目
特殊帯電防止剤をコーティングしてあり、静電気の心配はありません。
材質
PS(ポリスチレン・帯電防止コーティング)
帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。
フタ付き(EY12・ER4Tを除く)
仕様
表面固有抵抗値:4×1011Ω
材質
ABS樹脂
デバイス等を粘着し、固定できますので保管・搬送に便利です。
ピンセットでデバイスの貼り付け・はがしが可能です。
耐熱温度(℃)
-60~+200(ジェル部)
材質
本体/ABS樹脂、フタ/導電PS(ポリスチレン)
危険物の類別
非危険物
コンテナ種類
ベタ目
容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷や輸送中の破損を防ぎます。
突起状のものでも使用可能です。
材質
本体/PS(ポリスチレン)、伸縮膜/PU(ポリウレタン)
外寸(mm)
150×100×25
アズワン品番
0-2590-05
有効内寸法(mm)
112×62×18
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
材質
本体・フタ/導電性PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム、留具/ステンレス
表面抵抗値(Ω)
103~104
コンテナ種類
ベタ目
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
滅菌
なし
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
仕様
EOG滅菌済
気密性に優れた保管用ボックスです。
形状
角形
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
材質(フタ)
PS(ポリスチレン)
材質(パッキン)
シリコンゴム
材質(止具)
ナイロン
※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
材質
ソーダ石灰ガラス
公差
±2mm
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。
掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)
(掛架台)三角形170
構成
三角掛架台、円筒ストレーナー
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
単一材質による織り網です。
用途ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に
材質
ナイロン66
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質
天然ゴム