アズワン ホットプレートのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
306件の「アズワン ホットプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プリヒーター」、「パラフィン伸展板」、「ホットプレート 象印」などの商品も取り扱っております。
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質 プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上) 電源(V) AC100(50/60Hz) 安全装置 過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式 K熱電対によるPID制御
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板) アルミニウム(セラミックコーティング) 電源(V) AC100(50/60Hz) 安全装置 自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ 機能 タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)。プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回。設定分解能/温度0.1℃・時間1分。通信機能:PC出力(USB)。外部温度センサー対応。上下限温度警報。アラーム信号出力。設定値メモリー機能。キーロック機能。オートチューニング機能 温度センサー K熱電対 温度制御方式 マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 温度分布精度 4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値 温度表示方式 LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) 温度設定 デジタル入力式
1台
59,900 税込65,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源 AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m) 温度範囲(℃) ~300 耐荷重(kg) 15。プレート面積80%への分布荷重 本体寸法(mm) 450×350×133 プレート寸法(mm) 400×300 連続使用時間(時間) 48(250℃時) 材質(プレート) アルミニウム 温度制御方式 PID制御オートチューニング機能付 指示精度 設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
1台
138,000 税込151,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。 最高温度(℃) 300 材質 (本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム 電源(V) AC100(50/60Hz) 安全装置 過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式 K熱電対によるPID制御
1個
32,100 税込35,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400AFは350℃)までの高温加熱用途に使用できます。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質 プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装) タイプ アナログ 電源(V) AC100(50/60Hz) 安全装置 過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式 K熱電対によるPID制御
1台
45,900 税込50,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイコン式比例制御方式で、安定した温度制御が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板) アルミニウム(セラミックコーティング) 電源(V) AC100(50/60Hz) 温度センサー K熱電対 温度制御方式 マイコン式比例制御方式 温度設定 アナログ目盛式(目盛幅50℃)
1台
50,900 税込55,990
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください ※電源コードは付属していません 材質(プレート) アルミニウム 温度センサー K熱電対 最高温度(℃) 300
1個
34,700 税込38,170
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC) 電源 AC100V 50/60Hz 安全装置 過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能 温度制御方式 PID制御 材質(天板) アルミニウム
1個
43,800 税込48,180
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ヒーター容量:80W×2本、温度分布幅(℃):0.5(37℃時)~±1.4(60℃時)、プレートサイズ(mm):450×300 質量(kg) 3.9 電源 AC100V 50/60Hz 2A 耐荷重(kg) 約5 最高温度(℃) 80 型番 HP-4530N 電源コード(m) 1.8(3Pプラグ) 材質(プレート) ステンレス(SUS304) 温度制御方式 PID制御 サイズ(mm) 450×300×75 アズワン品番 1-914-11
1個
169,000 税込185,900
当日出荷

大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します
材質 プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装) 寸法(mm) 202×293×102 最高温度(℃) 550 プレート寸法(mm) 184×184 本体質量(kg) 約3.5 安全装置 過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能 設定方式 デジタル 温度制御方式 K熱電対によるPID制御 ヒーター容量(W) 1000 アズワン品番 4-2088-01 使用温度 100℃~ 商品タイプ レンタル品はこちら
1台
56,500 税込62,150
当日出荷

プログラム機能付きです。
仕様 ヒーター容量:1900W、プレート耐荷重(kg):約5 質量(kg) 14.5 温度範囲(℃) 室温+30~350 プレート寸法(mm) 450×300 型番 HPD-4500BZB 電源コード(m) 3(プラグ無) 材質(プレート) アルミニウム 温度制御方式 PID制御 本体サイズ(mm) 471×337×145 連続使用可能時間 10時間 アズワン品番 1-9077-11 安全機能 バイメタル式過昇防止 温度調節精度(℃) 設定温度±1%+1digitまたは±2℃の大きい方
1個
157,000 税込172,700
当日出荷

仕様 プレートサイズ(mm):600×400、サイズ/( )は突起を含む(mm):640×440(453.5)×160.5、ヒーター容量:マイカヒーター1400W×2、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き) 質量(kg) 31.5 材質(本体) ステンレス(SUS304・底板のみSUS430) 電源 単相200V 50/60Hz 耐荷重(kg) 20 最高温度(℃) 300 型番 HPRB-6040 安全装置 過電流保護・過昇温防止 電源コード(m) 2.5 材質(天板) アルミニウム+セラミックコーティング アズワン品番 2-645-01
1個
208,000 税込228,800
10日以内出荷

1個
398,000 税込437,800
当日出荷

マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg) 約5 材質(本体) ABS樹脂 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約730 回転数(min-1[r.p.m]) MAX1500 本体寸法(mm) 343×400×81 プレート寸法(mm) 140×140 モーター DCブラシレスモーター 電源コード(m) 約2 材質(プレート) アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 撹拌容量(mL) 50~2000×4 ヒーター容量(W) 180×4 温度設定範囲(℃) 50~250 アズワン品番 1-4607-52 回転数設定方式 (タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み) 回転数制御方式 マイコン式回転数フィードバック方式
1個
115,000 税込126,500
当日出荷

セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m]) 100~1200 材質 (プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装 電源 AC100V(50/60Hz) 最高温度(℃) 550 モーター DCブラシ センサー K熱電対 安全装置 過電流ヒューズ・高温警告表示機能 電源コード(m) 1.5 温度制御方式 PID制御 回転調節 デジタル設定(10rpm単位)
1台
57,860 税込63,646
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番 1-6099-01 電源 AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m) 耐荷重(kg) 10 最高温度(℃) 300 プレート寸法(mm) 400×300 連続使用時間(時間) 48(250℃時) 材質(プレート) アルミニウム 温度制御方式 PID制御オートチューニング機能付 指示精度 設定値に対して(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方 ヒーター容量(W) 900
1台
149,000 税込163,900
当日出荷

アズワン品番 1-5885-01 質量(kg) 約30 電源(V) AC200V 50/60Hz 耐荷重(kg) 25(但し、プレート面積80%への分布荷重) コンセント形状 コンセントPICT 最高温度(℃) 300 本体寸法(mm) 750×550×162 プレート寸法(mm) 700×500 型番 EC-7050 ヒーター容量(kW) 2.6 温度センサー K熱電対 材質(天板) アルミニウム 指示精度 設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
1台
229,000 税込251,900
当日出荷

デジタルタイプはボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質 プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装) 寸法(mm) 加熱板:155×159、194×292×104 質量(kg) 2.5 タイプ デジタル 電源(V) AC100 50/60Hz 最高温度(℃) 550 プレート寸法(mm) 175×178 安全装置 過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能 温度制御方式 K熱電対によるPID制御 ヒーター容量(W) 900
1個
267 税込294
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg) 約1.8 材質(本体) ABS樹脂 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約300 回転数(min-1[r.p.m]) MAX1500 本体寸法(mm) 187×230×81 プレート寸法(mm) 165×150 モーター DCブラシレスモーター 電源コード(m) 約2 材質(プレート) アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 撹拌容量(mL) 50~3000×1 ヒーター容量(W) 300 温度設定範囲(℃) 50~250 アズワン品番 1-4606-62 回転数設定方式 (タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み) 回転数制御方式 マイコン式回転数フィードバック方式
1個
41,900 税込46,090
当日出荷

温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。 やけど防止表示機能付きです。 最高到達温度430℃まで約30分で高速昇温します。
温度範囲(℃) 室温+10~400/430 電源 AC100V 50/60Hz タイマ機能 設定範囲:1分~99時間59分(1分単位) 温度センサー K熱電対 材質(プレート) アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ) 温度制御方式 マイコン式PID制御方式 温度表示精度 FS±0.5%±1digitまたは±3℃。いずれか大きい方
1台
112,000 税込123,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)