アズワン 電子比重計のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
117件の「アズワン 電子比重計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「体積測定器」、「マッドバランス」、「ダイヤモンド 測定器」などの商品も取り扱っております。
1個
220,800 税込242,880
当日出荷

アルファーミラージュ高精度電子比重計
仕様 比重最小表示(g/cm3):0.001(0.0001/補助表示)、測定種類:固体比重・液体比重・紛体比重測定 付属品 ピンセット、水温計、校正用200g精密分銅、ステンレスアングル、ACアダプター、インターフェース、風防 質量(kg) 2.8 電源 AC100~240V 50/60Hz 測定方法 水中置換(懸架)方法 インターフェース RS-232C サイズ(mm) 190×260×200 アズワン品番 2-2030-01 秤量(g) 0.001(0.0001/補助表示)~300
1個
217,000 税込238,700
当日出荷


液浸法にて比重の測定ができます。 天びんを比重測定モードに設定すると、比重値を計算し表示します。 天びん風防内に収まるコンパクトサイズです。
寸法(mm) 約220×430×340 質量(kg) 約7 電源 ACアダプタ100V 12VA(付属) 測定項目 固体比重・液体比重(別途沈鍾が必要) コード長さ(m) 1.8m、形状2P 最小表示(mg) 0.1(天びん部) 機能 Windows直結機能・RS232Cポート付き 比重最小表示(g/cm3) 0.0001 皿形状 材質/ステンレス(SUS304)、サイズ/約80mm
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルファーミラージュ電子比重計
小さなものから大きなものまで、さまざまな素材の比重測定が簡単・短時間に可能な検査機器です。
種類 電子比重計
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1台
129,800 税込142,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。 付属品 校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水 材質 (採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム 全長(mm) 162 測定範囲 (バッテリー比重)1.10~1.40kg/L 使用温度範囲(℃) 10~30(自動温度補正付) 測定項目 バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度 本体質量(g) 180 最小目盛 (バッテリー比重)0.01kg/L 測定温度範囲(℃) (LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
7,998 税込8,798
当日出荷


ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
用途バッテリー液のチェックに。 比重測定範囲 1.100~1.300 材質 (本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム 質量(g) 100 ノズル長(mm) 65 サイズ(mm) (全長)約325、(握りポンプ直径)50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB)
1個
599 税込659
当日出荷

シンプルなお求めやすい価格の比重計!
質量(kg) 3.5 サイズ 本体/200×330×265mm 、水槽/139×100×78mm 測定方法 水中置換(懸架)方法
1個
106,000 税込116,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HFシリーズ(1MG読取ひょう量)で使用可能。固体、液体の比重を簡単に測定。シンカー、温度計、ビーカー、標準装備。
適合機種 BM-252/200/300/500、GHシリーズ、GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HR-iシリーズ、HFシリーズ(1mg読取ひょう量)
1セット
47,980 税込52,778
当日出荷

固体比重、液体比重(別途オプションが必要)の測定が可能です。シンプルなお求めやすい価格の比重計
比重最小表示(g/cm3) 0.01 測定方法 水中置換(懸架)方法 寸法(mm) 本体/200×330×265 、水槽/139×100×78
1個
337 税込371
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

便利なアシストパイプ付
用途バッテリーの充電状態をしっかりチェック セット内容 比重計本体:1本。アシストパイプ:1本。収納ケース付き 全長(mm) 210 材質(先端) EVA
1個
999 税込1,099
当日出荷

アルファーミラージュ高精度電子比重計
水に浮く物やペレットの比重も容易に測定できます。 比重測定に必要な水温補正が任意でできます。 測定値は更新できるため、吸水性のある物等の比重や体積の変化率を求めることができます。 比重測定容器フタは折りたたみ式になっており、測定物の大きさに合わせた使い方ができます。 最大3kgまで測定可能です。 補助表示により比重と重量は最小表示0.0001まで測定できます。
付属品 ピンセット、水温計、ステンレスアングル、校正用200g分銅、RS-232C出力、USB出力、ACアダプター 質量(kg) 7 サイズ 260×360×325 種類 (測定)固体比重・液体比重測定 電源 AC100~240V 50/60Hz 測定方法 水中置換(懸架)方法 インターフェース RS-232C、USB 比重最小表示(g/cm3) 0.0001 アズワン品番 1-8709-05 秤量(g) 0.0001~220
1個
487,000 税込535,700
6日以内出荷

アルファーミラージュ高精度電子比重計
最大3kgまで測定可能、いままで困難であった重い物が簡単に測定できます。 比重と重量は最小表示0.01、さらに補助表示で0.001まで測定できます。 比重測定容器フタは折りたたみ式になっており、測定物の大きさに合わせた使い方ができます。 測定値は更新できるので、吸水性のある物等の比重や体積の変化率を求めることができます。 大きく特殊な形状の測定物用の特殊容器を作成できます
仕様 水中置換(懸架)方法 付属品 ピンセット、水温計、ステンレスアングル、RS-232CインターフェースACアダプター 質量(kg) 4.2 サイズ 240×260×240mm 種類 (測定)固体比重・液体比重・紛体比重測定 電源 AC100~240V 50/60Hz インターフェース RS-232C 比重最小表示(g/cm3) 0.01 アズワン品番 1-8709-04 秤量(g) 0.02~3000
1個
229,800 税込252,780
61日以内出荷