- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス溶断・溶接
- アセのおすすめ人気ランキング
アセのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新43,726件の「アセ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アセチレン」、「アセチレン 火口」、「アセチレンガス バーナー」などの商品も取り扱っております。
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。
ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用
ホース径(Φmm)
5
保証耐圧力(MPa)
1.5
カプラータイプ
小池
付属品
ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)
仕様
小池・日東ミニコック
種別
コック式
トラスコ品番
434-5011
全長(mm)
660
質量(g)
1000
ガス圧力(MPa)
酸素:0.4、LPG:0.02
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。
袋ナット付はスパナ締めして下さい。
用途酸素・アセチレンガス用
ホース径(Φmm)
5
保証耐圧力(MPa)
1.5
接続口
酸素用(右):SN-1(M16×1.5)、PN-1(M16×1.5)。可燃性(左):SN-2(M16×1.5)、PN-2(M16×1.5)
種別
M16 1.5袋ナット式
仕様
ホースナット
仕様
溶接、切断作業にこれ1台!。ケース窓から残圧確認ができます。 溶接で6mmの鉄板を連続1.5時間(#200番火口使用時)、切断で10mm鉄板を連続約12m切断可能(No.1火口使用時)。逆火防止器付(アセチレン調整器側)730×350×215mm質量29kgサンソボンベ3.4L(0.5m3)
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
バーナーホルダー、ホースホルダー付。
アセチレンボンベ3.6lの運搬が便利です。アセチレンバーナーとの組み合わせに最適。
使用ガス
アセチレン
車輪径(Φmm)
100
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
小型・軽量・圧力調整済。操作性も高いロングセラーモデル。火口#1で5mm軟鋼材を溶接して連続2時間の使用が可能です。サンソ・アセチレンは充てんされておりません。ホース接続…カプラ式。サイズ…850×400×280mm。質量…27kg。サンソボンベ…容量3.4L(0.5m3)。アセチレンボンベ…容量3.6L。酸素・アセチレン用ホース…各5m。溶接火口…No1(#200相当)、No2(#315相当)切断火口#1,#2。付属品…モンキースパナ、火口掃除針、ライター、自在メガネ、コックハンドル
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
アルミニウム製ハブとポリアセタール製スライダとの組み合わせで軸径Φ35まで対応
高精度スライダ溝は軽圧入でバックラッシュゼロ、サーボ系にも対応
スライダ材質は耐薬品グレード、耐熱グレード等でも制作可能
許容偏角(°)
1.5
材質
アルミニウム/ポリアセタール
種類
オルダムタイプ
キー溝(mm)
なし
仕様
カート式であらゆる現場に持ち運び簡単。便利な付属品収納ケース付。 移動に便利なキャスター付。ネジ式サイズ720×380×290mm質量26kg
1セット
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
仕様
カート式であらゆる現場に持ち運び簡単。便利な付属品収納ケース付。 移動に便利なキャスター付。カプラ式サイズ720×380×290mm質量26kg
1セット
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番
198-0635
適合機種
PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)
アズワン品番
64-6751-38
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番
198-0553
適合機種
PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)
アズワン品番
64-6751-41
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
用途薄板5mm迄の手軽な溶接用
全長(mm)
325
質量(g)
520
アズワン品番
64-7832-82
ねじサイズ
M22
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
やわらかく扱いやすいホースです。■オスプラグ×メスソケット
長さ(m)
10
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
日本工業規格JIS B 6801該当品
火口
No.50・No.70・No.100・No.140・No.200
付属品
火口:5本
種別
小型溶接器(B形0号)・低圧式
全長(mm)
380
質量(g)
吹管:480/火口:25
使用ガス
アセチレン
火口径(mm)
No.50:Φ0.7。No.70:Φ0.8。No.100:Φ0.9。No.140:Φ1.0。No.200:Φ1.2
ガス圧力(MPa)
酸素:0.2/アセチレン:0.02
使用吹管
小型「、ピストル型溶接器、グリッタSW型
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1セット(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。
二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス
アセチレン
仕様
逆火防止
形状
入口側:フリースライド式。出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属)
寸法(mm)
入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ
質量(kg)
2
使用圧力範囲(MPa)
0.02~0.09
寸法(幅W×高さH)(mm)
275×260
低圧圧力計(MPa)
0.2
一次側圧力(MPa)
~1.55
標準流量
2NM3/h
二次側圧力(MPa)
0.01~0.1
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)
433
質量(g)
吹管/645
切断板厚(mm)
3~10(使用火口#1)。10~20(使用火口#2)。20~30(使用火口#3)
火口
なし