アセチレン ガス 溶接 機のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
124件の「アセチレン ガス 溶接 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス溶接機」、「アセチレンガス バーナー」、「ミニ アセチレン ガス」などの商品も取り扱っております。


8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に 火炎温度(℃) 3100 付属品 酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器 質量(kg) 8 鉄板溶接(mm) 3 硬ロウ付 Φ1/4”~4” 消費時間 酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途薄板5mm迄の手軽な溶接用 全長(mm) 325 使用ガス アセチレン 溶接能力(mm) 0.5~3 質量(g) 520 付属品 5本(No.50・70・100・140・200各1本)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容 酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 溶接、切断作業にこれ1台!。ケース窓から残圧確認ができます。 溶接で6mmの鉄板を連続1.5時間(#200番火口使用時)、切断で10mm鉄板を連続約12m切断可能(No.1火口使用時)。逆火防止器付(アセチレン調整器側)730×350×215mm質量29kgサンソボンベ3.4L(0.5m3)
1セット
189,800 税込208,780
翌々日出荷

酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。
用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。 火炎温度(℃) 2350 仕様 (軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8” 付属品 チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シート トラスコ品番 423-1147 質量(kg) 3.4 火炎形状 ターボ炎
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷

スーパープロガス専用トーチ。 ターボ炎の採用により最高燃焼温度2200℃。 ホースを使用し、360℃回転してどの位置でも使用可能。 ライター不要の電子着火。
火口径(mm) 13 ホース長さ(m) 1.5 能力 (軟ロウ)Φ1-1/2”mm。(硬ロウ)Φ7/8”mm 内容量(g) 410 質量(kg) 1.45 寸法(mm) 13(トーチ) 適合ガス スーパープロガス 火炎温度(℃) 2200 燃焼時間(分) 100 火炎形状 ターボ炎 ガス消費量(g/h) 250
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

S306型に仕切り板を付けることにより、アセチレン事故から酸素容器を保護します。
車輪径(Φmm) 630(ノーパンクタイヤ) 高さ(mm) 1425 全幅(mm) 905
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷

用途中板厚溶接に能力抜群 全長(mm) 375 使用ガス アセチレン 溶接能力(mm) 1~8 質量(g) 530 付属品 7本(No.200・225・250・315・400・450・500各1本)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

酸素ボンベは不要でアセチレンボンベ1つでどこでもロウ付が出来ます。必要な酸素は空気中から供給し、燃料と時間の節減が出来ます。チップ交換はワンタッチのカプラー方式で行えます。炎は渦巻状になりパワフルなため、銅管にあたると巻き込み、約2600度という高温が得られます。安全面を考え逆火防止器付です。
火炎温度(℃) 2600 セット内容 ハンドル(TH6)、レギュレーター(RB)、ホース(H12)、逆火防止器(TFAM101)、ガット、チップ/口径6.0mm(A-3)、チップ/口径8.3mm(A-11)、チップ/口径11.0mm(A-14)、メタルケース(T-400) 質量(kg) 4
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷

1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火口についた自動点火ボタンで簡単に着火できます。火口はチップエンド方式で、チップエンドは交換可能です。酸素ボンベ不要。アセチレンボンベ1つでどこでもロウ付け作業が行えます。安全面を考え逆火防止器付です。
火炎形状 集中炎 仕様 逆さ使用可能 質量(kg) 5 火炎温度(℃) 1550 火力(kcal) 3100
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷

切断可能範囲 M1:1~5mm。M2:5~15mm。M3:15~30mm ガス圧力(MPa) (酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35。(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03 ガス消費量(L/h) (切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000。(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330。(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300 使用ガス アセチレン セット内容 火口番号(M1、M2、M3) 全長(mm) 397 使用上の注意 逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

仕様 カート式であらゆる現場に持ち運び簡単。便利な付属品収納ケース付。 移動に便利なキャスター付。ネジ式サイズ720×380×290mm質量26kg
1セット
219,800 税込241,780
5日以内出荷

用途極薄板のロー付け溶接用 全長(mm) 280 使用ガス アセチレン 溶接能力(mm) 0.1~1 質量(g) 350 付属品 4本(No.10・16・25・40各1本)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

ヤマト産業YMキット
溶断作業に必要な器具が収納されており(ホース別途)、出張工事用として便利です。
用途出張工事用等に
1式
69,980 税込76,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


バーナーホルダー、ホースホルダー付。 アセチレンボンベ3.6lの運搬が便利です。アセチレンバーナーとの組み合わせに最適。
使用ガス アセチレン 車輪径(Φmm) 100
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷