アタッチメント 部品のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
1,512件の「アタッチメント 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンベア チェーン」、「椿 チェーン」、「継ぎ手リンク」などの商品も取り扱っております。
三好キカイ(三好パイジョン)アタッチメント
自由な角度、方向で機器の固定ができるフレキシブルアームの各種アタッチメント。 用途に合わせてお選び下さい。
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 スチール製 材質(本体) スチール タイプ ジョイントリンク 種類 アタッチ付チェーン 使用温度範囲(℃) -10~150 列数 1 チェーン形式 バイピッチチェーン
1個
289 税込318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 スチール製 材質(本体) スチール タイプ ジョイントリンク 種類 アタッチ付チェーン 使用温度範囲(℃) -10~150 列数 1 チェーン形式 バイピッチチェーン
1個
229 税込252
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 スチール製 材質(本体) スチール タイプ ジョイントリンク 種類 ローラーチェーン 使用温度範囲(℃) -10~150 列数 1 チェーン形式 バイピッチチェーン
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途各種機器の伝動用、駆動用。 ピン形式 割ピン形 材質(本体) スチール 種類 アタッチ付チェーン 列数 1
1個
126 税込139
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体) スチール タイプ ジョイントリンク 種類 アタッチ付チェーン 列数 1
1個
149 税込164
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数 1 ユニット長さ(m) 3 材質 スチール製 材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 形式 Sローラ形 使用温度範囲(℃) -10~150 チェーン形式 バイピッチチェーン
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体) スチール タイプ ジョイントリンク 種類 ローラーチェーン 列数 2
1個
189 税込208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
98 税込108
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体) スチール タイプ ジョイントリンク 種類 ローラーチェーン 列数 1
1個
66 税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
仕様 アタッチメント取付間隔:2L 材質 スチール製 材質(本体) スチール 種類 アタッチ付チェーン 形式 Sローラ形 使用温度範囲(℃) -10~150 列数 1 ユニット長さ(m) 3 穴数 (アタッチメント)2 チェーン形式 バイピッチチェーン アタッチメント間隔 2L
1本
9,398 税込10,338
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品 ジョイントリンク1個付 材質(本体) スチール タイプ ユニット単位 種類 ローラーチェーン 列数 1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
特価
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 ユニット長さ(m) 3 ピン形式 リベット形 列数 1 仕様 1つとびリンクアタッチ付です。 材質(本体) スチール 種類 アタッチ付チェーン
1本
9,165 税込10,082
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体) スチール タイプ ジョイントリンク 種類 アタッチ付チェーン チェーン形式 バイピッチチェーン
1個
189 税込208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体) ステンレス チェーン形式 RSローラーチェーン ジョイントリンクタイプ M型継手リンク
1個
199 税込219
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。
仕様 アタッチメント取付間隔:2L 材質 スチール製 材質(本体) スチール 種類 アタッチ付チェーン 形式 Sローラ形 使用温度範囲(℃) -10~150 列数 1 ユニット長さ(m) 3 穴数 (アタッチメント)2 チェーン形式 バイピッチチェーン アタッチメント間隔 2L
1本
7,398 税込8,138
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本(3m)
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)