- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- アタッチメント付 チェーンのおすすめ人気ランキング
アタッチメント付 チェーンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「アタッチメント付 チェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アタッチ付チェーン」、「椿 チェーン」、「スプロケット 40」などの商品も取り扱っております。
高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
ユニット長さ(m)
3
ピン形式
リベット形
列数
1
仕様
1つとびリンクアタッチ付です。
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
仕様
毎リンクアタッチ付です。
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
ユニット長さ(m)
3
ピン形式
リベット形
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。
スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。
仕様
アタッチメント取付間隔:2L
材質
スチール製
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
形式
Sローラ形
使用温度範囲(℃)
-10~150
列数
1
ユニット長さ(m)
3
穴数
(アタッチメント)2
チェーン形式
バイピッチチェーン
アタッチメント間隔
2L
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
仕様
アタッチメント取付間隔:2L
材質
スチール製
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
形式
Rローラ形
使用温度範囲(℃)
-10~150
列数
1
穴数
(アタッチメント)2
チェーン形式
バイピッチチェーン
アタッチメント間隔
2L
材質(本体)
ステンレス
種類
アタッチ付チェーン
表面処理
熱処理硬化
用途各種機器の伝動用、駆動用。
ピン形式
割ピン形
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
材質(本体)
樹脂
種類
アタッチ付チェーン
高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
ユニット長さ(m)
3
仕様
1つとびリンクアタッチ付です。
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
ピッチ(mm)
9.525
リンク内幅(mm)
4.78
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
0.33
ローラ径(Φmm)
5.08
チェーンNo.
RS35
プレート厚(mm)
1.25
平均引張強度(kN)
9.41
最大許容張力(kN)
2.16
高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
仕様
毎リンクアタッチ付です。
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
ユニット長さ(m)
3
ピッチ(mm)
6.35
リンク内幅(mm)
3.18
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
チェーンサイズ
RS25
最大許容張力(kN)
0.64
材質
スチール製
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
アタッチ付チェーン
使用温度範囲(℃)
-10~150
列数
1
チェーン形式
バイピッチチェーン
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅(mm)
12.7
材質(本体)
ステンレス
チェーンNo.
RF2060
プレート厚(mm)
3.2
チェーン形式
バイピッチチェーン
最大許容張力(kN)
1.03
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.95
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
0.64
ローラ径(Φmm)
7.92
チェーンNo.
RS40
プレート厚(mm)
1.5
平均引張強度(kN)
16.7
最大許容張力(kN)
3.63
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。
スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK1、K2と呼びます。
仕様
アタッチメント取付間隔:1L
材質
スチール製
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
形式
Sローラ形
使用温度範囲(℃)
-10~150
列数
1
ユニット長さ(m)
3
チェーン形式
バイピッチチェーン
アタッチメント間隔
1L
材質
スチール製
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
アタッチ付チェーン
使用温度範囲(℃)
-10~150
列数
1
チェーン形式
バイピッチチェーン