- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 斧
- アッキスのおすすめ人気ランキング
アッキスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新39件の「アッキス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス割りハンマー」、「レスキューアッキス」、「アッキス 斧」などの商品も取り扱っております。
仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途斧
全長(mm)
295
刃幅(mm)
75
材質
(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー
質量(g)
830
刃の種別
両刃
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
295×135×20
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ファイバーグラスハンドを使用し耐久性とクッション性のある、携帯性に優れたアッキスです。レジャーや枝打、伐採などに適した万能アッキスです。ファイバーグラスハンドル採用で、非常に軽く、また耐久性とクッション性を兼ね備えています。グリップの持ち手は滑りにくい様、表面加工がされており、作業性と安全性が向上します。刃全体に高周波焼入が施されており。耐久性と切れ味が持続します。特殊構造で刃部を固定しており、木柄の様なガタつきの心配が無く、事故を未然に防ぎます。
用途レジャーや枝打ち、薪割り作業
主な用途
万能アッキス
材質(刃)
ボロン鋼
材質(ハンドル)
ファイバーグラス
薪割り作業などに!
用途使い易いグリップハンドル!。薪割り作業などに!。刃の保護や保管に便利なカバー付!
質量(g)
約900
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途斧
全長(mm)
700
刃幅(mm)
90
材質
(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー
質量(g)
2020
刃の種別
両刃
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
750×190×30
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
緊急を要する現場で活躍する、多機能アッキスです。トビ・オノ刃・ハンマー・バールの機能が、この1本に内蔵されています。
用途多機能ツール。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
薄刃仕様で木への食い込みがよい
軽量で携帯に便利
ケース付き
材質
本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:ABS樹脂+熱可塑性ゴム塗装、ケース:ナイロン
付属品
本体×1 、ケース×1
アズワン品番
65-1210-69
1丁
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
割る作業に特化させた刃先が鋭角で食い込みに優れる羽根付き型です。
座って薪割りするのに最適なサイズです。
用途折れにくいグラスファイバー柄の薪割斧3サイズです。3サイズの内、柄の長い2種類は割る作業に特化した羽根付型の斧です。
材質(柄部)
芯:グラスファイバー 柄:PP グリップ:TPR
材質(刃)
全鋼C45
安全サックが付いています
用途防災用レスキューツールです。
トラスコ品番
215-4410
全長(mm)
330
材質/仕上
刃:工具鋼、シャフト:ハイテンションスチール、グリップ:ゴム
質量(g)
770
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
薪割りやアウトドアに使えるアッキスです。ファイバーグラスハンドルで耐久性とクッション性が向上。滑りにくいTPRグリップで両手でしっかり握れるので、作業性を向上します。刃部とハンドルが一体成型の為、ガタ付の心配がなく、事故を未然に防ぎます。陳列・持運び・保管に便利な収納ケース付です。
用途アッキス
材質(刃)
高炭素鋼
材質(ハンドル)
PA6+GF30%
防災用アッキスになります。
安全サックが付いています。
枝葉を落とすのに適しています。
用途緊急時や防災用に
全長(mm)
330
質量(g)
770
刃幅(mm)
70
頭の全長(mm)
115
1本
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷