- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- アップバーターのおすすめ人気ランキング
アップバーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新71件の「アップバーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電圧変換器 12v」、「DC12V→DC24 昇圧コンバーター」、「昇圧コンバーター」などの商品も取り扱っております。
乗用車用電源DC12Vをトラック用DC24Vに昇圧変換。12V車で24V車用の電装品の使用が可能です。
用途電装パーツ
定格入力電圧(V)
DC12
定格出力電圧(V)
DC24
色
ピンク
材質(本体)
アルミ
出力電圧(V)
DC24
入力電圧(V)
DC12
出力電流(A)
(連続最大)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×58×25
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
DC12V車でDC24V用の機器を使用する場合や、低い電圧から高い電圧に昇圧する事ができる、大変便利な変換器です。外部信号端子付きの為、離れた場所でON/OFF操作をすることも可能です。
定格入力電圧(V)
DC12
定格出力電圧(V)
DC24
質量(kg)
3.5
最大出力(W)
1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×235×95
定格出力(W)
800
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
超薄型コンパクトボディ。制御信号電圧変換回路を3系統装備(50mA)。(DDS)。(イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載)。大容量の常時出力(バックアップ出力)。ACC(キースイッチ)連動出力搭載。スイッチング方式採用により高効率を実現。
定格出力電圧(V)
DC13.5
定格入力電圧(V)
DC24
入力方式
専用ケーブル(付属品)
回路方式
スイッチングPWM方式
トラック用電源DC24VをDC12Vに変換!防水機能付きで外部に取付することができます。
用途電装パーツ
入力電圧(V)
DC24
出力電圧(V)
DC12
色
ブラック
材質(本体)
樹脂
定格電流(A)
5(連続最大)
取付穴
4mmΦ、穴ピッチ約66mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×58×25
本体サイズ(mm)
縦約40×横約58×厚さ約25
防塵防水性能
IP68相当
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
DC12V車でDC24V用の機器を使用する場合や、低い電圧から高い電圧に昇圧する事ができる、大変便利な変換器です。外部信号端子付きの為、離れた場所でON/OFF操作をすることも可能です。
定格入力電圧(V)
DC12
定格出力電圧(V)
DC24
質量(kg)
2.5
最大出力(W)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×140×95
定格出力(W)
400
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
DC24V→DC12V。超小型・軽量。
入力電圧(V)
DC24
定格出力電圧(V)
DC13.8
質量(g)
170
出力電流(A)
(連続)2、(最大)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×31
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
DC24V→DC12Vに。
イルミ用入出力回路搭載!
入力電圧(V)
DC24
定格出力電圧(V)
DC13.8
直結、昇圧回路搭載で適切にサブバッテリーに電力供給!
メインバッテリーとサブバッテリーの電位差により、2タイプ(直結/昇圧)にて出力
メインバッテリー優先の各種保護回路
ACC電源と連動が可能(電源ON/OFF切替対応)
最大出力※60A(※直結回路時、昇圧時最大10A)
リモコン機能(種動作状態が遠隔で目視可能)
・デジタル表示パネルにより、メイン/サブ電池の電圧表示
・昇圧電圧14.4V⇔15.3Vを表示(電圧切替対応)
・昇圧充電モード
・直結回路充電モード
・保護回路動作状態
質量(g)
900
出力電圧
DC15.3V / DC14.4V
製品サイズ(mm)
188(W)×173(D)×52(H)
出力電流
最大60A(直結時)/ 最大10A(昇圧時)
入力電圧
DC12V(範囲:DC10.5V~DC16V)
最大入力電流(A)
90
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
トラックのDC24Vの電源を→DC12Vに変換して12Vカー用品が使えます。
[メモリー電源]
カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(本製品の電源スイッチが常にONの状態)
[保護回路]
入力側過電圧保護回路
入力側低電圧保護回路
入力側逆接保護回路(ヒューズ)
[3系統の出力端子を装備]
アクセサリーソケット(保護キャップ付き)
カープラグ型専用DC12V出力端子
陸式ターミナルカーオーディオ等の電源用出力端子
USBポート携帯型デジタルプレイヤー等の電源用出力端子
[クーリングファン付(ED-160/320のみ]
定格入力電圧(V)
DC24
定格出力電圧(V)
DC12.8±0.2
使用温度範囲(℃)
0~40
コード長さ(mm)
約1450
保護回路
入力電流保護回路内蔵(ヒューズ)、過負荷保護回路内蔵、過電圧保護回路内蔵
出力端子
(3系統)ACCソケット、陸式ターミナル、USBポート
入力電圧範囲(V)
DC21~30
高電圧カット(V)
30±1
低電圧カット(V)
18.5±1
待機電流
(無負荷時)OFF時/30mA、ON時/150mA
走行中に常時サブ・バッテリーに充電!アウト・ドアでも使い方いろいろ。車両のオルタネーターで発電された電力をアイソレーター IS-660で正確にマイコン制御し、メインバッテリー(車両)とサブバッテリーに、効率よく充電します。ACC電源連動可能!サブバッテリー用チェッカー搭載。電源スイッチ付きなので待機電源をOFFにできます。安全保護機能も搭載。
セット内容
本体、本体固定ネジ(4つ)、取扱説明書
質量(g)
1180
使用温度範囲(℃)
-20~+60
出力電圧(V)
DC12/24
入力電圧(V)
DC12/24
出力電流(A)
最大60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
216×152×55.2(突起部除く)
回路方式
P.W.M.方式
保護機能
【入力】電圧低下保護、過電圧保護、過電流保護、逆接続保護【出力】過電流保護、逆接続保護、未接続保護、サブバッテリー誤接続保護。異常温度保護(90℃)、サブバッテリー過充電防止保護、サブバッテリー放電防止保護
保存温度範囲(℃)
-20~+80
ヒューズ容量(A)
3(平型ヒューズ)
最大入力電流(A)
60
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
付属品
カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書
質量(g)
875
使用温度範囲(℃)
-20~+50
出力
陸式ターミナル/アクセサリーソケット/カーナビ用配線
出力電圧(V)
DC13.2
定格出力電流(A)
10
入力電圧(V)
DC24
電源コード(m)
1.5
変換効率(%)
90以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×122×54[突起部除く]
回路方式
P.W.M.スイッチング方式
ヒューズ容量(A)
15(ミニ平型ヒューズ)
入力電圧範囲(V)
DC 22.0~30.0
最大出力電流(A)
12(信号3系統各100mA)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状
カバー付き
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
使用温度(℃)
-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)
-20~75
冷却方式
自然空冷
動作表示灯
LED:緑
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)
20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧
FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
運転表示
LED:緑
アイドリングストップ車対応。
USB充電端子(1.5A) 装備。
超コンパクトボディ。
制御信号変換回路3統計。
イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載。
大容量の常時出力(バックアップ出力)。
ACC (キースイッチ) 連動出力搭載。
スイッチング方式採用による高効率を実現 (約95%)。
出力電圧(V)
DC13.5±1(MAIN/ACC)、DC12.2±1(制御信号出力A~C)、DC5.0±0.5(USB)
入力電圧(V)
DC24(DC 18~32)
質量(g)
670
使用温度範囲(℃)
-20~60
変換効率(%)
約95
保護装置
入力逆接続保護回路/出力過電流保護回路(垂下特性)/入出力逆接続保護回路/入力過電圧保護回路
回路方式
スイッチングPWM方式
無負荷電流(mA)
【ACC】ON時:約10、OFF時:約5
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。
タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。
全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。
出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。
5面を金属シールドした低ノイズ設計。
樹脂充填しない軽量設計。
DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
大型トラック等のDC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります
用途電装パーツ
出力電圧(V)
DC13.8(固定)
色
ブラック
6つの保護機能でトラブルを未然にガード
1.出力オーバー保護 出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
2.出力ショート保護 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。
3.異常温度検出保護 製品内部の温度が約75℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
4.入力逆接続保護 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
5.入力電圧低下保護 入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
6.入力過電圧保護 入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
USB出力を定格出力2.1A 最大出力2.4Aにアップしました。
USB自動識別機能 接続されたスマホやタブレットを自動認識、最適な電流で充電を行います。
AC100V電源 定格出力800W 最大出力1000W 瞬間最大主2000W
バッテリー接続コード 付属(70cm)
付属品
バッテリー接続コード
質量(g)
1375
最大出力(W)
1000
コード長さ(m)
0.7
出力電圧(V)
AC100
入力電圧(V)
DC24(24.0V~29.0V)
定格出力(W)
800
出力周波数(Hz)
55
出力波形
矩形波
変換効率(%)
80以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×212×76
回路方式
P.W.M.方式インバーター
入力電源
バッテリー接続
ヒューズ容量(A)
60(20×3 本体内蔵)
動作温度(℃)
-20~+40
瞬間出力(W)
最大2000(0.1秒以内)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
メインバッテリーとサブバッテリー、2系統のバッテリーを自動的に充電する装置です!
電圧を検知し、メインバッテリーの充電を優先する画期的なモジュールです!
従来のダイオードを使用したアイソレーター方式とは異なり、VSR(電圧感知リレー方式)と呼ばれる新しい方式を採用。
メインバッテリーの電圧が12.8V以上なると、メインとサブバッテリー両方の充電13.8Vを開始します。
その後メインバッテリー電圧が12.8Vに降下すると、サブバッテリーの充電をカットします。
デュアルバッテリー回路のメインバッテリーを優先した理想的な充電システムです。
LED充電表示ランプ付き(サブバッテリーの充電時点灯)
バッテリースイッチ RS、DSタイプと同じサイズです。
仕様
充電切替: CUT IN 13.3V /CUT OUT 12.8V
寸法(mm)
69×69×70
質量(g)
180
電圧(V)
12
許容電流(A)
140(最大)
適応ボルトサイズ
6mm×2本 (R端子)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。
動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。
長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状
ねじ