アップルウォッチ 充電器のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
73件の「アップルウォッチ 充電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アップルウォッチ 充電」、「iPad 充電スタンド」、「アップルウォッチ」などの商品も取り扱っております。
MagSafe対応iPhoneシリーズ、ワイヤレス充電対応のAirPodsシリーズ、さらにApple Watch磁気充電ケーブルをはめ込むことでApple Watchシリーズも3台同時にワイヤレス充電できる充電器です。 iPhoneはマグネットで固定し7.5Wで充電ができます。また縦置き・横置きどちらでも対応し、充電しながら着信確認や動画視聴ができます。 AirPodsシリーズは台座部に置くだけ、Apple Watchシリーズはバンドを付けたまま設置するだけで簡単に充電が可能です。
付属品 ケーブル 出力(W) マグネット部:最大7.5、台座部:最大5W、Apple Watch磁気充電ケーブル専用USBポート:5V/1.5A(※本製品にはApple Watch磁気充電ケーブルは付属しておりません。Apple Watchを充電いただくには、別途ご用意ください。 ) 使用温度範囲(℃) 0~40 ケーブル長(m) 約1.5 本体質量(g) 約250 対応機種 マグネット部:MagSafe規格対応iPhoneシリーズ、台座部:ワイヤレス充電に対応したAirPodsシリーズ、Apple Watchホルダー部:Apple Watchシリーズ(Apple Watch磁気充電ケーブルをはめ込んだ場合) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約151×80×125 発光色 【LED】通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅(※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。 ) 使用湿度範囲 10%~85% 保証期間 1年 ケーブル USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ケーブル(※充電専用 ) 入力端子 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ポート 入力(W) 最大27(USB Poer Delivery対応) 対象地域 保証対象地域:日本
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MagSafe対応iPhoneシリーズをマグネットで固定しながら充電ができ、さらにApple Watch磁気充電ケーブルをはめ込むことでApple Watchを同時に充電できるワイヤレス充電器です。 iPhoneはマグネットで固定し7.5Wで充電ができます。 また縦置き・横置きどちらでも対応し、充電しながら着信確認や動画視聴ができます。 Apple Watchシリーズはバンドを付けたまま設置するだけで簡単に充電が可能です。
付属品 ケーブル 出力(W) マグネット部:最大7.5、Apple Watch磁気充電ケーブル専用USBポート:5V/1.5A(※本製品にはApple Watch磁気充電ケーブルは付属しておりません。Apple Watchを充電いただくには、別途ご用意ください。 ) 使用温度範囲(℃) 0~40 ケーブル長(m) 約1.5 本体質量(g) 約220 対応機種 MagSafe規格対応iPhoneシリーズ、Apple Watchシリーズ(Apple Watch磁気充電ケーブルをはめ込んだ場合) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約123×80×125 発光色 通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅(※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。 ) 使用湿度範囲 10%~85% 保証期間 1年 入力端子 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ポート 入力(W) 最大18(USB Poer Delivery対応) 対象地域 日本
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
その他 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ホワイト 質量(g) 約48 使用温度範囲(℃) 0~40 ポート数 2 コネクタ形状 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、 USB-Aポート×1 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A) USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5V時3/9V時2.22、 USB-Aポートのみ使用時:5V時2.4、 2ポート同時出力時:合計最大15W 対応機種 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。 プラグ 90度スイング構造 定格入力電流(A) 0.6 保証期間 1年 定格出力電力(W) USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:最大出力20、 USB-Aポート:12、 2ポート同時出力時:合計最大15(USB Power Deliveryでの出力はできません) 使用地区 日本 定格出力電圧(V) USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9、 USB-Aポート:5、 2ポート同時出力時:各5 各種認証 ◇PSE 特定電気用品 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 約40×33×29
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

高速充電にも対応した、ケーブル巻き取りタイプのApple Watch充電用ケーブルです。USB Type-C(TM)端子搭載のAC充電器及びパソコンと接続することによりApple Watchを充電可能です。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 ※高速充電はApple Watch Series7/8/Ultraのみ対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。
コネクタ形状 USB Type-C(TM)(オス) 対応機種 Apple Watch Ultra、Apple Watch Series 8、Apple Watch SE (第2世代)、Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4。Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1、Apple Watch Series (1st generation) ※2022年12月現在 、その他:AirPods Pro (第2世代) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約40×40×20 プラグ シェル:ニッケルメッキ、コンタクトピン:金メッキ シールド 2重シールド ケーブル長(cm) 約23(コネクター含まず) ケーブル太さ(mm) 約3.0
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり、縦置きだけでなく横置きも可能です。安心のQi規格認定製品です。
出力(W) 5/7.5/10(max)/、10はQuick Charge対応機種のみ 付属品 電源ケーブル(1.5m) 質量(g) (本体)約120/(パッケージ込み)180 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 Qi:WPC Version1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 128.5×68.5×11.5 対応機種 iPhoneX/iPhone8/iPhone8Plus/galaxyS9/S9+/S8/S8+/S7Edge等 Android Qi対応機種 保証期間 2年間 保護機能 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、異物検出 端子 電源:micro USB RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電圧 5V/9V
1台
3,588 税込3,947
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンに専用のコネクタを取り付ければ、置くだけで充電ができるクレードルスタンドです。面倒なケーブルの抜き挿しがありません。 マグネット式コネクタによりコネクタの位置合わせの手間が少なく、簡単に接続することができます。 片手で取り外しできるため、急な着信にもスムーズに対応できます。ケーブルを抜く手間を省き、慌ててケーブルを引っ張り断線してしまう心配がありません。 厚さ20mmまでの機器に対応しており、スマートフォンであればケースを付けたままでも使用することができます。 micro USBマグネットコネクタとType-Cマグネットコネクタの2種類のコネクタを付属しています。 コネクタはでっぱりが少なく、スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリム設計です。 コネクタはスマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。 スタンドを固定する粘着シート付きで、デスクなどへしっかりと固定できます。
セット内容 本体、microUSBマグネットコネクタ×1個、Type-Cマグネットコネクタ×1個、microUSBケーブル(約1m)×1本、粘着シート×1枚、キズ防止ゴム×2枚、取扱説明書 ブラック 質量(g) 約84 入力電圧(V) DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82×86×92 対応機種 厚さ20mm以下のスマートフォン 対応 出力電圧・電流:DC5V/2A(最大) 入力端子 microUSB Type-B メス アズワン品番 64-0910-51
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

【3in1 RING With Magsafe】。AppleWatch/iPhone/AirPodsがこれ1台で充電可能です。ワイヤレス充電はパッド上に端末を置くだけでデバイスを自動判別し、適正な電流を送ることが可能です。充電パッドは二枚ありますので、iPhoneとAppleWatchを同時充電することも可能です。USB-Cコネクタを搭載している為、ケーブルを複数種類用意する必要がなく荷物を減らすことができます。背面にはスマホリングがついており指を通してホールドすることにより安定して使用することができます。【最大15W急速充電】。iPhone 充電器は最大出力15Wの急速充電モードを採用され、対応機器を従来より1.5倍速く充電できます。iPhoneは約2.5時間で満充電になり、Apple Watchは2.5Wで約3時間です。また、過電圧保護、温度調整、異物検知、過充電防止などマルチ保護機能を備えており、お使いのスマホを守ります。安全充電を行い、スマホを急速ワイヤレス充電器に一晩中置きっ放しにしても大丈夫です。 (出力20Wの電源アダプターのご利用を推奨します。アダプターは付属しておりません。)。【マグネット式・magsafe対応】。iPhone14/13/12シリーズ機種に搭載した「Magsafe」充電技術を対応し、急速充電できます。強力マグネットでピタッとくっつき、位置ズレが起きにくい仕様になるので、煩しい位置調整が必要なく、より安定、効率的に充電できます。(iPhoneケースを使用する場合はMagsafe対応のケースをご利用ください。非対応のケースを使用すると磁力が弱まります)。【スタンド機能付き】。リングを開いてスマホスタンドとしても活用可能です。スマホを立てかけて、動画の視聴や料理の際のレシピチェックなどに大活躍です。家庭ではもちろん、オフィス、旅や出張にも最適です。本体は48gの軽量/コンパクトなので、スマホに付けてもストレスなく、充電しながらスマホをお使いいただけます。【USB-Cケーブル付属】。Magsafe充電器のケーブルは取り外せるので収納や持ち運びがより便利になります。また、ケーブルはUSB-C搭載デバイスと幅広い互換性があり、他の端末(NintendoSwitch、ノートパソコン、oculusなど)にも利用可能です。【対応機種】。MagSafe充電対応:iPhone12、iPhone 13、iPhone 14シリーズ。Qi対応機器:iPhone 11シリーズ、iPhone 8、iPhone X、iPhone XS、iPhone XR、iPhone SE(第2世代)AirPods: AirPods Pro / Wireless AirPods 2 Case (2019) Apple Watch Series 3/4/5/6/SE/7/8/ultra。Qi対応Androidスマートフォン
用途スマホ、AppleWatch、AirPodsのワイヤレス充電に。 付属品 USBケーブル 厚さ(mm) 6.8 寸法(縦×横)(mm) 60x60 端子 USB-C
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 近接センサー・電動モーター内蔵で、アームが自動的に開閉・ホールド。 強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。 伸縮式の調節アーム採用。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時、青点灯:充電時、赤点滅:異常時) USB充電ケーブル付き。
出力 5V1.5A、9V1.2A 付属品 USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1m)、ダッシュボード取付用プレート、ウレタンパーツ×2枚、ゴムパーツ×2枚 質量(g) 240 使用温度範囲(℃) 0~35 規格 ワイヤレス:Qi コード長さ(m) 約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 71×120×160 入力 5V2A、9V1.67A、Type-C
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

Apple Watch Series 7用の新しい磁気式急速充電モジュールと、iPhone 13およびiPhone 12モデル用のMagSafeテクノロジーを搭載した、美しいデザインの充電パッドで、Appleデバイスをより速く充電できます。 これまでにない便利な充電方法です。
セット内容 BOOST↑CHARGE(TM) PRO MagSafe 3-in-1 ワイヤレス充電パット 互換性 Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、Apple AirPods Pro、Apple AirPods
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタの付け根部分に頑丈なロングブッシュ構造を採用、断線の原因に繋がる根元部分を強化することで、15000回以上の屈曲試験をクリアしました。発熱を抑えて安全に使うPTC温度センサー搭載。3Aでの充電に対応します。安心の1年保証です。
ケーブル長(cm) 75 ケーブル種類 巻き取り式 適合用途 充電/データ転送 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - USB Type-C (オス) 対応機種 スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C対応機種 転送速度(Mbps) 最大480 電圧(V) 5 電流(A) 2.4 保証期間 1年間
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (USB PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。 利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 3台同時充電:USB PD対応の2つのUSB-Cポート使用時は最大45W&20Wの出力による急速充電が可能。 2つのUSB-CポートとUSB-Aポート使用時は最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約55%小さなコンパクトサイズを実現。 折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。 スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。 結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。 幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。 iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。 国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。 過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
入力電圧(V) 100~240(50/60Hz)1.8A 出力 単ポート利用時 | USB-C : 5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V:3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V:5.0A / 5.0V:4.0A / 5.0V:4.5A / 5.0V:3.0A / 9.0V:2.0A / 12.0V:1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W) 最大出力(W) 合計64 ポート 【出力】USB-C×2/USB-A ブラック 対応機種 iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro Max1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 6544 XL33 XL 他、iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、Apple Watch 他 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約38×29×66(プラグ部を除く) 質量(g) 約130 付属品 取扱説明書 保証期間 18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート数 3
1個
4,991 税込5,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレス充電の規格「Qi(チー)」に準拠したワイヤレス充電スタンドです。 ※「Qi(チー)」はWirelessPowerConsortiumの登録商標です。 Qi(チー)規格に準拠したスマートフォン等をおくだけで充電することができるので、充電ケーブルに接続する必要がありません。 充電しながらでもスマートフォンを使用することができるスタンドタイプです。 スタンドタイプなので場所をとらずにデスクの上でもコンパクトに使用できます。 デュアルコイル搭載でタテ置きでもヨコ置きでも使うことができます。 金属などの異物を検知すると充電を停止する異物検知機能を搭載しており、安全にご使用いただけます。 充電状況が一目で分かるLED付きです。
セット内容 microUSBケーブル(約1m)×1本、取扱説明書 幅(mm) 75 高さ(mm) 103 質量(g) 90 奥行(mm) 75 規格 【充電】Qi(チー) 出力 5W(最大) ケーブル長(m) 1 対応機種 ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠機器 入力 DC5V/2A 入力端子 microUSBメス アズワン品番 64-0911-21 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ライトニングケーブル・USB Type-C端子を搭載しているAC充電器やモバイルバッテリー・パソコンなどを接続することでアップルウォッチが充電できます。マグネットが搭載されており、充電中でも外れにくい設計です。筐体はアルミ素材を採用しており、高級感のある仕上がり。
付属品 カラビナ/保証書 質量(g) 17 電流(A) 1 入力電圧(V) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×30×9.5 対応機種 AppleWatch※その他スマートウォッチは非対応です 入力端子 Lightning/USB Type-C※同時入力は非対応 充電時間(時間) 約3
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性の高いメタルボディ&コネクターを採用、断線に強いメッシュケーブルを使用したAppleWatch磁気充電ケーブルです。 お手持ちまたは別売りのUSB-Cポート付き電源アダプターに挿してすぐに充電可能です。 ケーブル長は1mと2m、カラーはグレーとシルバーからお選びいただけます。
材質(本体) 亜鉛合金 質量(g) 約43 出力(W) 2.5 コネクタ形状 USB-C(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×35×11.7(磁気充電ドック) 対応機種 Apple Watch専用 入力 5V1A 材質(ケーブル) 網組ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.02MB) 材質(コネクタ) アルミニウム
1台
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お手持ちの純正充電器をセットしてご使用いただくアップルウォッチ充電スタンドです。 スライド装着でズレずにぴったり設置。上質で耐久性抜群のアルミボディで充電中の姿すら美しいデザインです。 場所を取らないスリムボディ、充電中も快適で見やすい理想的な角度の設計です。 シルバーとブラックの2色
適合機種 アップルウォッチシリーズ(Ultra除く) 材質 アルミニウム合金、TPU 質量(g) 約86 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 49×87×46 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (3.2MB)
1台
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正Apple Watch磁気充電ケーブルを装着することで、Apple Watchの設置と充電ができるニュアンスカラーがポイントの小さなApple Watch用シリコンスタンドです。
材質 スタンド本体:シリコンゴム、リングパーツ:TPU 質量(g) 約46 対応機種 Apple Watch Ultra [49mm]、Apple Watch Series 8、7 [45mm・41mm]、Apple Watch SE(第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm・40mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm・38mm] 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約45×約58×約54
1個
899 税込989
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性抜群のメタルボディ、アルミUSBコネクター、断線に強いメッシュケーブルを採用したアップルウォッチっ専用磁気充電ケーブル5cmです。 超極短いケーブルは邪魔にならずスッキリ。パソコンからの充電に最適です。
材質 本体-亜鉛合金/ケーブル-網組ポリプロピレン/コネクター-アルミニウム シルバー 質量(g) 約36 出力 2.5W コネクタ形状 USB-A(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×35×12.1(磁気充電ドック) 対応機種 Apple Watch専用 入力 5V1A ケーブル長(cm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.82MB)
1台
3,898 税込4,288
7日以内出荷

耐久性が高く断線に強いアップルウォッチ用磁気充電USBケーブルです。 グレーとホワイト、1mと2mの展開。お好みの長さとカラーで選択可能です。
コネクタ形状 USB-A(オス) 対応機種 Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 6、AppleWatch SE(第一世代)、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4[2021年11月現在] RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.89MB)
1台
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MagSafeに対応するiPhone(iPhone 12/13シリーズ)にマグネットの力でピタッと吸着して最大15Wで急速充電 マグネットでピタッと吸着 マグネットの力でピタッとMagSafe充電対応iPhoneに吸着します。 ※ケースをご利用の際は、マグネットに影響がでますのでMagSafe対応ケースをご利用ください。 ゲームや動画視聴で快適 充電しながらゲームや動画を視聴しても充電ケーブルが邪魔になりません。 iPhoneの充電端子を塞がないので、イヤホンを接続しながらの充電も行えます。 純正MagSafeスタンドに対応 各種スタンドと組合せて利用することで便利な充電ステーションになります。 MagSafe非対応のiPhoneやAndroid端末の充電も可能 マグネットで吸着することはできませんが、Qi充電に対応したスマートフォンの充電にご利用いただけます。 最大15W出力のワイヤレス充電 5W、7.5W、10W、15W出力に対応しており、対応するスマートフォンを快適に充電することができます。
出力(W) 5/7.5/10/15 入力端子 Type-C 入力 PD 5V-2A / 9V-2A / 12V-1.5A 寸法(mm) 約56×56×5.1 質量(g) 約37 ケーブル長(m) 約1.0
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

お手持ちのAppleウォッチ純正充電器をセットして使用する充電スタンドです。AppleWatch全シリーズ対応で買い迷う心配もありません。上質で耐久性抜群のアルミニウム素材、シンプルでありながら個性的なデザインはインテリアのアクセントにもなりおススメです。充電しながらも快適で見やすい理想的な45度の角度に設計。すべり止め付きで大切なAppleWatchをしっかりホールドします。
材質 アルミニウム合金、PC 質量(g) 約60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×55×92 対応機種 Series1/2/3/4/5/6/SE の全シリーズ対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.47MB)
1台
990 税込1,089
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)