- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- アトマイザー 容器のおすすめ人気ランキング
アトマイザー 容器のおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新495件の「アトマイザー 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス スプレー」、「スプレーボトル ポリプロピレン」、「ファインアトマイザー」などの商品も取り扱っております。
材質
本体(PP製)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
用途アルコールの小分けに
材質
PET(本体)、PP(フタ)
寸法(mm)
Φ24×100(キャップ付)
容量(mL)
25
1個
¥137
税込¥151
当日出荷
材質
本体(硼珪酸ガラス)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
横向・上向・下向の角度でもスプレーできます。
容量(mL)
300
材質
本体(硼珪酸ガラス)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
色
褐色
どんな角度でもスプレーできる
用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。
容量(mL)
160
質量(g)
59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×45×155
危険物の類別
非危険物
小分けに便利な小容量タイプ。
材質
本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質
(ノズル)PP、(ボトル)PE
色
(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体
水
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/100ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に
材質
HDPE
幅(mm)
40
色
乳白色(半透明)
容量(mL)
100
高さ(mm)
144
質量(g)
23
奥行(mm)
40
口内径(Φmm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
材質
ポリエチレン(PE)
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質
ポリエチレン(PE)
小分けに便利な小容量タイプ。
材質
本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
小分けに便利な小容量タイプ。
材質
本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
小分けに便利な小容量タイプ。
材質
本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
色
透明
携帯に便利なプッシュ式スプレーボトルです。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト
用途液体の噴霧に
仕様
ミストスプレー
材質
ポリエチレン(PE)
「振り子式ホース」を採用どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。
容量(mL)
300
危険物の類別
非危険物
ガラスシートを貼るときの必需品
用途ストッパーつきの霧吹き
容量(mL)
150
色
クリヤ
材質
ボトル:ポリエステル トリガー:ポリプロピレン チューブ:ポリエチレン
使用流体
水、中性洗剤の水溶液
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)
500
仕様
(1回の噴霧量)約1.1mL
材質
PP ・PE ・LLDPE(本体)
高さ(mm)
235
目盛
50mL単位
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
蛇腹チューブとジュラコン(R)製オモリにより、どの様な角度からでも連続して噴霧できる。
ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。
ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。
ボトルが円錐形で倒れにくい。
用途園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け
容量(mL)
500
仕様
1回の噴射量/1.1cc
材質
樹脂
色
白
質量(g)
97
寸法(幅W×高さH)(mm)
130×200
1目盛(mL)
50
危険物の類別
非危険物
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に
材質
ポリエチレン(PE)
噴霧量(mL)
0.3