アトム 後付けソフトクローズのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
113件の「アトム 後付けソフトクローズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動で閉まるドア引き戸」、「吊り型 引き戸」、「ソフト クローザー」などの商品も取り扱っております。
付属品 +トラスタッピンねじ3.5×30 3本。+トラスタッピンねじ3.5×20 2本 セット内容 ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています) 材質 化粧カバー/鋼。トリガー、取付用スペーサー/POM 材質(本体) POM、ステンレス鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品 なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610) 材質 本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ (結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング 金属ベアリング 適合レール AFD-1500H、AFD-1300H 適合扉厚(mm) 24以上 適合扉質量(kg) 30以下
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様 金属ベアリング 付属品 +なべタッピンねじ3.5×25 3本 材質(本体) PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼 材質(車輪) POM、鋼 材質(カップ部) 亜鉛合金
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトクローズ機構付きの3段引きスライドレールです(300mm、350mm、450mmは完全スライドではありません)。素早く閉めても、レールに内蔵のダンパーにより静かに閉まります。ゆっくり閉めても、レールに内蔵の引込み装置により確実に閉まります。 レールを最大まで引き出し、レバーを操作しながらさらに引き出すと、引出し側レールが取外せます。レールの取付けは、引出し側レールを中間レールに差込んでそのまま最後まで押込むだけで完了です。左右兼用タイプです。
材質 レール本体:鋼、ボールベアリング:鋼 仕上 レール本体:ユニクロ 推奨ねじ トラスタッピンねじ 3.5(添付されていません) 耐荷重N(kgf) 294.2(30)/1セット(ただし引出し自重含む)
1セット(2本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様 金属ベアリング 付属品 +なべタッピンねじ(3.5×50)×3本 材質(本体) PA66、鋼、ステンレス鋼 材質(車輪) POM、鋼 材質(カップ部) 亜鉛合金
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 材質/仕上 鋼/クロメート
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類 スライド形 段数 3 材質(レール) 表面処理(レール) ユニクロ セット内容 左右各1個
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用 種類 スライド形 段数 2 材質(レール) 表面処理(レール) エポキシ系樹脂粉体塗装 セット内容 左・右、各1本 材質(車輪) POM シリーズ 新17シリーズ 推奨ねじ +皿木ねじ2.7×12
1組(2本)
特価
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。 製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸 ベアリング 樹脂ベアリング
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 (本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、(カップ)亜鉛合金、(車輪)POM、鋼 付属品 +なべタッピンねじ 3.5×30(3本)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。
用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。 材質(車輪) ジュラコン(R)、鋼
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 +トラスタッピンねじ 3.5×30(5本) 材質 (本体)POM、ステンレス鋼、(カップ)鋼、(車輪)POM、鋼 仕上 (カップ部)黒亜鉛めっき、(跳ね上がり抑制部)グレー
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質 POM
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部レールの端部に取り付け、キャッチの機能を持たせます。また、戸のがたつきも軽減されます。
用途コンパクトなパーツによって構成された下荷重タイプの家具用引戸システム金具。
1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸が閉まる約90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品 なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610) 材質 本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ (結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング 金属ベアリング 適合レール AFD-1500、AFD-1300 適合扉厚(mm) 24以上 適合扉質量(kg) 30以下
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品 なべタッピンねじ 3.5×30 3本 材質 本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ (結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本 ベアリング 金属ベアリング 適合レール AFD-1500、AFD-1300 適合扉質量(kg) 30以下
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 左右勝手がなく、どちらにでも取り付けできます。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工です。 取付可能開扉力(N):6.9です。 20万回の耐久試験をクリアしています。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸用。 仕様 取付可能開扉力/0.7kg 幅(mm) 326.5 高さ(mm) 44 質量(g) 257 タイプ 引戸タイプ 使用温度範囲(℃) 0~40 奥行(mm) 23.4
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。
材質 本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

既存のVレール、Yレール式の引戸を簡単に、開けるとゆっくり閉まる半自動扉に。(開扉力0.7kgf以下の扉に対応可能) プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現。(取付説明書が型紙になっています) ほぼ一定速度での閉扉が可能。(マイナスドライバーで簡単に閉扉速度の調整が可能) 付けるドアの方向を選ばない、右引き、左引き兼用。 20万回の耐久試験をクリアしました。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸専用 仕様 開扉力:0.7kgf以下 アイボリー 有効開口(mm) 1000以下
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷

扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。
用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。 左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。 トラスコ品番 848-9892 材質 本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー 寸法(mm) 本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
1個
5,598 税込6,158
当日出荷