- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- アトム 明かり窓のおすすめ人気ランキング
アトム 明かり窓のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新99件の「アトム 明かり窓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル板 窓」、「トイレドア明かり窓」、「アクリル窓」などの商品も取り扱っております。
パネルは微孔付きの為、空気抜きも兼ねてます。
用途トイレ、その他の個室ドアの明り採り
適合扉厚(mm)
30~37
材質
(フレーム)ABS樹脂
水平垂直合わせの微調整が可能です。
材質
フレーム、窓:ABS
使用条件
一般住宅屋内用ドア
適合扉厚(mm)
28~40
ツバ厚が1.5mmと薄いため、引戸にも使用できます。
複数個取り付けて、ドアにデザインができる、シンプルな形状です。
種別
スペーサー付
適合扉厚(mm)
30 、 33 、 36
材質(フレーム)
PS
付属品
スペーサー(9mm幅1ヶ、3mm幅2ヶ)
主に洗面台の天板に取り付けます。洗面台のゴミ捨てあるいは使用済みタオル等の投入口としてご使用ください。
付属品
釘 丸頭♯17×16 1本
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
生地ヘアーライン
戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様
金属ベアリング
付属品
+なべタッピンねじ3.5×25 3本
材質(本体)
PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼
材質(車輪)
POM、鋼
材質(カップ部)
亜鉛合金
本体と座金がねじ込み式になっている為、作業性が楽です。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
材質/仕上
亜鉛合金/クロームメッキ(座金はユニクロ)
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様
取付窓 シーリング付属
材質
(取付窓)ポリカーボネート。(シーリング)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質
ポリカーボネート
色
クリアー
仕上
クリア
取付板厚(mm)
0.8、1.0、1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
明かりとり用の部材です。
材質
強化スチロール
タイプ
挟み込み
外径(Φmm)
104×104
開口寸法(mm)
92×92
ドア厚(mm)
30~36
インバータ等の表示確認にご利用ください。
丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓)
ポリカーポネート(透明)
材質(リング)
AES(ライトベージュ)
材質(パッキン)
EPDM
設置場所
屋内、屋外兼用
対応板厚(mm)
~4
RoHS指令(10物質対応)
対応
WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
材質(枠)
AES
仕様
取付ねじ付
寸法A(mm)
138
適合板厚(mm)
取付用扉:1.5~2.3
寸法C(mm)
126
寸法M(mm)
100
設置場所
屋内、屋外兼用
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電
板厚(mm)
3
材質
ガラス部分がポリカーボネート
セット内容
面材(中空ポリカ板)×2枚。上レール×1。下レール×1。横カバー×2。縦用フレーム取手付×4。横用フレーム×4。金鋸×1。両面テープ×1
色
ホワイト
監視カメラ収納用等にご利用ください。
キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
適合機種
ヨコ幅300mm以上のPL全機種
取付穴(mm)
Φ151
保護等級
IP55
取付穴径(Φmm)
151
設置場所
屋内・屋外兼用
材質(パッキン)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
PBT+PC(ライトベージュ)
対応板厚(mm)
0.8~4
材質(窓)
ポリカーポネート(透明)
用途サーバーラック・エンクロージャー
適合板厚(mm)
0.8~2.3
材質(枠)
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
アクリル系樹脂焼付塗装
材質(窓)
強化ガラス(厚:3.0mm)
材質(本体)
ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル厚(mm)
1.6~3.2
ドアービュアーは、ドアを開けずに訪問者を確認できます。
レンズは精密研磨による光学ガラスを使用しているので、プラスチックレンズのように視界がぼけることはありません。
取付は簡単で、ドアの厚みによって挟み幅が調整できます。
材質
真鍮
取付穴径(Φmm)
12
視界
160°
鴨居内に取付けて使用します。
指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品
+皿タッピンねじ3×25(2本)
材質
(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮