- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- アナログ rgb hdmi 変換 ケーブルのおすすめ人気ランキング
アナログ rgb hdmi 変換 ケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新119件の「アナログ rgb hdmi 変換 ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VGAからHDMI」、「コンポジット 変換ケーブル」、「アナログ デジタル 変換機」などの商品も取り扱っております。
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。
電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状
HDMI(Type-A19pin)
メス形状
VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B
適合機種
パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)
色
ブラック
質量(g)
約35
電源
HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)
ケーブル外径(Φmm)
約4.5
ケーブル長(cm)
全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
対応解像度
最大:フルHD(1920×1080)/60Hz
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
VGA(mini D-Sub15pin)
コネクタ2
USB2.0Micro-B
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
長めの3mケーブルでディスプレイまわりをすっきり保つ接続
HDMIビデオソースを直接VGA対応モニタ/プロジェクタに接続できるケーブル一体型アダプタを使って、変換アダプタやケーブルを何本も使用する手間を省略
機器のアップグレードコストをかけずに、HDMI対応コンピュータをVGA対応モニタやプロジェクタに接続
1920x1200のビデオ解像度に対応
デジタルHDMIとアナログVGAのアクティブ変換
アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ)
プラグアンドプレイ実装
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
171.8
電源
USB電源
ケーブル長(m)
3
湿度(%RH)
40~85
コネクタ形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス
保存温度(℃)
-10~70
最大解像度
【デジタル】最大 1920×1200@60Hz、【アナログ】1920×1200
製品幅(mm)
40
動作温度(℃)
0~60
コネクタA
HDMI[19ピン]
コネクタB
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]
メス形状
Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプ
オス - オス
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
VGAアナログ信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。3.5mmステレオ音声信号も同時に変換できるのでHDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
付属品
給電用ケーブル(USB)
トラスコ品番
836-2370
材質
ABS樹脂
質量(g)
42
消費電力(W)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×54×20
インターフェース
入力1.ミニD-sub15pin(メス)×1、入力2.ステレオミニジャック×1、出力1.HDMI TypeA(メス)×1
最大解像度
1920×1080
アズワン品番
64-0876-76
取扱説明書
(0.24MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
従来型ディスプレイに対応:既存の機器を使用することで、アップグレードコスト不要。HDMIベースのデスクトップパソコンやノートPC(Ultrabookなど)を従来型VGAモニターまたはプロジェクターに接続するHDMI - VGA(オス-メス)アクティブ変換アダプター。高品質映像出力:最大1920x1080 @ 60Hz (1080p)解像度に対応し、クリアで色彩豊かなフルHD映像を実現する高品質VGAディスプレイコンバーター。携帯に便利:外部電源アダプターを必要とせず、パソコンケースにすっきり収まる超軽量HDMI - VGA変換アダプター。外出や移動の多い業務に最適。簡単セットアップ:プラグアンドプレイに対応し、追加のソフトウェアやドライバー不要。迅速かつ簡単に設置できるHDMIビデオアダプター。オフィス、リモートワーク、外出先での使用に便利。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途デスクトップ、ノートパソコン、 UltrabookなどHDMI対応デバイスをVGAプロジェクター/ディスプレイに接続
長さ(mm)
245
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
35.3
ポート数
1
ケーブル長(m)
0.245
湿度(%RH)
40~85(結露しないこと)
コネクタ形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - HDMI[19ピン]オス
保存温度(℃)
-10~70
最大解像度
【デジタル】1920×1200、【アナログ】1920×1200
製品幅(mm)
40
動作温度(℃)
0~60
コネクタA
HDMI[19ピン]
コネクタB
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
対応解像度
1920×1080(1080p)@60Hz
オス形状
HDMI[19ピン]
メス形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
VGAをHDMIに変換するアダプタケーブル(2m)。別途ケーブルを使用せず、コンピュータからのVGA出力をモニタ、テレビ、プロジェクタなどのHDMI入力ポートに直接接続できます。<HDビデオ>このVGA(アナログRGB)- HDMIアクティブコンバータは、VGA(アナログRGB)出力を変換し、HDMI入力にしか対応していないディスプレイやプロジェクタとの接続を可能にします。市販のVGAコンバータがすべて同じ性能を備えているとは限りません。このアダプタは1920x1080(1080p)の解像度をサポートし、VGA出力から最高のビデオ品質を引き出します。<手軽なセットアップ>プラグアンドプレイ対応のVGA(オス)HDMI(オス)ビデオケーブルは、セットアップが簡単です。USB電源ケーブルを内蔵し、コンピュータのUSBポートから電源を取ります。使用するコンピュータのOSを選びませんが、Windows PCで使用する場合は、USBオーディオにネイティブ対応しており、HDMIで音声とビデオの両方を出力することができます。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
色
ブラック
高さ(mm)
13
質量(g)
134
ケーブル長(m)
2
製品幅(mm)
37
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]、HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
メス形状
HDMI
変換タイプ
オス - オス
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
対応機種
HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等
対応解像度
1920×1080(60p)
シールド
3重シールド
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス形状
HDMI、VGA
ケーブルタイプ
スタンダード
ケーブル外径(Φmm)
5
プラグ
金メッキ
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI
コネクタ2
VGA
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応
HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m)
1.8(コネクタのモールド部を含む)
適合機種
パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス
対応機種
HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能
プラグ
金メッキ
ケーブル
ノーマルタイプ
ケーブル外径(Φmm)
4.5
シールド
2重シールド
対応解像度
最大:WUXGA(1920×1200)
オス形状
HDMI
メス形状
DVI
ケーブルタイプ
スリム
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI(TypeA19pin)
コネクタ2
DVID24pin
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
付属品
給電用ケーブル(USB)
トラスコ品番
836-2372
材質
ABS樹脂
質量(g)
40
消費電力(W)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×55×20
インターフェース
(入力1)RCAジャック、(出力1)HDMI TypeA(メス)×1
最大解像度
1920×1080
アズワン品番
64-0895-97
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。
DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するケーブルです。
HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
色
ブラック
コネクタ形状
HDMIタイプA19ピンオス - DVI-D18ピン+1ピンオス
対応機種
HDMI端子搭載のTV/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなど
プラグ
金メッキ
シールド
2重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
WUXGA(1920×1200)最大
オス形状
HDMIタイプA、DVI-D18ピン
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
色
ブラック
ケーブル長(m)
約0.2
コネクタ形状
HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス
対応機種
対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※全ての機器での動作を保証するものではありません/対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど/※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません
ケーブル外径(Φmm)
4.5
ポート
【映像入力ポート】HDMIタイプA(19pin) オス、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス
対応解像度
1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要あり、最大1080p
オス形状
HDMIオス(HDMIタイプA オス)
メス形状
VGA
アダプタタイプ
HDMI
変換タイプ
オス-メス
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
最大表示解像度1920x1080対応
プラグ アンド プレイ式インストール
USBバスパワー対応
USBオーディオ
小型軽量設計
用途VGA対応コンピューターをHDMIホームシアターシステムに接続。VGA対応コンピューターのビデオコンテンツをHDMIテレビやプロジェクタで共有。レガシータイプのVGA対応デバイスを新型HDMIディスプレイに接続。Windowsパソコンのオーディオを共有
長さ(mm)
260
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
70.7
湿度(%RH)
40~85
コネクタ形状
HDMI[19ピン]メス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
保存温度(℃)
-10~70
製品幅(mm)
35
動作温度(℃)
0~60
コネクタA
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、USB Type-A[4ピン]
コネクタB
HDMI[19ピン]
USBタイプ
USB2.0
オス形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、USB Type-A[4ピン]
メス形状
HDMI[19ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
HDMI信号をアナログVGA信号に変換するコンバーターです。
HDMIソースデバイスからのビデオ出力に、HDMI対応ディスプレイを別途購入することなく
VGAディスプレイがそのままご使用いただけます。
持ち運びに便利で、セットアップも簡単な非常に扱いやすい製品です。
用途映像信号の変換に
質量(kg)
0.01
色
ホワイト
コネクタ形状
D-Sub15pinメス - HDMIタイプAオス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
23×46×15
使用湿度範囲
40~85%(結露なきこと)
動作温度(℃)
0~60
保管温度(℃)
-10~70
アズワン品番
64-8302-05
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
1920×1200
オス形状
HDMIタイプA
メス形状
D-Sub15pin
変換タイプ
メス - オス
1台
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。
最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する
寸法(mm)
45×14×45
色
ブラック
ケーブル長(cm)
15
対応解像度
1920×1080
オス形状
HDMI(オス)
メス形状
VGA(メス)
変換タイプ
オス-メス
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1.8 mのケーブルアダプタを使って、ケーブル回りをすっきり
HDMIビデオソースを直接VGA対応モニタ/プロジェクタに接続できるケーブル一体型アダプタを使って、変換アダプタやケーブルを何本も使用する手間を省略
機器のアップグレードコストをかけずに、HDMI対応コンピュータをVGA対応モニタやプロジェクタに接続
最大表示解像度1920x1200(1080p)対応
アクティブ デジタルHDMI - アナログVGA変換
アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ)
プラグ アンド プレイ式インストール
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
112.8
電源
USB電源
ケーブル長(m)
1.9
湿度(%RH)
40~85
コネクタ形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス
保存温度(℃)
-10~70
最大解像度
【デジタル】1920×1200、【アナログ】PC resolutions up to 1920×1200@60Hz
製品幅(mm)
40
動作温度(℃)
0~60
コネクタA
HDMI[19ピン]
コネクタB
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]
メス形状
Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプ
オス - オス
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)をHDMI信号に変換するコンバーターです。ミニD-Sub(HD)15pinアナログVGAポートを搭載するパソコンからHDMI搭載ディスプレイに接続・表示する場合に最適です。3.5mmステレオミニ音声信号も同時に変換できるのでHDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。ドライバ等のインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ケーブル一体型で接続が簡単に行えます。
用途ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)と音声信号をHDMI信号に変換できるケーブル一体型変換コンバーター。
質量(g)
60
消費電力(W)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×55×20
動作環境
稼働温度0~40℃、稼働湿度80%以下(結露なきこと)、稼働温度-20~60℃、稼働湿度80%以下(結露なきこと)
対応フォーマット
リニアPCM2チャンネル(48kHz)
インターフェイス
入力用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1、3.5mmステレオミニジャック×1、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
対応解像度
1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×900(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1440×900(60Hz)、1400×1050(60Hz)、1366×768(60Hz)、1360×768(60Hz)、1280×960(85Hz/60Hz)、1280×800(85Hz/75Hz/60Hz)、1280×768(85Hz/75Hz/60Hz)、1280×720(60Hz)、1280×1024(75Hz/60Hz)、1152×864(75Hz)、1024×768(85Hz/75Hz/70Hz/60Hz)、800×600(85Hz/75Hz/72Hz/60Hz)、640×480(85Hz/75Hz/72Hz/60Hz)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
HDMI信号をコンポジット映像信号に変換するコンバーターです。HDMI信号に含まれるデジタル音声からアナログ音声信号に変換し出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
付属品
給電用ケーブル(USB)
トラスコ品番
836-2371
材質
ABS樹脂
質量(g)
約40
規格
HDCP対応
消費電力(W)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×55×20
インターフェース
入力1.HDMI TypeA(メス)×1、出力1.RCAジャック
最大解像度
1920×1080
アズワン品番
64-0877-86
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換アダプタ。
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
VGAメス - HDMIオス
対応機種
HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等
プラグ
金メッキ
環境対応
EU RoHS指令準拠(10物質)
ケーブル外径(Φmm)
5
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
1920×1080(60p)
オス形状
HDMI
メス形状
VGA
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
メス - オス
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ディスプレイやプロジェクタなどに画面を出力するときに使用する変換アダプタです。HDMI端子が無いプロジェクタなどに、パソコンのHDMIポートを使用して、画像や映像を出力することができます。
オス形状
-
メス形状
HDMI (Type-A)/ミニD-sub15ピン
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI Type-Aメス - ミニD-sub15ピンメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×23×10.3
電源電圧(V)
DC5(HDMIバスパワー)
消費電流(mA)
150(平均)
アズワン品番
64-0875-43
対応解像度
最大1920×1200または1080p/60Hz
変換タイプ
メス - メス
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
HDMI信号をミニD-sub15pinアナログ信号(VGA)に変換するアダプタです。
UltrabookやタブレットからのHDMI出力をVGA入力のプロジェクターやテレビなどに出力することができます。
HDMI信号に含まれるデジタル音声から3.5mステレオアナログ音声信号に変換して出力することもできます。
USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。
仕様
入力DDC信号/5.3V
付属品
USBケーブル(給電用)×1、取扱説明書
適合
【適合解像度・リフレッシュシート】。1920×1080ドット(フルHD/1080P)(60Hz)。1600×1200ドット(60Hz)。1680×1050ドット(60Hz)。1440×900ドット(60Hz)。1440×1050ドット(60Hz)。1360×768ドット(60Hz)。1280×1024ドット(60Hz)。1280×960ドット(60Hz)。1280×800ドット(60Hz)。1280×768ドット(60Hz)。1280×720ドット(HD/720P)(60Hz)。1152×864ドット(7
トラスコ品番
836-2369
適合機種
HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、Windows タブレット、Android タブレット。ミニD-sub15pin(アナログ)入力端子を標準搭載している液晶テレビ、プロジェクタ、パソコン用ディスプレイ
材質
ABS樹脂
質量(g)
35
規格
HDMI Ver.1.3b。HDCP対応
温度範囲(℃)
稼動時/0~50。保存時/-20~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×55×20
湿度範囲
80%以下(結露なきこと)
対応フォーマット
リニアPCM2チャンネル(48kHz)
アズワン品番
64-0873-43
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません)
DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。
ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。
ケーブル長(cm)
約20
オス形状
DisplayPort
メス形状
VGA(mini D-Sub15pin)
材質
DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部)
色
ブラック
質量(g)
約35
ケーブル長(m)
0.2
コネクタ形状
DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む)
対応機種
DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクター
ケーブル外径(Φmm)
約5.5
シールド
3重シールド
対応解像度
最大:1920×1080/60Hz
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
VGA(mini D-Sub15pin)
コネクタ2
DisplayPort
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷