アナログクロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
171件の「アナログクロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「特定小電力トランシーバー中継器」、「掛け時計 小さい」、「GPSユニット」などの商品も取り扱っております。
電波が届かなくても時刻を修正。 すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。 時計を一元的に可視化して管理。
材質 プラスチック(外枠)、アクリル(前面カバー) 質量(kg) 約1.4 ホワイト 直径(Φmm) 310 奥行(mm) 60 温度範囲(℃) -10~50 表示方式 アナログ 機能 電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMP Trapで通知 電池 単2(アルカリ)×6 同期方式 NTP(同期間隔6時間~1週間) セキュリティ WPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES) 時間精度 ±2秒/日 無線LAN IEEE802.11 b/g/n(2.4G) 電池寿命(年) 約5
1個
33,980 税込37,378
11日以内出荷

1個
637 税込701
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として 材質 プラスチック、ガラス(前面) シルバー 直径(Φmm) 278 質量(g) 460 種類 掛時計 精度 ±30秒 表示方式 アナログ 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 278×43 機能 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間) 使用電池 単3乾電池×1本(別売) 電池寿命 約1年 取扱説明書 (3.3MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電波が届かなくても時刻を修正。 すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。 時計を一元的に可視化して管理。
材質 プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー) 質量(kg) 約1.9 ホワイト 直径(Φmm) 390 奥行(mm) 63 温度範囲(℃) -10~50 表示方式 アナログ 機能 電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMP Trapで通知 電池 単2(アルカリ)×6 同期方式 NTP(同期間隔6時間~1週間) セキュリティ WPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES) 時間精度 ±2秒/日 無線LAN IEEE802.11 b/g/n(2.4G) 電池寿命(年) 約5
1個
44,980 税込49,478
11日以内出荷

癖のないシンプルな白い掛け時計です。秒単位で正確に判断しやすいステップ秒針は夜間(22時~翌6時)は秒針が停止しますので、静かにお休みいただけます。時刻を自動修正する電波時計です。
電波時計 ○時刻自動修正 表示方式 アナログ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 278×278×48 質量(g) 480 電池 単3×1(別売) 種類 掛け時計 タイプ ステップ秒針 機能 夜間秒針停止機能 ホワイト アズワン品番 65-1845-19
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。 明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類 掛時計 表示方式 アナログ 機能 電波受信、夜間秒針停止 仕様 電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能 材質 ケース:樹脂、風防:ガラス パールホワイト 直径(Φmm) 268 質量(g) 630 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 268×50 使用電池 アルカリ乾電池単3形×1 電波受信機能 自動受信/手動受信、自動選局機能付き 電池寿命 約1年
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。 フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。 流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。 ガラス製風防付き
種類 掛時計 表示方式 アナログ 使用電池 単3形アルカリ乾電池×1 材質 (フレーム)プラ塗装仕上げ シルバー 直径(Φmm) 350 質量(g) 890 精度 平均月差±20秒 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 350×44 電池寿命 約1年 連続秒針 ○(スムーズ秒針)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品(P18-NTP)の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類 その他 ケーブル長(m) 1.6(コネクタ含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×160×41(ACアダプタ、突起部含まず) 仕様 送信距離約10m、自律精度±約1秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット 端子 Φ2.1mmセンター+、ACアダプタ用 設定方式 DHCPによる自動設定、または手動による設定 電源電圧(V) DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給 電流(mA) 130 動作環境 インターネットに接続できる環境 表示 7セグメント数字表示、8桁
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

用途ER-80S2・110S5の後付けに 適合機種 ER-80S2・110S5 使用方法 1.窓の近くや上階など電波の届きやすい場所へ。2.受信感度のランプが悪いから良いへ。3.良い→受信成功ランプが点滅したら本体へ。 質量(g) 102 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×65×20
1台
4,898 税込5,388
当日出荷


本体質量(g) 65 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 58×129×30(取付プレート含む)、76×129×33(防雨カバー含む)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ワイヤレスになって使いやすさが向上!本機はWi-Fiルーターに無線接続して、インターネットより時刻情報を取得します。 取得した時刻情報はJJYの時刻フォーマットに従い電波時計に対して送信できます。 標準電波を受信しにくいビルの中などでも、電波時計が使用できる可能性が広がります。 電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。
仕様 Wi-FiステータスおよびNTPステータス用LED2色表示、親機モード起動ボタン、【インターネット関連】暗号化:WEP/TKIP/AES、時刻取得:NTP 定常時約31分間隔、自律精度:約±1秒/日、【電波時計送信】送信周波数:40KHz/60KHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ、筐体に水平置き、その他:時差を含めた時刻送信機能 電源 DC5V±5% 専用ACアダプタ(付属)を使用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×102×30 電流(mA) 250(通常運用時) セキュリティ WPA/WPA2 関連資料 クイックリファレンスマニュアル 初期設定説明書 説明書 符号化方式 JJY準拠 変調方式 AM90%変調 LAN設定 2.4GHz帯Wi-Fi,802.11b/g/n,ch1-ch13 送信距離(m) 最大10
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

設置・設定は簡単。アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOK
セット内容 NTPクロック+SNTPサーバ
1セット
219,800 税込241,780
22日以内出荷

電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
適合 運針:ステップセコンド 材質 プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー) 質量(kg) 約0.9 消費電力(W) 最大4 電源 PoE 温度範囲(℃) -10~55 精度 ±3秒/日 外形寸法 Φ315×43(D)mm 湿度範囲 20~90%RH(結露しないこと) 同期方式 NTP(同期間隔10~999秒) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
99,980 税込109,978
22日以内出荷

インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類 その他 インターフェース LAN/RJ-45コネクタ、10Base-T準拠 寸法(mm) 110×160×41(ACアダプタ、ボタン突起含まず) 仕様 (時刻データ)インターネットからSNTPにより取得、(自律精度)±約0.3秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット、(送信距離)約10m 設定方式 インターネット/DHCPによる自動設定、または手動による設定 端子 電源/2.1Φセンター+、ACアダプタ用 電源電圧(V) DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給 電流(mA) 約130 動作環境 インターネットに接続できる環境 表示 7セグメント数字表示、8桁
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

設置・設定は簡単。アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOK
セット内容 NTPクロック+SNTPサーバ
1セット
189,800 税込208,780
22日以内出荷

設置・設定は簡単。アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOK
セット内容 NTPクロック+SNTPサーバ
1セット
199,800 税込219,780
22日以内出荷

電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。無線LAN環境があれば配線工事なしで設置が可能。約1~5年間※電池交換せずに稼働します。※電池寿命はモデルや設定条件により変動します
適合 運針:ステップセコンド 材質 プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー) 質量(kg) 約1.0 温度範囲(℃) -10~50 外形寸法 Φ335×47(D)mm 精度(℃) 平均月差±20秒(5~35で使用した場合) 機能 電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMPTrapで通知 電池 単3(アルカリ)×3(電池寿命:約1年) 同期方式 NTP(同期間隔6時間~1週間) セキュリティ WPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES) RoHS指令(10物質対応) 対応 無線LAN IEEE802.11b/g/n(2.4G)
1個
21,980 税込24,178
16日以内出荷

AC電源で自動調整。シンプル&コンパクトな電波時計時刻送信機 P18-NTPACは、家庭用AC100Vから得た交流信号をもとに時刻を保持する電波時計送信機です。 本機はAC100Vの電源周波数(50Hz/60Hz)が常に累積誤差が生じないようにコントロールされている事に着目して、内部時計の遅れ進みを調整しながら動作します。 最初にWebブラウザ上のアプリを使って時刻を設定すると、以降は交流信号による時刻の調整で内部時計を保持します。 標準電波を受信しにくいビルの中や、特にネット環境が用意されていないビルの地下などで力を発揮しますので、電波時計を使用できる可能性が広がります。 電波時計への送信距離は最大10m。
仕様 時刻設定:スマートフォン、タブレット、PC等による専用アプリを使用 寸法(mm) 100×68×37 電源電圧 専用AC-ACアダプタ:AC9V/4.5VA 電流(mA) 最大300 マウント データ受信用デテクタ、ステータスLED、データLED、ファンクションボタン 関連資料 (0.9MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷