- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- アナログタイマーのおすすめ人気ランキング
アナログタイマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新295件の「アナログタイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイマー 子供」、「デジタルタイマー」、「入切 タイマー」などの商品も取り扱っております。
時間レンジ、動作モードのマルチ化。
高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。
DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
消費電流を抑えたエコロジー設計。
0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。
UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
タイマー設定
最小単位/15分。ON/OFF最小間隔/30分。ON/OFF動作回数/標準6動作
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50/60(切替式)
消費電力(W)
1.5
接点構成
1a
精度
(時間)電源周波数に同期
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×123×50
許容誤差
(設定間隔時間)±5分以内
取付け方法
露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式
ON/OFF切替ツマミ付
駆動方式
交流モータ式
色(本体)
アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数
1
停電補償時間
なし
時間設定単位
30分
開閉回数(回)
(接点)5万
簡単にくるっとまわせる60分キッチンタイマーです。
マグネット付き。
紐は付属していません。
色
ホワイト
材質
プラスチック
質量(g)
約65
寸法(cm)
約7.3×6.4×3.7
表示形式
アナログ
設置方法
マグネット
アズワン品番
64-8891-89
RoHS指令(10物質対応)
対応
カウントダウン機能
○
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
首下寸法66.5mmの短胴サイズ
60進法換算不要の直読時限目盛を採用
電源の波形歪に対する耐性を向上
ACフリー電源
0目盛瞬時動作機能
EMC規格適合(EN50081-2、50082-2)
4動作モード装備
UL・CSA規格認定品
質量(g)
約100
耐電圧
AC2000V 50/60Hz1分間 (充電部と非充電金属部間)。AC2000V 50/60Hz1分間 (制御出力と操作回路間)。AC1000V 50/60Hz1分間 (非連続接点部間)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 (DV500Vメガにて)
許容周囲温度(℃)
-10~+55 (氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)
耐衝撃(耐久)
500m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)
耐衝撃(誤動作)
100m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各4回)
機械的耐久性
2000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)
セット誤差
±5%±0.05s
許容相対湿度(%)
35~85 (氷結、結露しないこと)
許容電圧変動
85~110%Vn
繰返し誤差(%)
±0.3%±0.01s (最大目盛値に対する割合)
電圧誤差
±0.5%±0.01s (定格電圧の85%~110%変化に対して最大目盛値に対する割合)
温度誤差
±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。
時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。
カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。
カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。
ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪
【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。
設定時間
最大:60分
材質
ABS
主要材質
主要材質=ABS
表示形式
アナログ
カウントダウン機能
○
消費電力(W)
(AC100V)1、(AC200V)2
定格電圧 AC V
100-220(AC85~250)
タイマー設定
最小単位/15分。ON/OFF最小間隔/15分。ON/OFF動作回数/96動作
駆動方式
クォーツモータ式
開閉回数(回)
(接点)2万
形状
JIS協約型
周波数(Hz)
50/60
接点構成
1c
精度
(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式
タイマー出力
商品番号
TB15601K
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×99×77
許容誤差
±5分以内
回路数
1
停電補償時間
300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)
負荷容量
抵抗負荷/15A。白熱灯負荷/7.5A。誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10A。モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W。最小適用負荷/DC5V 10mA
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
タイマー機能で電気器具を1回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。
最小単位15分~11時間まで設定できます。
用途切り忘れや入れ忘れの防止用にコタツ、ホットカーペット、電気ストーブ、扇風機、サーキュレーターなどの自動入または切に、使用するときにダイヤルを好きな時間回すだけ
色
ホワイト
コンセント個数
1
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
容量(W)
使用容量:1500
時間設定単位
15分(15分~11時間)
誤差
タイマー:±10分以下
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
切り忘れ防止で、かしこく節電
スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間
24時間
時間設定単位
30分
定格
15A AC100V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
102×70×47
定格周波数(Hz)
50/60(切替式)
1目盛
15分
コード
コンセント直結式
設置場所
屋内
タイマー設定誤差
±7.5分
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色
ホワイト
コンセント個数
1
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
容量(W)
使用容量:1500
時間設定単位
15分単位(最大48動作)
誤差
時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
DIN48×48mm。
単機能タイプ。
経済的な価格。
多様な時間設定レンジ。
電源電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)、DC24~240
取得規格
CE、UL、RoHS
取扱説明書
(1.4MB)
仕様
外部保護素子:速断形ヒューズ 200V・5A
質量(g)
約54
出力
DC24V/AC120V・5A AC240V・3A
接点構成
1c
保存温度(℃)
-30~70(氷結なきこと)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
36×29×81.5
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-10~50(氷結なきこと)
復帰時間
100ms以下
動作時間のばらつき
±0.2%、±10ms
セット誤差
±10%
標高(m)
0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)
汚染度(使用環境)
2(IEC60664-1)
耐衝撃(m/s2)
誤動作:98、耐久:490
耐振動
[耐久]10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向 各2時間/[誤動作]NO接点:10~55Hz、片振幅0.5mm・NC接点:10~55Hz、片振幅0.35mm・XYZ方向 各10分
定格負荷
[抵抗負荷]AC240V・3A、AC120V/DC24V・5A[誘導負荷]AC240V・0.8A、AC120V・1.4A、DC24V・1.7A(cosΦ=0.4L/R=15ms)
最大開閉容量
AC960VA/DC120W
最大開閉電流
5A
電圧誤差
±0.5%、±20ms
温度誤差
±3%
耐久性
電気的:10万回以上(定格抵抗負荷時)、機械的:2000万回以上
最大開閉電圧(V)
AC250/DC125
耐電圧(V/min)
電源電圧端子と出力接点間:AC2000、出力リレーの異極接点間:AC2000、出力リレーの同極接点間:AC750
使用周囲湿度(%RH)
35~85(結露なきこと)
保存湿度(%RH)
30~85(結露なきこと)
電池不要のぜんまい式のタイマーです。
材質
ABS
色
ホワイト
質量(g)
約69
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×77×35
タイマー設定
最大:60分
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
電波の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。
使用温度範囲(℃)
-10~+55(ただし氷結しないこと)
保護構造
IP40(パネル表面部)
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)。AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)。AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)。AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)
動作方式
限時動作
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×93×48
制御出力
接点出力:AC250V/DC30V 5A。抵抗負荷(cosΦ=1)。最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)
電圧の影響
±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下
耐振動(耐久)
10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
耐衝撃(耐久)
980m/s2 6方向 各3回
許容電圧範囲(V)
電源電圧の85~110%
使用周囲湿度
35~85%
保存温度範囲(℃)
-25~+65(ただし氷結しないこと)
EMC規格
EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5
時間軸レンジ
秒のみ
温度の影響
±1%(最大目盛値に対する割合)以下
復帰方式
自己復帰
電源リセット
最小電源開放時間 0.5s
復帰電圧
電源電圧の10%以下
インパルス電圧(V)
電源端子間:3k。導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k
静電気耐力
誤動作:8kV、破壊:15kV
耐振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
セット誤差
±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下
切換時間
総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下
許容電圧変動
電源電圧の85~110%
適合安全規格
UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合
動作/復帰方式
限時動作/自己復帰
時間設定単位
15分
定格
15A 100V AC
タイマー時間
11時間
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:30分。設定単位:15分。ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50/60(切替式)
接点構成
1a
精度
(時間)電源周波数に同期
定格消費電力(W)
1.5
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×123×50
取付け方法
露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式
(出力)手動連続ONスイッチ付
駆動方式
交流モーター式
色(本体)
アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数
1
開閉回数(回)
(接点)5万
誤差
(設定間隔時間)±5分以内
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:1分。設定単位:1分。ON/OFF動作回数:2動作
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50-60
接点構成
1a
精度
(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×100×36.5
機能
無通電セット
取付け方法
露出
手動操作方式
(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式
電子式
色(本体)
フロスティホワイト(N8.5)
回路数
1
停電補償時間
10年間
開閉回数(回)
(接点)5万
誤差
時間精度に追従
子供の集中力は長くは続きません、初めての「タイマー式学習法」は30分計から始めましょう!
時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。
時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。
カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。
カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。
ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪
【ダラダラ解消!】親子で実践!タイマーはじめてガイドブックつき。お試し用電池付き(単3乾電池×2本)
【電子アラーム】鳴動時間:3秒
【音量】最小:約65dB⇔最大:約75dB(2段階調節・消音設定可能)
【設定可能時間】最大:30分時間をしっかり意識できるサイズ。
離れても見守れる。スタンドつき・壁掛け穴・磁石つきの3WAYで様々なシーンで使用可能。
材質
ABS
寸法(mm)
190×190×40
色
シルバー
表示形式
アナログ
最大設定時間
30分
設置方法
スタンド/マグネット/壁掛け
カウントダウン機能
カウントダウン
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)
プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点
2c
時間設定単位
5分
タイマー時間
3時間
定格
15A 100V AC