- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- アナログ入力ユニットのおすすめ人気ランキング
アナログ入力ユニットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新138件の「アナログ入力ユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーケンサ」、「アナログ入力」、「アナログ入出力ユニット」などの商品も取り扱っております。
分解能
12-bit
入力インピーダンス(Ω)
1×106以上
入力形式
バス絶縁型電圧入力
入力チャネル数
8ch(差動)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28.5×117×90
質量(kg)
0.17
絶縁方式
入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:非絶縁
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131
絶縁抵抗(MΩ)
入出力端子とシーケンサ電源間:DC500V 10以上
接続端子
18点端子台
入出力占有点数
16点(I/O割付:インテリ 16点)
絶縁耐圧(V/1分間)
入出力端子とシーケンサ電源間:AC500rms
ユニット種別
入力ユニット
ユニット種別
CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)
制御方式
ストアードプログラム繰返し演算
入出力制御方式
リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
入力点数
4点
分解能
16-bit(ADC)、16-bit(DAC)
サンプリング
10μsec、ch(Max.)(レート)
使用コネクタ
スクリュー端子台 14-pin×2
アズワン品番
64-8863-48
入力レンジ
アナログ±10V
出力レンジ
アナログ±10V
応答速度(入力)
200nsec(max.)
バス仕様
USB2.0
動作電圧(V)(入力)
DC3.3-LVTTL
回路(入力)
非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)
入力チャネル数
8ch
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
仕様
【サンプリングレート】 100ks/s。。【アナログ入力】 8ch。。【分解能】 16bitA/Dを8個使用、同時サンプリング。。【その他】 デジタル出力電流±24mA、トリガーレベル設定可能。。【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。
外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
適合
(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B
接続方式
外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)
ベース装着位置
Qシリーズ電源ユニット装着スロット
タッチパネル方式
アナログ抵抗膜式
タイプ
CPUセット品
絶縁方式
チャンネル間絶縁あり
入出力点数(点)
16点(I/O割付:インテリ 16点)
出力点数
非絶縁出力4点(LVTTL、正論理)
入力点数
非絶縁入力4点(LVTTL、正論理)
分解能
16-bit(ADC)、16-bit(DAC)
サンプリング
10μsec、ch(Max.)(レート)
使用コネクタ
14 pin(screw-terminal)plug header
入力レンジ
アナログ±10V
出力レンジ
アナログ±10V
バス仕様
USB Specification 2.0、1.1準拠
入力チャネル数
8ch
出力チャネル数
2ch
1個
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
ユニット種別
出力ユニット
パソコンのUSBインターフェイスに接続することで手軽にデジタル信号(12 - 24VDC)の入出力を行う、USB2.0対応デジタル入出力ターミナルです。 最大8点の入力と最大8点の出力ができます。 添付のドライバライブラリ[API-USBP(WDM)]を使用することで、Visual BasicやVisual C++などのWin32API関数をサポートしている各種プログラミング言語を用いてWindows用のアプリケーションソフトウェアを作成することができます。
サイズ
Yタイプ
出力点数
8点
入力点数
8点
応答速度
300μsec(max.)
使用コネクタ
2×スクリュー端子台、14-pin
動作電圧(V)
DC12~24
バス仕様
USB2.0
回路(入力)
フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
サイズ
Nタイプ
分解能
12-bit(DAC)
入力レンジ
±10V、±5V、±2.5V、0~10V
出力レンジ
±10V、±5V、0~10V、0~5V
バス仕様
USB Specification 2.0、1.1準拠
入力チャネル数
16ch(シングルエンド)、8ch(差動)
出力チャネル数
2ch
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
仕様
【デジタル入出力】 24ch。。【イベントカウンタ】 32bit。。【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)
分解能
16-bit
消費電流(mA)
300(Max.)(DC5V)
アズワン品番
64-8863-46
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
入力チャネル数
4ch(差動)
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×140×34(ただし、突起物を含まず)
出力電流(mA)
最大100(1点当たり)
絶縁耐圧
1000Vrms
入力形式
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)
出力形式
フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
応答速度(入力)
200μsec以内
入力抵抗(Ω)
4700
パソコンのUSB ポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB2.0 対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDC のデジタル信号の入出力に対応。
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16 点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16 点を搭載。設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易。
出力点数
16点
入力点数
16点
使用コネクタ
3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4
応答速度(入力)
200μsec(max.)
バス仕様
USB2.0
動作電圧(V)(入力)
DC12~24
回路(入力)
フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷