アナログ出力コードのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
170件の「アナログ出力コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直流 電力 計」、「円形測定」、「VVF電線0.75」などの商品も取り扱っております。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

トラスコ品番 838-1868 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

用途クランプオンハイテスタ用 コード長さ(m) 1.5 接続端子 Φ3.5ミニプラグ-バナナ端子 アズワン品番 64-3412-75 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1組
2,498 税込2,748
当日出荷

電流/電圧2重表示のAC/DCクランプ。自動車や機械のメンテナンスに最適。2つの電気要素を同時に測定してLCD上に2重表示。オシロスコープや記録計に接続できる出力端子付き(SK-7722のみ)。ほこりや水滴から本体内部を守る防塵某的構造
付属品 100-57テストリード、1007キャリングケース、電池(9V 6F22)1本 、取扱説明書 温度(℃) -30~150 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 200×64×33 表示 4000カウント2重液晶、最大表示9999 周波数 (交流電流・電圧)10.0Hz~4000Hz サンプリング 15回/秒(1ch) ※但し測定時の通常モードは3.75回/秒(1ch) レンジ切替 オートレンジ パルス幅 (交流電流・電圧)1.0mS~999.9mS デューティー比 (交流電流・電圧)0.0%~99.9% 被測定導体径 最大Φ36mm
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

交換用の出力コードです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)出力コード
ミニプラグ - 切りっぱなし(端子台用)
対応製品 3283, 3284, 3285, CM7290, CM7291, FT3424, FT3425 長さ(m) 1.5 寸法(Φmm) 3.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1袋(2セット)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ:大 全長:約47.5mm テスター棒用
用途テスター棒用 質量(g) 10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×60×5 セット内容 赤黒各1個
1セット
341 税込375
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


幅広い測定に対応 データメモリ機能 見やすい液晶画面 データのプリントアウト 重さは270gのコンパクト設計(電池含む)
付属品 圧電式加速度ピックアップ(PV-57I)、単3型乾電池×4本、ピックアップ用カールコード(VP-51KI)、マグネットアタッチメント(VP-53S) 質量(g) 約270(電池含む) 電源 単3形乾電池4本(アルカリ/ニッケル)またはACアダプタ(NC-98C別売り) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 74×25.5×171.5 電池寿命(時間) (アルカリ電池)約30、(ニッケル水素充電池)約32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
259,800 税込285,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 樹脂部/ポリスチレン、先端ばね部/りん青銅にニッケルメッキ、先端センターピンシャフト部/黄銅にニッケルメッキ 定格電圧(V) 30 定格電流(A) 3 絶縁抵抗(MΩ) DC500V 50MΩ以上
1組(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。 ミニD-sub15pin出力端子を持つパソコンとミニD-sub15pin入力端子を持つディスプレイを接続するケーブルです。 フェライトコアをケーブル両端に装着してありノイズを吸収し軽減します。 ノイズ軽減をする2重シールド構造です。 RoHS指令に対応した製品です。
規格 VGAケーブル コネクタ形状 mini D-Sub15pinオス - mini D-Sub15pinオス 対応機種 ミニD-sub15pinの入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター プラグ ニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm) 6 シールド 2重シールド オス形状 mini D-Sub15pin 変換タイプ オス - オス
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
800 税込880
4日以内出荷

バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A) 10 レッド・ブラック セット内容 赤黒各1個ずつ 質量(g) 18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×60×10
1セット
683 税込751
当日出荷

材質(絶縁体) ハイインパクトスチロール 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) 耐電圧(V/min) AC500 定格電圧(V) 30 定格電流(A) 3 適合規格 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。 フィラーを内蔵した耐久性の高いケーブルを採用。 練習やライブパフォーマンスなど様々な場面に最適なシールドケーブル。
ブラック コネクタ形状 Φ6.3モノラル標準プラグ 対応機種 Φ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびΦ6.3モノラル標準ジャックを搭載したアンプやミキサー ケーブル径(Φmm) 約6.0 パッケージ 袋+ステッカー
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)出力コード
ミニプラグ - BNC端子
対応製品 3283, 3284, 3285, CM7290, CM7291, FT3424, FT3425, LR8513, PW3198 長さ(m) 1.5 寸法(Φmm) 3.5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷