アナログ出力のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
5,169件の「アナログ出力」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電流発生器 4 20ma」、「電流発生器」、「シャント抵抗 250ω」などの商品も取り扱っております。
適合シーケンサ FX3G(Ver. 1.10以上)シーケンサ アナログ出力 (電圧出力)DC0~10V(外部負荷抵抗2kΩ~1MΩ)、(電流出力)DC4~20mA(外部負荷抵抗500Ω以下) チャンネル数 (出力)1 デジタル入力 (電圧出力)12bitバイナリ、(電流出力)11bitバイナリ 出力特性 出力特性は調整できません。 絶縁方式 非絶縁 分解能 (電圧出力)2.5mV(10V/4000)、(電流出力)8μA(16mA/2000) 変換時間(μs) 60(データの更新は毎演算周期)
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない) チャネル数 4ch
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)4-20mAアナログ出力
電解コンデンサを一切使用せず、長寿命。短絡、断線を検出する故障検出機能。双方向のHART通信対応。
保護構造 IP20 シリーズ 絶縁バリアD5000形 定格電圧(V) DC24 分類 本質安全防爆構造 適合電線サイズ 0.25~2.5mm2
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力点数 非絶縁出力4点(LVTTL、正論理) 入力点数 非絶縁入力4点(LVTTL、正論理) 分解能 16-bit(ADC)、16-bit(DAC) サンプリング 10μsec、ch(Max.)(レート) 使用コネクタ 14 pin(screw-terminal)plug header 入力レンジ アナログ±10V 出力レンジ アナログ±10V バス仕様 USB Specification 2.0、1.1準拠 入力チャネル数 8ch 出力チャネル数 2ch
1個
86,980 税込95,678
当日出荷

仕様 【サンプリングレート】 100S/s。。【アナログ出力】 8ch 同期出力。。【分解能】 16bit D/A使用。。【その他入出力】 電圧/電流出力、8bit デジタル入出力、32bit カウンタ、電流出力0-20mA。。【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
98,980 税込108,878
101日以内出荷

入力 4μsec/ch, 8ch、出力 10μsec, 2ch、16bit 分解能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。FIFO または RING 形式で使用できるバッファメモリを搭載。配線が容易なターミナルコネクタを採用。
入力点数 4点 分解能 16-bit(ADC)、16-bit(DAC) サンプリング 4μsec、ch(Max.)(レート) 使用コネクタ スクリュー端子台14-pin×2 アズワン品番 64-8863-51 入力レンジ ±10V 出力レンジ ±10V 応答速度(入力) 200nsec(max.) バス仕様 USB2.0 動作電圧(V)(入力) DC3.3-LVTTL 回路(入力) 非絶縁LVTTLレベル入力(正論理) 入力チャネル数 8ch
1個
87,980 税込96,778
当日出荷

1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高精度のバス絶縁型アナログ出力4chを搭載 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 DINレール設置採用
サイズ CONPROSYS 1U 分解能 16-bit(DAC) 使用コネクタ 2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 出力レンジ ±10V バス仕様 CONPROSYSスタック 出力チャネル数 4ch
1台
41,980 税込46,178
91日以内出荷

仕様 【サンプリングレート】 100S/s。。【アナログ出力】 4ch 同期出力。。【分解能】 16bit D/A使用。。【その他入出力】 32bit イベントカウンタ、アナログ出力レンジ ±10V/0-10V、8bit デジタル入出力。。【データ処理ソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
67,980 税込74,778
21日以内出荷

質量(g) 400 使用温度範囲(℃) 0~50 ケーブル長(m) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(突起部含まず) 分解能 16-bit 消費電流(mA) 700(Max..)(DC5V) 出力電流(mA) ±3 ケーブル USBケーブル 使用コネクタ 50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M)相当品 転送速度(Mbps) 12(フルスピード)、480(ハイスピード) インピーダンス(Ω) 1以下 チャネル数 1ch 出力レンジ バイポーラ±10V 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様 USB Specification 2.0、1.1準拠 出力チャネル数 4ch
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。 現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。 小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。 機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。 信号方式は2線式/4線式に対応。
仕様 使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴 付属品 テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本) 穴径(Φmm) モニタ端子/Φ2 電圧(V) 4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5 出力 モニタ/出力電流を直接測定 接続 Φ2のテストプラグ 連続使用時間(時間) 約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池) 材質(ハウジング) ABS樹脂 出力範囲 共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能 LED色 赤色(POWERスイッチON時点灯) 負荷抵抗 4線式モード/(許容)750Ω モニター出力 共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能 最大入力電圧 2線式モード/公称DC24V(DC28V以下) 動作切換スイッチ 2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能 固定出力 共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

仕様 【サンプリングレート】 100S/s。。【アナログ出力】 16ch。。【分解能】 16bit D/A使用。。【その他入出力】 32bit イベントカウンタ、8bit デジタル入出力、アナログ出力レンジ ±10V、0-10V。。【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
109,800 税込120,780
21日以内出荷

使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃) 0~50
1個
66,980 税込73,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T&D(ティアンドデイ)4-20mAモジュール
仕様 ・入力電流範囲/0~20mA、40 mAまで動作可能。・入力抵抗 100Ω ±0.3Ω。・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30) 精度 モジュール温度。。-40~10℃ : ±0.1mA +読み値の0.3%。。 10~40℃:±0.05mA+読み値の0.3%。。 40~80℃:±0.1mA +読み値の0.3% 動作環境 温度-40~80℃。湿度 90%RH以下。結露しないこと アズワン品番 61-8494-12 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定分解能 0.01 Ma
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

入力点数 4点 分解能 16-bit(ADC)、16-bit(DAC) サンプリング 10μsec、ch(Max.)(レート) 使用コネクタ スクリュー端子台 14-pin×2 アズワン品番 64-8863-48 入力レンジ アナログ±10V 出力レンジ アナログ±10V 応答速度(入力) 200nsec(max.) バス仕様 USB2.0 動作電圧(V)(入力) DC3.3-LVTTL 回路(入力) 非絶縁LVTTLレベル入力(正論理) 入力チャネル数 8ch
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

サイズ Nタイプ 分解能 12-bit(DAC) 入力レンジ ±10V、±5V、±2.5V、0~10V 出力レンジ ±10V、±5V、0~10V、0~5V バス仕様 USB Specification 2.0、1.1準拠 入力チャネル数 16ch(シングルエンド)、8ch(差動) 出力チャネル数 2ch
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

FX3S,FX3G(V1.10以降)シーケンサに内蔵できる、2チャンネルのアナログ入力ボードです。 シーケンサ内蔵形のため取付け場所が必要ありません。 電圧入力と電流入力を混合使用可能です。
耐電圧 アナログ入力部とシーケンサ本体間は非絶縁(耐電圧試験は行わないでください) チャンネル数 (入力)2 分解能 (電圧入力)2.5mV(10V×1/4000)、(電流入力)8μA(16mA×1/2000) デジタル出力 (電圧入力)12bitバイナリ、(電流入力)11bitバイナリ 絶縁方式 アナログ入力部とシーケンサ間、各チャンネル間ともに非絶縁 絶縁抵抗(MΩ) アナログ入力部とシーケンサ本体間は非絶縁(絶縁抵抗試験は行わないでください) 変換時間(μs) (A/D)180(データの更新は毎演算周期) 耐ノイズ ノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる 耐衝撃(m/s2) 147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回 入出力占有点数 0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません) 総合精度 電圧入力:周囲温度25℃±5℃:フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)、周囲温度0℃~55℃:フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)/電流入力:周囲温度25℃±5℃:フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)、周囲温度0℃~55℃:フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA) 入力特性 電圧入力と電流入力が混在使用できます。入力特性は調整できません。 適合シーケンサ FX3G(Ver. 1.10以上)シーケンサ アナログ入力 (電圧入力)DC0~10V(入力抵抗198.7kΩ)、(電流入力)DC4~20mA(入力抵抗250Ω) 相対湿度(%RH) 5~95(結露しないこと) (動作時) 絶対最大入力 電圧入力:-0.5V、+15V、電流入力:-2mA、+30mA
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g) 400 使用温度範囲(℃) 0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(突起部含まず) 出力点数 非絶縁出力8点(LVTTL、レベル、正論理) 入力点数 非絶縁入力8点(LVTTL、レベル、正論理) 出力インピーダンス(Ω) 1以上 入力インピーダンス(Ω) 1×106以上 出力電流(mA) ±5 入力形式 シングルエンド入力または差動入力 特性 マルチファンクションイベントコントローラによる多彩なサンプリング制御USBハブ機能を搭載、メーカー製USB対応製品が最大4台まで接続可能PCI、PCI Expressバスボード、CardBus PCカード互換設計。共通のコネクタ形状、信号配置データロガーソフトウェア、Windows対応ドライバライブラリを添付 入力レンジ バイポーラ±10V、±5V、±2.5V、またはユニポーラ 0~10V、0~5V、0~2.5V チャネル数 2ch 出力レンジ バイポーラ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V、またはユニポーラ0~10V、0~5V、0~2.5V 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 出力チャネル数 2ch
1個
179,800 税込197,780
当日出荷

第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様 FX3G CPU Base Units 取付方式 DINレール シリーズ FX3Gシリーズ ユニット種別 基本ユニット 保存温度範囲(℃) -25~75 入力仕様 DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA 動作温度(℃) 0~55 入力形式 DC24V シンク/ソース プログラムメモリ容量 32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ) ターミナルタイプ ネジ 相対湿度(%RH) [動作時]5~95(結露しないこと)
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)