アマチュア無線のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
137件の「アマチュア無線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アマチュア無線機」、「アマチュア無線 アンテナ」、「VHFアンテナ」などの商品も取り扱っております。

1章 ダイポール系アンテナ編(基本はダイポール・アンテナ:21MHz用ダイポール・アンテナの実験 ほか)2章 ループ系アンテナ編(21MHzループ・アンテナ:21MHz1λループ・アンテナ ほか)3章 八木系アンテナ編(軽量14MHz3エレZLスペシャル:21MHz2エレ八木移動スペシャル ほか)4章 ユニークな形式のアンテナ編(7MHzヘリカル・アンテナ:7MHz短縮ホイップ・アンテナ ほか)
ジャンル 電子。通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 119 著者名 CQ ham radio編集部 初版年月 2013/04
1冊
2,200 税込2,420
11日以内出荷

低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。 ケーブル 5D-2V 耐電圧 1000V/分 材質(シース) PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体) PE(ポリエチレン) 静電容量 100nF/km 概算質量(kg/km) 81 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 11.7 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000 シース色 導体構成(本/mm) 1/1.4 導体外径(Φmm) 外部1/5.5、外部2/- 絶縁体外径(mm) 4.8 シース外径(Φmm) 7.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 標準減衰量(dB/km) 183(400MHz時)、281(900MHz時) 特性インピーダンス(Ω) 50
1巻(10m)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本書では,アマチュア無線用アンテナをできるだけ簡単に設置する方法を紹介します.
ジャンル 電子。通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 143 著者名 CQ ham radio編集部 初版年月 2015/05
1冊
2,200 税込2,420
11日以内出荷

本書は、ビーム・アンテナの歴史的な経緯を詳しく解説。特にハムならではの最新コンパクト・ビームにも、多くのページを割いている。
ジャンル 電子。通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 143 著者名 小暮裕明 小暮芳江 初版年月 2014/09
1冊
2,400 税込2,640
11日以内出荷

質量(g) 約900 タイプ 8エレメント八木型 使用温度範囲(℃) -30~70 アンテナ利得(dBi) 12 インピーダンス(Ω) 50 周波数帯域(GHz) 2.4帯
1個
85,980 税込94,578
3日以内出荷

すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
タイプ 水平受信用
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

82ch対応、他社製とも通話できる基地局・車載タイプのトランシーバー。防水タイプが使えるツインマイク仕様が便利です。2023年改正の97ch対応登録局(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電波障害が出にくい1Wの切り替え式。金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式。サイズはアマチュア機でおなじみのDINサイズで、ブラケットとDCケーブル(T型ソケット)はそのまま共用可。オプションの防水スピーカーマイクEMS-500(カール状態で約0.5m)とEMS-501(ストレートコード5m)を使えば濡れる場所や濡れた手でも通話ができ、付属のEMS-61と併用も可能。消防団、船舶など濡れやすい現場でマイクが握れるほか、ドライブに行くとき後部座席の人も仲間の車との通話に加われるなどレジャーユーザーにも使える機能。【ご注意】ハンディ無線機用スピーカーマイク、EMS-62等のスピーカーは定格0.5Wで、本機のスピーカーマイク端子(音声出力0.8W以上)に接続するとスピーカーを壊す可能性があります。お使いにならないでください。EMS-500/501のスピーカーの耐圧は定格2Wです。【個人のツインマイク運用について】個人1名で登録した無線機は、個別でも包括でも登録人以外は運用できない規則があります。別の人にマイクを渡すときは、必ず登録人が同席して監督している必要があります。法人、団体、自治体などの組織で包括登録していれば、組織のメンバーはだれでもツインマイクで運用できます。 。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3Sの5ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!。1台に設定したデータを任意の台数の別のDR-DPM60Eに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載。(別機種はもちろん、Eの付かないDR-DPM60ともエアクローンはできません。)
付属品 ダイナミックマイク EMS-61、DC ケーブル(ヒューズ付)、モービルブラケットとネジセット、マイクハンガー、取扱説明書・申請書類・保証書 質量(kg) 1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く) 使用温度範囲(℃) -20~+60 定格電圧 13.8V±10%または26.4V±10% 自動判定 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×40×178(突起物除く) 通信方式 単信(プレストーク) 送信出力 5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω) 受信方式 ダブルスーパーヘテロダイン RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 1.7A以下(送信時:5W)/800mA以下(受信時)/500mA以下(待ち受け時)/30mA以下(電源オフ時の待機電流) 送受信周波数(MHz) 351.03125~351.1、12波 : 351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (受信専用/上空用15ch 対応) 受信感度 -3dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2) 変調方式 4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2 低周波出力 スピーカーマイク接続時 0.8W以上 / 本体-外部スピーカー接続時 2W以上
1セット
44,980 税込49,478
3日以内出荷

1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


事務所・住宅でアマチュア無線機、業務用無線機などの24V製品使用可能。研究用・工場・無線関連など、さまざまな用途に使用できます。
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g) 約750 使用温度範囲(℃) -30~70 アンテナ利得(dBi) 10 インピーダンス(Ω) 50 周波数帯域(GHz) 2.4帯
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)L字型ポール 三価クロメート
材質 鋼管 外装 三価クロメート 付属品 幕付グロメット:1個、ポールキャップ:1個
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅用鋼管引込小柱用。
仕様 溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合 家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く) 全長(mm) 500 質量(kg) 約2.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。 仕様 外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下 材質 絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC 耐電圧 AC1000V(1分間) テープ厚さ(mm) (アルミラミネート)0.05 静電容量 67(1kHz) 外径(mm) (アルミラミネート)5.1 絶縁体厚さ(mm) 1.98 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000以上 導体外径(Φmm) (内部)1.05 絶縁体外径(mm) 5 導体抵抗 21.1Ω/km以下 特性インピーダンス(Ω) 75 減衰量(dB) 最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

資格不要。登録手続きだけで使えるコンパクト車載型トランシーバー。
用途地域活動、レジャー、ビジネス等 仕様 【建物が林立する市街地】。車載型⇔携帯型:約0.5~1km 。車載型⇔車載型:約1~3km。【見通しの良い郊外】。車載型⇔携帯型:約1~4km 。車載型⇔車載型:約3~10km 付属品 スピーカーマイクロホン、ワンタッチ式車載アングル、マイクフック、取扱説明書、登録申請書類一式 質量(g) 611 電源電圧 DC13.8V±10% / DC26.4V±10%(マイナス接地) チャンネル数 30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×25×150.4(突起物含まず) 周波数範囲 許可された351MHz帯 送信出力 1/5W
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

種類 アダプタ アダプタタイプ M型-M型 嵌合部形状 ジャック・ジャック 表面処理 Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
材質 超防錆メッキ鋼(ZAM) 適合 CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ 単3形 電圧(V) 1.5 化学物質安全性参考資料
1パック(4本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FM補完放送に対応!
質量(kg) 3.4 使用温度範囲(℃) -20~+40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 3210×1920×768 エレメント使用本数 8 受信周波数 76~95MHz 適合マスト径(Φmm) 22~39 RoHS指令(10物質対応) 対応 前後比(dB) 12~20 動作利得(dB) (感度)6.5~9.5 インピーダンス(Ω) 75(直付け) 偏波 (受信)水平偏波 半値幅(度) 38~62 VSWR 2.5以下
1個
15,980 税込17,578
当日出荷