- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- オフィス機器
- アマノ タイムレコーダー EX3000NCのおすすめ人気ランキング
アマノ タイムレコーダー EX3000NCのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新95件の「アマノ タイムレコーダー EX3000NC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイムカード機械」、「タイムカード icカード」、「タイムレコーダ ER-110S」などの商品も取り扱っております。
使いやすさで選ばれているベストセラータイムレコーダー
タイムカードを自動引込み・自動印字。
外出/休憩が2回記録できる6欄印字。
2色印字なので管理もひとめで簡単に。
徹夜機能で夜間勤務に対応。
打ち間違えなしの表裏判定機能付き。
はっきり見やすい大型印字。
停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。
停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。
仕様
時計方式:水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃)、カレンダー方式:万年カレンダー(月末自動調整)内蔵、メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵
質量(kg)
2.3
消費電力(W)
待機時:2、定格:10
電源
AC100V±10%(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×127×224
印字方式
カード自動引込式/ドットプリンター方式、2色(黒・赤)、6欄
保証期間
3年間(タイムレコーダー本体のみ)
設置方式
据え置き式(壁掛け可能)
使用環境条件
温度:-10℃~40℃、湿度:10%~90%RH(結露なきこと)
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
シンプル機能にこだわったタイムレコーダー。 少人数のオフィスやお店に最適。
仕様
【メモリー保持(停電補償)】工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵
質量(kg)
2.3
タイプ
【印字欄】4欄
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
(待機時)2、(定格)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×104×224
機能
【集計機能/外部時報出力/電子メロディ内蔵】なし
印字方式
単色(黒)、カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間
3年間(タイムレコーダー本体のみ)
設置方式
据え置き式(壁掛け可能)
時計機能
水晶発振方式/週差±3秒以内(25℃±5℃)
使用環境条件
【温度】-10~40℃【湿度】10~90%RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カレンダー
万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。
大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。
時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。
集計項目が多く内容が充実しています。
表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。
※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。
入数(枚)
100
打刻のみのシンプルモデル。6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。締め日設定機能。シンプルデザイン。
用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに
仕様
印字回数:一日6回印字、集計機能:なし
付属品
取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個
質量(kg)
約 1.4
色
印字/2(黒・赤)
電源(V)
AC 100~240、DC12.5/1.5A 入力
消費電力(W)
定格:0.4、通常:0.4、最大:13
電源コード(m)
約1.5
メモリー
メモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵
印字方式
カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間
1年間(タイムレコーダー本体のみ)
使用環境温度(℃)
-30~40
設置方式
据え置き式(壁掛け可能)
時計機能
水晶発振方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約120×190×215
使用環境湿度(%)
10RH~80%RH
カレンダー
万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。
インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
種別
汎用
適合メーカー
AMANO
クラウド接続できる電波時計搭載の時間集計タイムレコーダーです。
Wi-Fi接続により基本使用料無料のアマノコネクテッドツールに接続でき、打刻データ(csv)の出力が可能です。
集計タイプ「社員モード(定時帯設定)」「時間帯パートモード(定時帯無し・4つの時間帯に分割)」「フリーパートモード(定時帯なし)」があります。
集計タイプ「社員モード」は定時帯を設定し、遅刻や早退、早出と残業・深夜残業を計算します。
集計タイプ「時間帯パートモード」は、定時間帯がないモードで、1日を4つの時間帯にわけて集計可能です。
集計タイプ「フリーパートモード」は、社員モードのように定時時間帯は設定せずに、1日の中で就業時間数が基準時間数を超えた分を時間外実績として集計します。
用途社員パート・フリーパート・時間帯別パートの集計対応に。
仕様
4打刻(時刻記録時)または2打刻+集計
トラスコ品番
250-9351
幅(mm)
156
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
236
奥行(mm)
100
アズワン品番
64-5212-83
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ボタン操作いらず。カード打刻時には、タイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。
重ね打ち防止機能。出勤を打刻した後、誤って出勤ボタンを押しても重ね打ちしません。
明るく大きく表示!見やすいバックライト付LCDモニター。使用環境に合わせて、バックライトの常時点灯・常時消灯・操作時点灯が選べます。
インクリボン交換。コンパクトサイズのインクリボンは交換も簡単スムーズ。
インクリボン交換お知らせマーク。交換時期が近づくとマークが点灯。鮮明な印字で集計作業をサポート。
徹夜ボタン。日をまたぐ場合も前日打刻ができるよう、徹夜ボタンを装置。
パスワード設定機能。悪意による時間等の改ざんを未然に防止。
退勤切替。退勤切替時刻の設定で、設定時刻以降は自動で退勤欄に打刻します。
設定確認機能。設定確認用カードで、現在の各設定項目を一覧で確認できます。
付属品
設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
待機時:4.0、最大:40
人数
ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人、ER-UDカード:打刻のみ150人
表示部
バックライト付LCD(常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能)
メモリー
メモリ保持/工場出荷時から停電累計3年間
設定時間
年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です)
カード
ER-Sカード、UDカード ※併用はできません
印字方式
インパクトドット方式
保存温度範囲(℃)
-20~60
インク
インクリボン方式
タイムレコーダ専用 インクリボン・ロールです。
適合機種
ER-180UD、 ER-110S4、ER-80S、ER-120S、ER-110S3、ER-110S3W、ER-110S、ER-110S2
インク色
黒
質量(g)
24
トラスコ品番
519-8267
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
電子式で多機能・高性能のタイムスタンプ。豊富な印字バリエーションと文字幅自動調整機能など、使う人のことを考えた機能が満載です。
印字パターン91通り。基本印字項目(年・月・日・時・分・ナンバリング6桁か4桁)を91通りの組み合わせから選べます。
印字スペースを自動調整。打ちたい印字スペースの幅を入力すると、自動的に各文字の大きさを調整します。
複写伝票もOK!6枚複写伝票も鮮明に印字できます。(最大紙厚1mm)
逆さに印字可能。文字を逆さにして印字できますので、用紙の下すみの欄にも記録ができます。
ボタンを押さず、差し込むだけで自動印字。印字方法は、用紙が差し込まれると自動的に印字するモードやボタンを押すと印字するモードなど、自動/手動が選択できます。
万年カレンダー内蔵ですので、月末や閏年を自動調整します。
消費電力(W)
待機時3、定格12
質量(kg)
2.9
電源
AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×224×163
使用環境
温度:-10~45℃、湿度:10~90%RH(結露なきこと)
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
休憩をマイナスした労働時間や、残業時間の集計が可能なモデルです。毎月の面倒な集計を自動化し、業務を効率化。自動集計で計算作業の大幅短縮でコストカット、働き方改革に。早退や遅刻は赤文字印刷されるので一目でわかります。不正な改ざんを防ぐセキュリティ。シンプルなデザイン。
用途従業員が多く毎月の給与計算が面倒な場合、休憩を控除した労働時間の集計がしたい場合、残業する従業員が多い職場などに。
仕様
印字回数:集計あり:一日2回印字、集計なし:一日6回印字、月間集計人数:100人/月、集計機能:あり
付属品
取扱説明書、 鍵 ×2本、 タイムカード×200枚、取り換え用インクリボンカセット×1個
質量(kg)
約 1.4
色
印字/2(黒・赤)
電源(V)
AC 100~240、 DC12.5/1.5A 入力
消費電力(W)
定格:0.4、通常:0.4、最大:13
電源コード(m)
約1.5
印字方式
カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間
1年間(タイムレコーダー本体のみ)
使用環境温度(℃)
-30~40
設置方式
据え置き式(壁掛け可能)
時計機能
水晶発振方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約120×190×215
使用環境湿度(%)
10RH~8%RH
カレンダー
万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
¥13,980
税込¥15,378
21日以内出荷
TimeP@CKシリーズの中でもっともシンプルなモデル、タイムカードタイプ。
集計結果(勤怠集計データ)は、いつもお使いの給与計算ソフトにダイレクトで連携できます。パソコンへの通信方法は、USBケーブルの他、市販のSDカードでデータの持ち運びが可能です。
タイムレコーダーとタイムカード(各25枚)、勤怠管理ソフトなど、必要なものは全部まとめてパッケージ。買ったその日から勤怠管理が可能です。
仕様
カード登録100人、4回記録、徹夜対応、複数締日、音声ガイドメロディ、SDカード対応
トラスコ品番
759-2698
セット内容
勤怠管理ソフト「サッと勤怠 with」CD-ROM、TimeP@CKカード(6欄印字)(A,B,Cカード:各25枚)、USBケーブル、お客様シリアル番号シール、TimeP@CKクラブ入会申込書
質量(kg)
1.9
1台
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
仕様
時計方式:水晶発振方式、週差±3秒以内(25℃±5℃)、メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵、印字欄:6欄、集計機能:なし
トラスコ品番
514-7743
質量(kg)
3.2
色
印字色:単色(黒)
電源(V)
AC100±10%(50/60Hz)
消費電力(W)
待機時2/定格8
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
222×162×236
印字方式
カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間
1年間(タイムレコーダー本体のみ)
設置方式
据え置き式(壁掛け可能)
使用環境条件
温度-10℃~45℃、湿度10%~90%RH(結露なきこと)
色(本体)
ホワイト
カレンダー
万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
使いやすさにこだわった多機能タイムレコーダーです!
日替時刻を超えた勤務も、分かりやすくその日の欄に打刻できます。深夜勤務にも対応、職場に合わせて日替時刻の設定も自由です。
年月日・時分・締日など、初期設定済みなので(初期設定は20日締、日替時刻3:00)電源ONですぐ使用できます。工場出荷時から約3年間(常温・常湿)メモリーを保持。
12時間/24時間の表示切替設定が可能です。ご使用のニーズに合わせてご自由に設定してください。
電源コードには、火災の要因となるプラグの「トラッキング現象」を防止する特殊加工を施しました。
超小型軽量仕上げだから、設置場所を選びません。職場のちょっとしたスペースに、据置はもちろん壁掛けでもご使用いただけます。
点字マークも付いたユニバーサルデザイン仕様となっています。
仕様
印字欄:カルコロカード使用/2欄+時数、タイムボーイNカード使用/4欄または2欄
質量(kg)
1.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×130×220(置台含む)
最大消費電力(W)
17
印字方式
ドットインパクト方式、M-1リボンカセット1色(黒)
使用環境温度(℃)
-5~+40
メモリ時間
工場出荷時から停電累計時間約3年(常温)
時計機能
水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃)
使用環境湿度(%)
20~80RH(結露しない事)
待機時消費電力(W)(50/60Hz)
2.1
カレンダー
万年カレンダー(2099年12月31日迄設定可能)
セット内容
タイムレコーダー(モデル:TP@C-700TC)・勤怠管理ソフト「サッと勤怠with」DVD-ROM・TimeP@CKカード(6欄印字)(A,B,Cカード:各25枚)・USBケーブル・取扱説明書・製品保証書・お客様シリアル番号シール・TimeP@CKクラブ入会申込書・同梱物一覧
1台
¥139,800
税込¥153,780
51日以内出荷
適合機種
ER-80S2・80S2W・110S5・110S5W
質量(g)
24
インク色
黒
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
パソコンがなくてもこれ一台で時間集計。集計結果をタイムカードに印字
仕様
シフト数/グループ数/雇用種別:9シフト/9グループ/8種別
質量(kg)
4
電源(V)
AC100±10%(50/60Hz)
定格電力(W)
17
定格電流(A)
0.5
対応
【例外勤務】早出・残業・休a出勤・休b出勤・公用・半休・翌日出張・翌日年休
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×167×325
最大処理能力
50人
設置方式
据置き、または壁掛け
時計機能
水晶発振方式/24 時間制表示のみ/週差±1.2 秒 (0 ~40 ℃通電時/停電時)
印字文字
2色(黒・赤)
メモリー機能
時計及びデータに対し停電累計時間で2年間/リチウム電池内蔵
インターフェイス
USBポート/SDカードスロット
内蔵音
【メロディ】4曲
時刻
【時報】35設定、1回路無電圧出力(吹鳴時間1~59秒)