アマノ集塵機 フィルターのおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
103件の「アマノ集塵機 フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集塵機フィルター」、「集塵機」、「新東工業」などの商品も取り扱っております。
パルスジェット集塵機PiE用の標準フィルターです。一般粉体用です。
用途乾いた一般粉体用 付属品 パッキン トラスコ品番 756-2624 適合機種 PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個) 材質 ポリエステルスパンボンド 質量(kg) 1.5 寸法(縦×横×奥行)(mm) Φ220×500
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

集塵機VNA用の標準フィルターです。一般粉体用です。
用途一般粉体用です。 付属品 パッキン、金属枠 トラスコ品番 756-2713 適合機種 VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個) 材質 木綿 質量(kg) 3.2 寸法(縦×横×奥行)(mm) 255×515×500
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

パルスジェット集塵機PiE用のファインフィルフィルターです。粒径10μm以下の微細粉体用です。
用途乾いた微細粉体用 付属品 パッキン トラスコ品番 756-2632 適合機種 PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個) 材質 ポリエステルスパンボンド、フッ素樹脂多孔膜ラミネート 質量(kg) 1.5 寸法(縦×横×奥行)(mm) Φ220×500
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

産業用掃除機V-Σ用の標準フィルターです。一般粉体用です。1台につき(1個)使用します。
用途一般粉体用です。 付属品 パッキン 材質 ポリエステルスパンボンド
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型集塵機VF-5N用 標準フィルターです。一般粉体用です。VF-5N 1台につき(1個)使用します。
用途集塵機VNAフィルターの通気性確保用です。 付属品 パッキン トラスコ品番 756-2667 適合機種 VF-5N(1個)、VF-5NA(1個) 材質 ポリエステルスパンボンド 質量(kg) 1 寸法(縦×横×奥行)(mm) 375×370×99
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

集塵機VNA用フィルターの補強材です。VNA-15 1台につき10個・VNA-30 1台につき20個・VNA-45 1台につき30個・VNA-60 1台につき40個使用します。
用途VNA用フィルター補強材 付属品 トラスコ品番 756-2705 適合機種 VNA-15(10個)、VNA-30(20個)、VNA-45(30個)、VNA-60(40個) 材質 ポリスチレン 質量(kg) 0.1 寸法(縦×横×奥行)(mm) 410×520×0.8
1個
649 税込714
当日出荷

SUSリングを使用しており、耐久性に優れています。大流量のろ過に適しています。耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
1個
2,530 税込2,783
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パルスジェット集塵機PiE用の制電フィルターです。帯電性粉体用です。
用途帯電性粉体用 付属品 パッキン、アース トラスコ品番 756-2659 適合機種 PiE-30SDN・30SD(4個)、PiE-45SDN・45SD(6個)、PiE-60DN(8個)、PiE-75DN(12個)、PIE-120DN(16個)、PIE-150DN(24個) 材質 ポリエステルスパンボンド 質量(kg) 1.6 寸法(縦×横×奥行)(mm) Φ220×500
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など 容量(L) (バケット)6.5 出力(kW) 0.4 最大風量(m3/min) 6 騒音レベル(dB(A)) 65±2以下 吸込口径(Φmm) 63.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×500×623 最大静圧(kPa) 2.65 フィルター 成形プリーツ 機能 異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時) 塗装色 日塗工J11-833 使用環境温度(℃) 0~40 フィルター面積(m2) 1.6(1個使用) 吸引温度(℃) (最高)40
1台
169,000 税込185,900
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型集塵機VF-5N用ファインフィルフィルターです。粒径10μm以下の微細粉体用です。ポリエステルスパンボンド表面を四フッ化エチレンラミネート加工しています。VF-5N 1台につき(1個) 使用します。
用途一般粉体用です。 付属品 パッキン トラスコ品番 756-2675 適合機種 VF-5N(1個)、VF-5NA(1個) 材質 ポリエステルスパンボンド、フッ素樹脂多孔膜ラミネート 質量(kg) 1 寸法(縦×横×奥行)(mm) 375×370×99
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

集塵機PiEシリーズ、PiHシリーズ、Miシリーズ用のナノファイバーフィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用かつ難燃性です。 トラスコ品番 216-7041 適合機種 機種(必要数):PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個)、PiH-30(4個)、PiH-60(8個)、Mi-204(4個)、Mi-306(6個)、Mi-508(8個)、Mi-202(2個)、Mi-304(4個)、Mi-506(6個)、Mi-302H(2個)、Mi-504H(4個) 材質 PETブレンドセルロース 材質/仕上 PETブレンドセルロース 質量(kg) 2.1 交換目安 1~1.5年/回(使用状況により異なります) 寸法(縦×横×奥行)(mm) Φ220×500
1個
23,900 税込26,290
5日以内出荷

旋回流式分離部内蔵集塵機IS-15用の標準フィルターです。一般粉体用です。IS-15 1台につき(1個)使用します。
用途粒径10μm以下の微細粉体用です。 付属品 パッキン トラスコ品番 756-2683 適合機種 IS-15(1個) 材質 ポリエステルスパンボンド 質量(kg) 2.7 寸法(縦×横×奥行)(mm) Φ348×427
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

集塵機VNA用(手動はたき仕様)の標準フィルターです。フィルター枠、パッキン、プラスチックシート付です。
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用 トラスコ品番 460-8856 適合機種 VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個) 材質 木綿 寸法(縦×横×奥行)(mm) 255×515×500
1個
26,980 税込29,678
24日以内出荷

集塵機PiEシリーズ、PiHシリーズ、Miシリーズ用のファインフィル制電フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm以下の微細な帯電性粉体用。 トラスコ品番 216-7060 適合機種 機種(必要数):PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個)、PiH-30(4個)、PiH-60(8個)、Mi-204(4個)、Mi-306(6個)、Mi-508(8個)、Mi-202(2個)、Mi-304(4個)、Mi-506(6個)、Mi-302H(2個)、Mi-504H(4個) 材質 ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工 材質/仕上 ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工 質量(kg) 1.6 交換目安 1~1.5年/回(使用状況により異なります) 寸法(縦×横×奥行)(mm) Φ220×500
1個
57,900 税込63,690
3日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
欠品中


水洗いができるウォッシャブルタイプ 標準付属品よりも耐久性に優れ、水洗いできる。
用途カートリッジフィルタ トラスコ品番 835-9143 適合機種 VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1150・VC-1200・VC-1250・VC-125W・VC-125WPD・VC-125RS
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製
用途一般作動油用に。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

アマノ集塵機
旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。 ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。 配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。 フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。 フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。 吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。 旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。 内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。 金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など 容量(L) (バケット)20 出力(kW) 0.75 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 9.0/11.0 電源(V) 三相200(50/60Hz共用) 騒音レベル(dB(A)) 67±2以下 吸込口径(Φmm) 125 寸法(mm) 649×649×1462 質量(kg) 70 電源コード(m) 3(4心プラグなし) フィルター 成形カートリッジ 塗装色 日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40) フィルター面積(m2) 4.1(1個使用) 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 2.0/2.8 ちり落とし方式 手動振動式
1台
199,000 税込218,900
当日出荷

数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 優れた除塵効果と長寿命粉塵保持容量を発揮します。 ポリオレフィン繊維から成っているため、優れた耐薬品性を有します。
用途送風機のフィルター。 長さ(mm) 550 使用温度(℃) 60以下 捕集効率(%) 83 本体生地厚さ(mm) 20
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)