- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- アルカリマンガン電池LR41のおすすめ人気ランキング
アルカリマンガン電池LR41のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新92件の「アルカリマンガン電池LR41」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボタン電池 lp41」、「CR41 電池」、「電池 LR41」などの商品も取り扱っております。
酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 。酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 。保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。
公称電圧(V)
1.5
使用推奨期限
2年
低コストで経済性に優れたボタン電池です。
作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、
体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。
酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある
品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。
公称電圧(V)
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
カメラ、電卓、ゲームに。
用途カメラ、電卓、ゲーム
規格
LR44
電圧(V)
1.5
アズワン品番
64-8907-64
1パック(2個)
¥339
税込¥373
当日出荷
平均約20秒、スピード検温式。
わきの下の「皮膚常在菌」やウィルス。体温計には細菌が付着する可能性があります。C231は本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプです。
検温終了時にバックライトが点灯します。
すべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回値メモリー表示。
検温部位
わき下
温度範囲(℃)
32.0~42.0
測定方式
予測式(予測検温・実測検温兼用)
電源
アルカリマンガン電池LR41×2
測定精度
±0.1℃
測定時間
予測:平均約20秒、実測:約10分
メモリー
前回値
オートパワーオフ
約3分
電池寿命
予測測定時:約1000回、実測測定時:約300回(連続測定時)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:221AABZX00109000
バックライト
付き
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)
2
質量(g)
0.75
タイプ
CR1220
電圧(V)
3
外径(Φmm)
12.5
正確 しっかり約20秒。基礎体温のリズムがグラフでわかる。次回生理日・排卵日をお知らせ。
水洗いOK。480日分の測定値を自動記憶。
暗い部屋でもよく見えるバックライト付き液晶。
検温部位
口腔(舌下)
測定温度範囲(℃)
32.00~42.00
測定方式
予測式(予測検温・実測検温兼用)
電源
リチウムボタン電池(CR2032)1個(交換可)
測定精度
±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃)
測定時間
予測:約20秒、実測:約5分
機能
バックライト、オートパワーオフ(約3分)、グラフ表示、目覚ましアラーム(大・小・OFF)、防水、検温終了:ブザー音(消音モード時はバックライト点灯、検温終了後にバックライト点灯)
電池寿命
1日1回で約1年
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:226ADBZX00142000
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリー数
480日分
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
検温部位
わき下・口中
測定範囲(℃)
32.0~42.0
測定方式
実測式
仕様
(感温部)サーミスタ
付属品
アルカリマンガンボタン電池LR41×1個(お試し用)、収納ケース
本体質量(g)
12(電池含む)
測定精度
±0.1℃
表示方式
3桁+℃
使用電池
アルカリマンガンボタン電池LR41×1個
電池
交換可能
使用環境
周囲温度:+10~+40℃、相対湿度:30~85%RH
表示単位
0.1℃
電池寿命
約5000回(実測:10分)
保管環境
周囲温度:-20~+60℃、相対湿度:30~95%RH
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:222AGBZX00004000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
19.4×132.5×10
防水性
JIS T 1140に準ずる
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
1台
¥759
税込¥835
当日出荷
LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。
ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。
また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器など
タイプ
SR44(酸化銀)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
11.5×5.4
公称電圧(V)
1.55
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
2.4
タイプ
CR2025
電圧(V)
3
外径(Φmm)
20
収納ケースから出すと電源が入り、すぐに使えます。片付ける際は、収納ケースに戻すだけで電源が切れるので、電源スイッチを押す手間がなくなります。
本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプなので、家族で清潔に使えます。アルコール消毒も可能。
検温終了をお知らせするピポピポ音。
保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。
検温部位
わき下
温度範囲(℃)
32.0~42.0
測定方式
予測式(予測検温・実測検温兼用)
電源
アルカリマンガン電池LR41×2
測定精度
±0.1℃
測定時間
予測:平均約30秒、実測:約10分
対応可能薬品
エタノール、グルタルアルデヒド、アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩、ベンザルコニウム塩化物、クロルヘキシジングルコン酸塩、次亜塩素酸ナトリウム
電池寿命
予測測定時:約10000回
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:222AABZX00106000
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に
タイプ
コイン形リチウム電池
電圧(V)
3
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)
5
質量(g)
6.2
電圧(V)
3
外径(Φmm)
24.5
タイプ
CR2450
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)
2
質量(g)
1.25
タイプ
CR1620
電圧(V)
3
外径(Φmm)
16
適合
ウォッチ、電子体温計、カメラ、電卓用。※必ず使用する本体の適応規格をご確認ください
公称電圧(V)
1.55
タイプ
酸化銀電池
用途カメラや時計、小型ライト用に
厚さ(mm)
3.2
質量(g)
2.9
電圧(V)
3
外径(Φmm)
20
タイプ
CR2032
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)