- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 手指消毒用品
- アルコール 噴霧器 自動のおすすめ人気ランキング
アルコール 噴霧器 自動のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「アルコール 噴霧器 自動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動手指消毒器」、「ノータッチ式ディスペンサー」、「サラヤ 手指自動消毒器」などの商品も取り扱っております。
非接触!自動センサー!
センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。
乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。
センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。
オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。
アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。
使用方法
センサー式
色
白
質量(g)
363(電池除く)
電源
単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×203×125
タンク容量(mL)
約360
防水仕様
IPX4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
噴霧量(mL)
(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2
取扱説明書
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。
手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。
カギ付き。
使用方法
センサー式
トラスコ品番
382-7089
材質
カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP
質量(g)
785
容器仕様
専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル
本体質量(g)
約785
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×101×268
使用乾電池
アルカリ単 1×4 本
使用環境温度(℃)
5~40
使用環境湿度(%)
20~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。
ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
トラスコ品番
470-5246
材質
(カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP
質量(g)
約585
使用温度範囲(℃)
5~40
電源
アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×103×225
タンク容量(mL)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
手をかざしたくなる、心地よいかたち。
自動噴射でシュッと消毒
手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。
市販の消毒液が利用可能
専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。
小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。
残量が見やすい透明ボトル。
消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。
電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。
電池交換時期をひと目で確認できます。
電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。
消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。
会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。
液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。
ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容
本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付)
材質
PP(本体、ボトル、トレー)
色
シロ
容量(mL)
約500
質量(g)
約330(トレー、消毒液、乾電池を除く)
電源
単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ)
保存温度(℃)
-10~55
動作温度(℃)
5~35
動作湿度(%)
30~80(非結露)
保存湿度(%)
5~80(非結露)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。
使用方法
センサー式
タンク容量(mL)
500
色
白
質量(g)
約480
電源
単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×196×150
防水仕様
IPX2(防滴形)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.8MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。
センサー感知で手指消毒剤を噴射。
ディスポーザブル容器で衛生的。
カギ付き。
トラスコ品番
431-6240
種別
消毒液用
容量(mL)
600
タイプ
壁付型
規格
本体 手指消毒剤用
電源
アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×100×275
使用液
速乾性手指消毒剤 ヒビスコール
RoHS指令(10物質対応)
対応
噴射量(mL/回)
約1.5
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
プロの手指消毒に必要な機能を
手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。
センサー感知で消毒剤を自動噴射します。
指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。
センサーで噴射するノータッチの機器
噴射液量を設定変更できる機能
噴射された液が飛散しないブース構造
適合
壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用
使用方法
センサー式
消費電力(W)
待機時:1、作動時:5
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)
約1(専用タンク)
電源コード(m)
約1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×241×266
保証期間
1年間
使用環境温度(℃)
5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること)
使用環境湿度(%)
20~85(結露無きこと)
噴射量(mL/回)
約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3)
使用可能薬液
メーカー指定の薬液
ボトルを選ばない自動薬液噴霧器。台座の高さを変えると色々なサイズのボトルがご使用になれます。
付属品
専用空ボトル(1000mL)、壁面用取付ビス
材質
ABS樹脂
質量(kg)
1.4(電池、空ボトルを除く)
電源
アルカリ乾電池(単1)4本 ※付属電池は確認用
外寸(mm)
165×138(トレー設置時280)×H314
適合サイズ
(ボトル)D85×W95×H215~255
使用環境
温度5~40℃、湿度20~80%
EBM品番
5091720
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
場所を取らず、手軽に設置OK。カートリッジのセットや交換もテマなくスピーディです。
ディスペンサー(容器)は、後側についている両面テープ、またはネジ・プラグなどで取り付けられます。
用途便座用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×85×225
質量(g)
430
仕様
業務用
使用場所
トイレ
ノータッチ式ディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。啓発パネル付です。
用途ノータッチ式ディスペンサーの設置に。
トラスコ品番
411-1001
適合本体
ノータッチ式ディスペンサー UD-8600A-PHJ 品番41933。ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 品番41962
材質
架台:鉄+塗装、支柱:鉄+塗装、調整グリップ:ポリプロピレン(PP)、パネル:ABS
幅(mm)
350
質量(kg)
5.7
高さ(mm)
1310~1700
奥行(mm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ディスペンサーの下に手を入れると自動で消毒液等を吐出します。単三乾電池×4本(別売)で駆動するので電源の心配も必要ありません。カギ付きです。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。
材質
スチール(焼付塗装)
寸法(mm)
310×310×H1320
質量(kg)
約5.5
電源
アルカリ乾電池単3型×4本(別売)
吐出量(mL)
0.5ml/回と1.0ml/回の2段階
タンク容量(mL)
600
色(本体)
黒
関連資料
(0.45MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
超音波噴霧方式でミクロの霧がすみずみまで消毒。わずか3秒で消毒完了の静音タイプ。アルコール消毒液の霧が細かいので、乾きが早く手拭き不要。
質量(kg)
4.5
電源(V)
単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)
282×191×480
消費電力(W)
待機時7、噴霧時46
方式
(噴射)超音波霧化式
タンク容量(mL)
1200(補給量1000)
設置方法
卓上又は壁掛け(オプション)
検知方式
赤外線センサー
噴霧量(mL)
0.75、1、2、3、4の5段階
TKG品番
9-1439-0401
TKG品番(2017)
6-1290-0501
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
シンプルデザインでさまざまなシーンに対応するノータッチ式ディスペンサー
用途センサー感知、ノータッチで石けん液を吐出します。カギ付き。
仕様
(石けん)泡状/液状
種別
石けん液用
色
白
タイプ
壁付型
規格
本体 石けん用
電源
アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
使用液
手洗い石けん液 シャボネットユ・ムP-5、シャボネットモイスト、シャボネット石鹸液F、ウォシュボンG
タンク容量(mL)
600
吐出量(mL/回)
泡状石けん液:約0.8mL/回、石けん液:約1mL/回
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
ノズルの調節により、噴霧と流下どちらでも使用できます。
噴霧量は0.75~4mLの間で5段階調節ができます。
乾電池とACアダプタの2Way方式を採用。
電池寿命は、アルカリ電池の場合約3ヶ月(1日100回使用)。
効果
その他
付属品
壁取付用部品一式、受皿、受皿キャップ、廃液チューブ、火気厳禁シール
質量(kg)
2.5(消毒液満タン時)
電源
単2乾電池×4個(付属)、ACアダプタ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
153×173×297
タンク容量(mL)
1000
検知方式
赤外線センサー
噴霧調整
圧力噴霧式、流下方式
噴霧量(mL)
約0.75、1、2、3、4(5段階可変)
松吉医科器械コード
03-3765-01
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
直接触れることがないセンサーで、脂や汚れが付くことがなく衛生的です。弾力性のあるシリコン弁が、素早く閉じることで、使用後の液垂れを防ぎます。高性能なポンプは0.2秒の素早さで適量ソープをディスペンスします感度のよいセンサーは、正確に素早く作動します。上部の切り替えスイッチで簡単に量の調整ができます。広い注ぎ口から簡単にソープの詰め替えができます。液垂れもありません。1年保証
質量(kg)
0.34
使用方法
センサー式
材質
本体:ABS樹脂/タンク:SAN樹脂/パッキン:シリコーン
内容量(L)
0.237
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7×17.4×14.5
感知式ですので、手をかざすと自動で液体が出てきて衛生的です。シンプルデザインで置く場所を選びません。
オートセンサー式にありがちだった”誤作動噴霧”を起こしにくい作りになっています。
次亜塩素酸水、アルコールどちらも対応していますがジェルタイプは使用できません。
用途オフィス、会議室、受付や家庭内玄関、洗面所、キッチンなどの感染症予防に。
質量(g)
350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約87×105×207
使用電池
アルカリ単3乾電池4本(別売)
タンク容量(mL)
500
手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。
専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。(消毒液はアルコール系液体タイプを使用してください。ジェルタイプの消毒液、次亜塩素酸水は使用できません。)
残量が見やすい透明ボトル。消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。
電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。電池交換時期をひと目で確認できます。
電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。
スプレー式ノズルでまんべんなく。消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。
会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。
専用トレーで消毒の受け皿に。液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。
ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
用途自動手指消毒器
セット内容
本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付)
材質
PP(本体、ボトル、トレー)
容量(mL)
1000
質量(g)
約350(トレー、消毒液、乾電池を除く)
電源
単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×212×236(トレー使用時)、約113×168×229(本体のみ)
動作温湿度範囲
温度:5~35℃、湿度:30~80%(非結露)
保存温湿度範囲
温度:-10~55℃、湿度:5~80%(非結露)
アズワン品番
64-6342-21
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
バリアス便座除菌クリーナー用ディスペンサー・アルコール用ディスペンサー
材質
ABS
容量(mL)
600
質量(g)
約755
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約132×85×240
使用電池
単3乾電池×4本(別売)
吐出量(mL/回)
最小:0.5、最大:1
使用場所
トイレ
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷