アルコール 計のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
279件の「アルコール 計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日本酒度計」、「サッカロメーター」、「イソプロピルアルコール濃度計」などの商品も取り扱っております。
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルコール液の測定に適しています。
測定範囲(%) 0~80 測定対象 エタノール 寸法(mm) 40×40×140 質量(g) 160 測定精度 0~50%/±1%、50~80%/±2.5% 目盛 最小目盛:1% 付属品 目盛調整用ドライバー、スポイト、本体収納カバー アズワン品番 3-6527-01
1個
25,700 税込28,270
当日出荷

測定温度範囲(℃) 0~60 材質 (表示部・感熱部・ホルダー)304ステンレス、(カバー)PCプラスチック 幅(mm) (メーター部)44 全長(mm) 160 質量(g) 25
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

日本計量器工業国税庁規格型酒精計
国際アルコール表に基づき製作された検定付商品です
目盛 0.1vol% 全長(mm) 約230
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す.
目盛範囲(%) 0~100
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

洗浄液、冷却液などに用いるエチルアルコール液の濃度を、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%) 0.0~45.0(W/W) 寸法(mm) 170×90×40 質量(g) 300 電源 006P(9V)乾電池(付属) 温度範囲(℃) 10~35(自動温度補正) 精度 測定精度:±0.5%(濃度0~30%)、±0.8%(濃度4%付近)、±1.2%(濃度45%付近) 最小表示(%) 0.1 環境温度範囲(℃) 10~35 アズワン品番 1-5557-01 防水保護等級 JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
1個
99,980 税込109,978
当日出荷


日本計量器工業標準酒精計
国際アルコール表に基づき製作された検定付商品です
全長(mm) 約280 目盛 0.1vol%
1本
11,980 税込13,178
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。
全長(mm) 180 最小目盛 1
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本酒度計は日本酒の甘口・辛口の判定に使用します。
測定範囲 -30~25 目盛 1 アズワン品番 63-1461-78
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。 付属品 校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水 材質 (採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム 全長(mm) 162 測定範囲 (バッテリー比重)1.10~1.40kg/L 使用温度範囲(℃) 10~30(自動温度補正付) 測定項目 バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度 本体質量(g) 180 最小目盛 (バッテリー比重)0.01kg/L 測定温度範囲(℃) (LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

「挿す」「浸す」「当てる」3つの測定が可能なPENシリーズ
用途エタノールの測定 電源 単4アルカリ乾電池1本 本体質量(g) 70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 16×3.8×1.8 目盛仕様 エチルアルコール濃度 使用可能温度範囲 10~100 測定モード 通常モード(1回毎の測定) 電池寿命 約8000回測定(アルカリ乾電池使用時) 防水保護等級 JIS-C09205級防噴流形IEC規格529IP65、プリズムヘッド部:JIS-C09207級防浸形IEC規格529IP67
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1本
12,980 税込14,278
18日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。
全長(mm) 180
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)