アルコール 非接触のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
135件の「アルコール 非接触」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタンド式検温器」、「マウスウォッシュディスペンサー」、「オートディスペンサー」などの商品も取り扱っております。
非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。 使用方法 センサー式 質量(g) 363(電池除く) 電源 単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約80×203×125 タンク容量(mL) 約360 防水仕様 IPX4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 噴霧量(mL) (少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2 取扱説明書
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

赤外線センサー式で非接触タッチフリー。液体がスプレー状態で噴霧されます。液体容量360ml。IPX4防水性能。配線不要の乾電池式。(+)キーを押してON(緑色点灯)、(-)キーを3秒長押ししてOFF(赤色点灯)、(+ /-)キーを押して液体出力切り替え
用途手指の消毒など。 材質 ABS 容量(mL) 360まで注入可 高さ(cm) 約18.5 アズワン品番 64-2543-99
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

温度測定と手指消毒が同時に素早く完了。 これ一台で場所も手間も取らず入口の混雑解消に 非接触温度計 アルコールディスペンサー K10は温度測定と手指消毒が同時にできます 温度測定と消毒を無人で運用できるので、感染リスクと人件費を抑えることができます 基準を超える体表面温度を検知した場合はアラーム音と画面表示でお知らせ 赤、緑のLED表示でお知らせ 体表面温度が高い場合の警告音は4段階で調整が可能 三脚、卓上スタンド、壁掛けの3パターンの使い方が可能 ご利用シーンに合わせた3パターンの使い方が可能 容量はたっぷり1リットル 大容量タイプなので、消毒液を度々補充する必要はありません 蓋はロック機能付きなので万が一倒れても安心 残量確認窓でアルコール消毒液の残量を確認できます アルコール消毒液の噴霧量は細かく設定することが可能 噴霧時間を0.1~2秒までの20段階で設定することができます 余分な消毒液が床などに落ちるのを防ぐトレー付き 電源はUSB給電、または単3形乾電池4本で動作 コンセントから電源が取れる場合はUSB給電で、ケーブルがあると危険な場所では乾電池で利用できます 電池の入替が簡単になりました
用途オフィスや店舗、保育・教育機関などの設置に セット内容 非接触温度計 アルコールディスペンサー K10(3R-TAE01)本体・三脚・USB A to Type-Cケーブル・卓上スタンド・トレイ・カールプラグ 2本・卓上スタンド用ネジ 2本・ロックプレート・三脚用ネジソケット・漏斗・固定用面ファスナー・ネジ 2本 寸法(mm) 本体:約280×119×90 質量(g) 本体:約710 入力電圧(V) 5 タンク容量(mL) 1000 保証期間 ご購入から1年間 使用環境温度(℃) 0~50 入力電流(A) 1.5 誤差 計測誤差範囲:±0.3℃ 距離 センサー反応:約0~5cm
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
用途消毒液専用 電源 単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 電池寿命 約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 タンク容量(mL) 約500 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)83×198×126(最大値) 質量(g) 約380(電池除く) 防水仕様 IPX4(防沫形) アズワン品番 65-0505-59
1個
3,326 税込3,659
当日出荷

センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。 使用方法 センサー式 タンク容量(mL) 500 質量(g) 約480 電源 単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×196×150 防水仕様 IPX2(防滴形) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.8MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

非接触の温度計とアルコール消毒が1つになったオートディスペンサーです。日本語での音声案内が可能。専用スタンドが付属。
測定距離(mm) 50~100 タイプ 非接触・消毒機 質量(g) 952 電源 USBタイプCより給電、コンセント使用、単3電池×4本(別売) ボトル容量(mL) 1000 寸法(cm) 11.9×11.3×28、【専用スタンド】28×28×145 動作温度範囲(℃) 8~40(推奨15~40) 質量(kg) 【専用スタンド】約3 測定精度(℃) ±0.2 セット内容 K9PRO本体、日本語説明書、USBタイプCケーブル、壁掛け用キット、コンセント用アダプター、卓上スタンド、専用スタンド アズワン品番 64-9092-14
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

手をかざすだけ触れずに検温&除菌 配線不要乾電池式 電池式なので置き場所を選ばない 高熱時に液晶の色が変わりアラームが鳴る! 単4乾電池3本使用(別売)
セット内容 本体×1 材質 ABS 包装形態 化粧箱入 寸法(mm) 約107×72×175 長さ(cm) 約1~5(推奨) センサータイプ 赤外線センサー 測定範囲(℃) 32~42.9 分解能(℃) 0.1 測定精度(℃) ±0.3(32.0-34.9℃)、±0.2(35.0-42.0℃)、±0.3(42.1-42.9℃) 使用温湿度範囲 温度5~40℃、湿度≦85% 保存温湿度範囲 温度0~50℃、湿度≦85% 内容量(mL) 350 吐出量(mL) 約0.9
1個
6,200 税込6,820
当日出荷

手をかざすだけ!触れずに検温&除菌使う場所によって選べる3つの設置方法 三脚(別売):壁掛け(取り付け用ネジ付):卓上メーカー
セット内容 本体×1、USBケーブル×1 材質 ABS 包装形態 化粧箱 寸法(mm) 約132×118×435 電源 USB給電(MicroUSB Type-B) 測定距離 約5~10cm センサータイプ 赤外線センサー 測定範囲(℃) 10~50 使用温度範囲(℃) 10~40 測定精度(℃) ±0.2 内容量(mL) 1000 吐出量 7段階調整 アズワン品番 65-1824-99
1個
9,073 税込9,980
3日以内出荷

センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。 ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
トラスコ品番 470-5246 材質 (カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP 質量(g) 約585 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 113×103×225 タンク容量(mL) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

非接触赤外線センサーで触れずに衛生的 吐出量5段階調整が可能 センサーに手をかざすだけで消毒液を自動噴射 旅行や出張などで長時間使用しない時にも安心のスリープモード 玄関や洗面所など多様なシーンで使える 電池交換のタイミングを赤色ランプでお知らせ 電源のON/OFFをランプ色でお知らせ
材質 本体:ABS樹脂、タンク:ポリエチレン ホワイト 電源 単3形アルカリ乾電池 タンク容量(mL) 550 保証期間 1年 検出方法 赤外線センサー 電池寿命 約6か月(※吐出量(多)で1日10回使用の場合) 動作モード 連続:電源ボタン4秒以上長押しで連続動作(最大10秒間) 吐出量調節方式 5段階(1=0.2ml、3=0.6ml、5=1.0ml) ボタン仕様 電源:タッチセンサー
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

SAFERUNアルコール消毒液噴霧器(品番:J2387)と、ステンレス製専用スタンド(品番:C0051)のセットです。赤外線センサー式で非接触タッチフリー。スタイリッシュな外観で、家庭用のみならずホテル、レストラン、商業施設などにもマッチします。液体がスプレー状態で噴霧されます。液体容量360ml。IPX4防水性能。配線不要の乾電池式。(+)キーを押してON(緑色点灯):(-)キーを3秒長押ししてOFF(赤色点灯):(+ /-)キーを押して液体出力切り替え。安定感のあるステンレス製スタンドの支柱高さは自在調節。工具不要のネジ組立タイプで簡単に設置いただけます。表面はヘアライン加工でのぞき見防止。
用途飲食店、商業施設、食品工場、医療機関、オフィスビル、エントランス、ホテル、駅・空港・病院・ショッピングセンターなど人が集まる場所に最適。 仕様 両面テープ付き 材質 噴霧器:ABS 質量(kg) 専用スタンド:約6 容量(mL) 360まで注入可 表面処理 ヘアライン加工 使用電池 単3乾電池4本 ベース径(Φmm) 330 高さ(cm) 約18.5 材質(ポール) ステンレス 材質(ベース) HDPEシェル+ステンレスカバー アズワン品番 64-8931-08 ポール長(mm) 【ポール最長時】1150、【ポール最短時】700
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷

直接触れることがないセンサーで、脂や汚れが付くことがなく衛生的です。弾力性のあるシリコン弁が、素早く閉じることで、使用後の液垂れを防ぎます。高性能なポンプは0.2秒の素早さで適量ソープをディスペンスします感度のよいセンサーは、正確に素早く作動します。上部の切り替えスイッチで簡単に量の調整ができます。広い注ぎ口から簡単にソープの詰め替えができます。液垂れもありません。1年保証
質量(kg) 0.34 使用方法 センサー式 材質 本体:ABS樹脂/タンク:SAN樹脂/パッキン:シリコーン 内容量(L) 0.237 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 7×17.4×14.5
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度計測による入館スクリーニングを無人で運用できます。 およそ0.5秒の高速測定で行列を作らずに沢山の人を素早く測定できる。 測定結果はデジタル表示。 測定温度が37.4℃以上の場合はアラーム音とランプ点滅でお知らせ アラーム音で駆けつけることができるため専任スタッフが駐在する必要はありません。 入館時スクリーニング対応例。 高精度赤外線温度センサーで精度の高い測定を実現。 測定誤差は±0.2℃を実現。 本体と付属の三脚だけですぐに利用を開始。 電源を入れるだけすぐに使用を開始できます。 額を本体のセンサーに5~10cm近づけて測定を行います。 10℃以上で設置可能。 付属の三脚または壁掛け対応で場所を選びません。 壁掛けは粘着テープまたはネジから選択可能。 オプション品でアルコールディスペンサーとトレイのセットをご用意。 測定と手指消毒を同時に行うことができ場所を取りません。
用途測定スタッフの接触感染予防に、オフィスや店舗・教育・医療・宿泊・商業・公共施設などの設置に 付属品 非接触温度計本体・三脚・USB電源ケーブル(約180cm)・壁固定用ネジ×2・アンカーボルト×2・粘着テープ×2 寸法(mm) 約170×140×115 質量(g) 275 電圧(V) DC5 測定範囲(℃) 34~45 測定速度(秒) 約0.5 使用環境温度(℃) 10~40(推奨15~35) 警報設定値 37.4℃ 検知距離(mm) 50~100 測定精度(℃) ±0.2
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

ライズテックリキッドジェット01
「上からかざすだけ。一瞬。」リキッドジェットは、人感センサーを搭載した世界初の「上向き」非接触型液体噴出装置です。 非接触式で手をかざすだけでお使いいただけ、衛生的。 液こぼれなどによる汚れがなく、清潔。 一定量の液剤を霧状に噴出するため、低コスト。 コードレスで場所を選ばず、どの角度からでもOK。 消毒用アルコール、除菌液、水、芳香剤など、液状のものであれば市販の液剤も使用可能です。用途に合わせてご活用下さい。
用途主に、手指の消毒除菌などに。 セット内容 リキットジェット本体×1台、エタノール除菌液(80mL)×1本、取扱説明書、単一乾電池×2個 タンク容量(mL) 80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 12×13×12.2
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手をかざしたくなる、心地よいかたち。 自動噴射でシュッと消毒 手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 市販の消毒液が利用可能 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。 小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。 残量が見やすい透明ボトル。 消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。 電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容 本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付) 材質 PP(本体、ボトル、トレー) シロ 容量(mL) 約500 質量(g) 約330(トレー、消毒液、乾電池を除く) 電源 単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ) 保存温度(℃) -10~55 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 30~80(非結露) 保存湿度(%) 5~80(非結露)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。 息を吹きかけて呼気中アルコール濃度を測定可能なアルコール検知器です。見やすい大画面バックライト液晶。 ランプの色で分かる3レベル測定結果(合格(緑)、酒気帯び(黄)、飲酒(赤))。 測定結果を50件まで登録できるメモリー機能付き。コンパクトサイズで持ち運びしやすい。 BrAC表示方式。国家公安委員会告示準拠。日本仕様。USB充電式。 LCDディスプレイ。非接触式。吹き込み式。
用途アルコールセンサー、アルコール検知器として。飲酒運転防止、飲み過ぎ防止、アルコールテスター携帯用、簡単非接触、コンパクト、乾電池 付属品 取扱説明書、収納袋 質量(g) 約30 使用温度範囲(℃) 0~45 電源 単4アルカリ乾電池×2(電池別売り) 測定範囲(mg/L) (BrAC)0.00-0.60 (0.05未満は0.00表示) 測定時間 15~20秒(起動10秒、測定10カウント以内に吹き込み) センサー 半導体式ガスセンサー 測定対象 呼気中アルコール濃度 寿命 センサー:使用開始後1年経過、または2000回になった場合(どちらか早い方) 保証期間 6ヶ月 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 2.9×1.5×12.1 保管温度範囲(℃) -20~50 関連資料 (10.86MB)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
用途泡タイプ専用 電源 単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 電池寿命 約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 タンク容量(mL) 約500 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)83×198×126(最大値) 質量(g) 約380(電池除く) 防水仕様 IPX4(防沫形)
1個
3,326 税込3,659
当日出荷

測定に特化したシンプルな機能、ディスプレイが数字表示仕様でさらなる低価格を実現。 およそ0.5秒の高速自動測定で素早く体表面温度を測定でき行列を作らず安全な入館スクリーニングを運用することができます。 ※本製品は室内専用です。日光(日光の反射光)が当たる場所ではセンサーの感度が著しく低下するため、ご使用できません。 日差しが当たらない奥まった場所に設置してご使用ください。 ハンディ型温度計とは違い、人の手を介さずに測定が可能。 本体に対象者の額を近づけるだけで接触せずに体表面温度を測定することができます。 体表面温度をおよそ0.5秒の速さで表示。 大勢の方の測定でも行列を作らずに素早く測定することができます。 測定温度が37.4℃以上の場合はアラーム音とランプ点滅でお知らせ。 アラーム音で駆けつけることができるため専任のスタッフが駐在する必要はありません。 非接触温度計3R-NCT01WTのオプション品として、三脚に取り付け可能なトレイと非接触タイプの自動噴出アルコールディスペンサーをご用意しております。 セット販売もございます。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
測定部位 測定方式 赤外線式 測定範囲(℃) 34~45 電圧(V) DC5 使用環境温度(℃) 10~40(推奨15~35) 検知時間(秒) 約0.5 検出距離(mm) 50~100 測定精度(℃) ±0.2 寸法(mm) 約170×140×115 質量(g) 約275 仕様 警報しきい値:37.4℃
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

SARAYA(サラヤ)UD-600S-W
シンプルデザインでさまざまなシーンに対応するノータッチ式ディスペンサー
用途センサー感知、ノータッチで石けん液を吐出します。カギ付き。 仕様 (石けん)泡状/液状 種別 石けん液用 タイプ 壁付型 規格 本体 石けん用 電源 アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 使用液 手洗い石けん液 シャボネットユ・ムP-5、シャボネットモイスト、シャボネット石鹸液F、ウォシュボンG タンク容量(mL) 600 吐出量(mL/回) 泡状石けん液:約0.8mL/回、石けん液:約1mL/回
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

手をかざすと消毒液を自動で噴射。 非接触赤外線センサで触れずに衛生的。 残量が見える透明タンク。
寸法(mm) 80×125×182 電源 単4アルカリ乾電池4個(別売) 吐出量(mL) 約0.3(標準)、約0.5(多め)※二段階調整付 タンク容量(mL) 約280
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷