- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- アルコール度数測定器のおすすめ人気ランキング
アルコール度数測定器のおすすめ人気ランキング
2025/12/11更新91件の「アルコール度数測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルコール 度 計」、「アルコール濃度計」、「エチルアルコール濃度計」などの商品も取り扱っております。
アルコール液の測定に適しています。
測定範囲(%)
0~80
測定対象
エタノール
寸法(mm)
40×40×140
質量(g)
160
測定精度
0~50%/±1%、50~80%/±2.5%
目盛
最小目盛:1%
付属品
目盛調整用ドライバー、スポイト、本体収納カバー
アズワン品番
3-6527-01
1個
¥25,700
税込¥28,270
当日出荷
測定温度範囲(℃)
0~60
材質
(表示部・感熱部・ホルダー)304ステンレス、(カバー)PCプラスチック
幅(mm)
(メーター部)44
全長(mm)
160
質量(g)
25
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
洗浄液、冷却液などに用いるエチルアルコール液の濃度を、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。
自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)
0.0~45.0(W/W)
寸法(mm)
170×90×40
質量(g)
300
電源
006P(9V)乾電池(付属)
温度範囲(℃)
10~35(自動温度補正)
精度
測定精度:±0.5%(濃度0~30%)、±0.8%(濃度4%付近)、±1.2%(濃度45%付近)
最小表示(%)
0.1
環境温度範囲(℃)
10~35
アズワン品番
1-5557-01
防水保護等級
JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
国際アルコール表に基づき製作された検定付商品です
目盛
0.1vol%
全長(mm)
約230
最小目盛
1/1重 ボーメ度
全長(mm)
200
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す.
目盛範囲(%)
0~100
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。
付属品
校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水
材質
(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム
全長(mm)
162
測定範囲
(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L
使用温度範囲(℃)
10~30(自動温度補正付)
測定項目
バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度
本体質量(g)
180
最小目盛
(バッテリー比重)0.01kg/L
測定温度範囲(℃)
(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質
ガラス・鉛
「挿す」「浸す」「当てる」3つの測定が可能なPENシリーズ
用途エタノールの測定
電源
単4アルカリ乾電池1本
本体質量(g)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16×3.8×1.8
目盛仕様
エチルアルコール濃度
使用可能温度範囲
10~100
測定モード
通常モード(1回毎の測定)
電池寿命
約8000回測定(アルカリ乾電池使用時)
防水保護等級
JIS-C09205級防噴流形IEC規格529IP65、プリズムヘッド部:JIS-C09207級防浸形IEC規格529IP67
見やすい目盛 本体の軽量化で軽くて持ちやすい 環境に配慮した材質(非有害物質)。
用途濃度測定。
東京都計量検定所による検定証印付です。
全長(mm)
300
最小目盛
0.1重ボーメ度
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。
全長(mm)
180
最小目盛
1
日本酒度計は日本酒の甘口・辛口の判定に使用します。
測定範囲
-30~25
目盛
1
アズワン品番
63-1461-78
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
測定範囲(℃)
36~64
全長(mm)
155
質量(kg)
0.03
最小表示
2℃
TKG品番
9-0621-0801
TKG品番(2017)
6-0551-1401
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
洗浄液、印刷用湿し液などに用いるイソプロピルアルコール液の濃度を、 わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。
自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)
0.0~60.0(W/W)
測定精度(%)
±0.5(濃度0~30にて)
防水保護等級
JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
測定項目
イソプロピルアルコール濃度
寸法(mm)
170×90×40
電源
006P乾電池(9V)
本体質量(g)
300
分解能
0.1%
使用環境温度(℃)
10~35
温度補正(℃)
10~35(自動温度補正)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。
全長(mm)
180
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
エチルアルコール水溶液濃度を%で計測します。
目盛
1
全長(mm)
180