アルトンのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
164件の「アルトン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルトン スチールペイント」、「スチールペイント」、「マジックインキ 補充液」などの商品も取り扱っております。
工業用スチールペイントNEO Alton(アルトン)ランキング1位
造船、橋梁、鉄工、自動車メーカー様をはじめ、各業界のお客様に広くご愛用頂ける製品です。資材管理、作業確認のマーキング等広範囲に使用できます。乾きが早く不透明で鮮明な筆跡。自然環境下で耐久性を発揮、日光、雨水にさらされても筆跡は長く保存できます。
用途ステンレス材、鉄材、金属、コンクリート、陶器、プラスティック、ガラス、ゴム、皮革、合板、木材等へのマーキングに長さ(mm)165直径(Φcm)28線幅(mm)4~5入数1本
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ノースウェーブ EXTREME PRO 3 ホワイト/ブラック シューズ ノースウェーブランキング2位
100%UDカーボンを使用した パワーシェイプカーボン15ソール。
用途土踏まずの部分に独自のパワーシェイプシステムが採用されており、ライダーのパワーを無駄なく100%ペダルに伝えることができます。ソールとペダルのハイトを最も縮めることのできるKIT NW SPEEDPLAY/Wahoo ADAPTER対応(別売)。ARS(Anatomic Reticular Support)構造のアッパーと、足を包み込むアウターPUスケルトンが、あらゆるワットのパワーをペダルに伝達します。オリジナル開発ダイヤルSLW3ダイヤルが甲と足先の2つに配置され、圧力の差別化を容易にし、優れた適応性を実現。メッシュのインサートは、夏の暑い時期でもオーバーヒートを防ぎます。EXTREME PRO 3に使用されるヒールラバーは通常のTPU素材のラバーと比較し約5倍の耐久性。厚さの違う調整用のインソールあり(3mmと5mm)
1足
47,980税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ノースウェーブ EXTREME PRO 3 ブラック/ホワイト シューズ ノースウェーブランキング3位
100%UDカーボンを使用した パワーシェイプカーボン15ソール。
用途土踏まずの部分に独自のパワーシェイプシステムが採用されており、ライダーのパワーを無駄なく100%ペダルに伝えることができます。ソールとペダルのハイトを最も縮めることのできるKIT NW SPEEDPLAY/Wahoo ADAPTER対応(別売)。ARS(Anatomic Reticular Support)構造のアッパーと、足を包み込むアウターPUスケルトンが、あらゆるワットのパワーをペダルに伝達します。オリジナル開発ダイヤルSLW3ダイヤルが甲と足先の2つに配置され、圧力の差別化を容易にし、優れた適応性を実現。メッシュのインサートは、夏の暑い時期でもオーバーヒートを防ぎます。EXTREME PRO 3に使用されるヒールラバーは通常のTPU素材のラバーと比較し約5倍の耐久性。厚さの違う調整用のインソールあり(3mmと5mm)
1足
47,980税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

鉄鋼用マーカー(極太) サクラクレパスランキング4位
造船の新塗装基準(PSPC)に対応したマーカーです。
用途木材、石、ガラス、金属、フィルム、プラスチックなどの記入に。鉄骨・鋼板のチェック用。質量(g)63タイプシングル線幅(mm)10インク油性アルコール系顔料入数1本商品タイプ使い切り本体
1本
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ハンドル TRIMAX AERO HB BLACK 40cm VISIONランキング5位
ケーブル溝とより広がった内部ケーブルトンネルにより新型Di2に対応。アルミ製。7°前方に傾斜。125mmドロップ、80mmリーチ。4°外向きベンド。ショットピーニング加工アルマイトブラック仕上げ
仕様シェープデザイン:compactブラックシリーズTRIMAX商品番号670-0311012870クランプ径(Φmm)31.8素材アルミ分野ロード、 トライアスロン
1個
10,980税込12,078
5日以内出荷

Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。アルミ製。7°前方に傾斜。ケーブル溝とより広がった内部ケーブルトンネルにより新型Di2に対応。31.8mm径×W380mm+10mm、W400mm+10mm、W420mm+10mm、W440mm+10mm (c-c)。125mmドロップ、80mmリーチ。4°外向きベンド。ショットピーニング加工アルマイトブラック仕上げ
仕様シェープデザイン:compactブラックシリーズTRIMAXクランプ径(Φmm)31.8素材アルミ分野ロード、 トライアスロン
1個
10,980税込12,078
5日以内出荷

スチールペイントNEO中字・太字用の補充インクです。 字が薄れてきましたら替え芯交換と共に補充をお勧めします。
1缶
4,698税込5,168
当日出荷

ヘアリペアメントトリートメント。髪のダメージを補修するサロンケアが自宅で体験できます。深刻なうねり・ダメージを「トゥルすとん」とまとまる素髪に集中補修。なめらかな絹髪に導きます。
成分水、ステアリルアルコール、グリセリン、ハチミツ、ベヘントリモニウムクロリド、ジメチコン、グリオキシル酸、レブリン酸、加水分解ケラチン(カシミヤヤギ)、加水分解シルク、加水分解ケラチン、シルク、γ-ドコサラクトン、ヘマチン、ハベルレアロドペンシス葉エキス、セラミド2、セラミド5、セラミド3、セラミド6II、セラミド1、酵母エキス、ビート根エキス、マンダリンオレンジ果皮エキス、オリーブ葉エキス、オプンティアストレプタカンサエキス、メリッサ葉エキス、ワイルドタイムエキス、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、ジステアリルジモニウムクロリド、1、2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、クオタニウム-33、コレステロール、イソプロパノール、ヒドロキシエチルセルロース、アモジメチコン、ジココジモニウムクロリド、ステアリン酸PEG-55、シクロペンタシロキサン、アミノプロピルジメチコン、ステアルトリモニウムクロリド、PG、BG、エタノール、フェノキシエタノール、香料内容量(mL)400香りカームナイトムスクの香りアズワン品番69-3860-11
1個
1,098税込1,208
12日以内出荷

スチールペイントNEO中字用の替え芯です。 字が薄れてきましたら替え芯交換と共に補充をお勧めします。
1パック
599税込659
当日出荷

黒の上でも鮮やか発色。 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)21.8タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)2.2~2.8インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)寸法(軸径Φ×全長)(mm)15×142商品タイプ使い切り本体
1本ほか
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

鉄鋼マーカー用補充インキです。
用途鉄骨・鋼板のチェック用商品タイプ補充用インク繰り返し・詰め替え対応
1缶ほか
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)15全長(mm)140質量(g)約17.6タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)約2インク油性材質(ペン芯)アクリル入数1本RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)商品タイプ使い切り本体
1本
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ハイテックマルチプレックスジャパンバッテリーチェッカー&バランサー LiPo Checker
LiPoチェッカー&バランサーの決定版!!。・従来の製品スケルトンからブラックになりデザインもリニューアル。・各セルのバランスを自動的に修正するバランサー(イコライザ)機能を搭載。・接続するだけで各セルの電圧差を0.01V以下まで自動補正。・ライターサイズの高性能バッテリーチェッカー、バッテリーを機体に搭載したまま測定可能。・設定操作や切り換え操作が一切不要。各セルの電圧を6セル同時表示。・XHバランスコネクター標準装備、TP/FPアダプター&ハンディストラップ付属。・スリープモード搭載。セット内容内容物。LiPo Checker本体。TP/FPアダプター。ハンディストラップ。取扱説明書
質量(g)20表示範囲電圧:0-5v表示精度電圧:±1.5%電流(mA)バランス電流:50表示単位電圧:0.01vサイズ(mm)70×38×11適合バッテリー2-6S LiPo
1台
3,198税込3,518
7日以内出荷

ATEN SN3000シリーズ Secure Device Serversは、従来のシリアルRS-232デバイスを安全にイーサネットネットワークに接続し、任意の場所にあるコンピュータからリモートアクセスできるようにする外部IPベースのネットワークデバイスで、ネットワーク上の任意のホストコンピュータのシリアルポート数を拡張することが可能です。SN3000シリーズは、PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で豊富に使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに最適な製品です。SN3000シリーズは、シリアルポートとイーサネットフォーマットの間でデータを双方向に変換し、イーサネット・ネットワークを通じてローカルサイトやリモートサイトからすべてのデータ収集機器のデータにアクセスすることを容易にします。SN3000シリーズには、便利な操作モードが多数用意されています。セキュアTCPサーバー/クライアント、セキュア シリアルトンネリングサーバー/クライアント、セキュアリアルCOM、そしてテレコム、アクセス制御、リモートサイト管理など、セキュリティが重要なアプリケーションに対応するコンソールマネジメントモードをサポートしています。さらに、IEEE 802.3af準拠のモデルは、追加の電源なしでPoE PSEデバイスから電力を供給することができます。
その他消費電力 DC9V: 0.805W:4BTU、電源アダプターは別売りです。、ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。セット内容DCターミナルブロック×1、DINレール用マウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.21(0.46 lb)取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用)スイッチリセット ピンホール型スイッチ×1湿度(%RH)5~95(※結露なきこと)消費電力DC48V:0.975W:5BTU/h、POE:1.22W:6BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)材質(ケース)メタル準拠規格EMC:EN55032/35。EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class A。EMS:。IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kV。IEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/m。IEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kV。IEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kV。IEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/m。IEC61000-4-8PFMF。IEC61000-4-11DIP。安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠。RoHSインターフェース【シリアル】 RS-232C信号: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、ボーレート: 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200,230400, 460800, 921600 bps、データビット: 5, 6, 7, 8、パリティ: 偶数、奇数、マーク、スペース、ストップビット: 1, 1.5, 2、フロー制御: RTS / CTS, DTR / DSR, XON / XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60(3.86×4.61×1.02in.)LED電源 1(Green)、ステータス 1(YellowGreen/Red)、10/100 Mbps 2(Green/Orange)、ポート 1(Green/Orange)コネクタ【シリアル】 DB-9ピン オス×1【ネットワーク】 RJ-45×1【電源】 12~48V DCターミナルブロック×1、9~30V DC【電源】ジャック×1動作温度(℃)0~60保管温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1電源アダプタ【DCジャック】DC 9V【ターミナルブロック】DC 9~48V【PoE】DC 48Vグリーンマーク認定
1台
28,980税込31,878
3日以内出荷


スルトン=プレコート鋼板にフッ素樹脂加工 耐熱性、非粘着性に優れ、丈夫で経済的。耐熱250℃
材質アルミニウム・フッ素樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×380×25板厚(mm)0.6質量(kg)0.9サイズ6枚取浅型底内寸法(mm)500×345TKG品番9-1035-0402TKG品番(2017)6-0911-0402
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷


すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入線の太さ中字インク油性アルコール系顔料商品タイプ使い切り本体
1本
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アルコール系顔料・不透明調インキ ペン先が強いため、粗い面にも書ける。 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。
全長(mm)Φ28×152線幅(mm)3.0
1本
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ATEN SN3000シリーズ Secure Device Serversは、従来のシリアルRS-232デバイスを安全にイーサネット・ネットワークに接続し、任意の場所にあるコンピュータからリモートアクセスできるようにするIPベースの外部ネットワークデバイスで、ネットワーク上の任意のホストコンピュータのシリアルポート数を拡張することが可能です。また、ATEN SN3000シリーズはPLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに適しています。このシリーズは、シリアルとイーサネットの間でデータを双方向に変換し、イーサネットネットワークを通じてローカルおよびリモートサイトからすべてのデータ収集機器からのデータにアクセスすることを容易にします。さらに、便利なオペレーションモードが多数用意されています。テレコム、アクセス制御、リモートサイト管理など、セキュリティが重要視されるアプリケーション向けに、セキュアTCPサーバ/クライアント、セキュアシリアルトンネリングサーバ/クライアント、セキュアリアルCOM、コンソールマネジメントモードをサポートしています。
その他ックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。セット内容電源アダプター×1、DCターミナルブロック×1、DINレール用マウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.20(0.44 lb)取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用)スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1湿度(%RH)5~95(※結露なきこと)消費電力DC9V:0.634W:3BTU/h、DC48V:0.804W:4BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】98×117×26材質(ケース)メタル準拠規格EMC:EN55032/35。EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class A。EMS:。IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kV。IEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/m。IEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kV。IEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kV。IEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/m。IEC61000-4-8PFMF。IEC61000-4-11DIP。安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠。RoHSインターフェース【シリアル】: RS-232C信号: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、ボーレート: 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200,230400, 460800, 921600 bps、データビット: 5, 6, 7, 8、パリティ: 偶数、奇数、マーク、スペース、ストップビット: 1, 1.5, 2、フロー制御: RTS / CTS, DTR / DSR, XON / XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション定格入力電力DCジャック:DC 9V、ターミナルブロック:DC 9~48VLED電源: 1(Green)、ステータス: 1(YellowGreen/Red)、10/100 Mbps: 2(Green/Orange)、ポート: 1(Green/Orange)コネクタ【シリアル】 DB-9ピン オス×1【ネットワーク】 RJ-45×1【電源】 12~48V DCターミナルブロック×1、9~30V DC【電源】ジャック×1動作温度(℃)0~60保管温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1グリーンマーク認定
1台
24,980税込27,478
3日以内出荷