アルパカのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
78件の「アルパカ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外用ガスストーブ」、「ストーブ」、「レインボーストーブ」などの商品も取り扱っております。
ふわふわマイクロファイバーを使用した、自動車外装用のホコリ取りモップです。 マイクロファイバーが目に見えないミクロな花粉やチリ、ホコリや黄砂をしっかりと絡め取ります。 アルパカのように毛足が長くふわふわもこもこだから、一度絡め取った汚れは逃しません。 軽くて肌触りが良いウッドグリップ採用で、手に負担をかけずストレスフリーで作業できます。 また、ロングサイズだから、手の届きにくいルーフ面などもラクラクお掃除できます。
質量(g) 309 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 600×185×60 危険物の類別 非危険物
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2) 遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。 でるでる芯機能で芯が長持ち。 かんたん確実な電子点火。 万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L) 6.3 トラスコ品番 773-6657 ホワイト 本体質量(kg) 11 暖房の目安(コンクリート) 24畳(39.5m2)まで 暖房の目安(木造) 17畳(28.0m2)まで 機能 静止点火、電子点火、2重タンク構造 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 482×482×583 使用電池 単2型乾電池×4 点火方式 電子点火 暖房出力(kW) 6.66~4.86 適合床面積 ~24畳 最大燃料消費量(L/h) 0.647 燃焼持続時間(h) 9.7~13.3
1台
25,880 税込28,468
当日出荷

材質 煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂 タンク容量(L) 4 使用の目安 約10坪(33m2)/1台 点火方式 マッチ点火 発熱量(kcal/h) 660 燃焼持続時間(h) 50~60
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

吸着性の高いファイバー(ふわふわキャッチャー)が、舞いやすいホコリ・花粉・微細なハウスダストまでみるみるキャッチ、逃しません。いつも身近においてスイスイホコリ取りができます。
材質 グリップ・ヘッド/ポリプロピレン、ふわふわキャッチャー/ポリエチレン・ポリエステル 寸法(mm) 約170×80(ふわふわキャッチャー) 全長(mm) 約350 シリーズ クイックル 商品タイプ 本体
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

青い炎でやわらかな暖かさ。ニオイを抑えた心地よさ。万一の時の対震。排ガス浄化触媒搭載。
用途石油ストーブ、暖房、ブルーフレームヒーター、石油暖房として。 油タンク容量(L) 4.1 機能 耐震消火装置付き 材質 特殊合金 質量(kg) 8.5 使用燃料 灯油(JIS1号灯油) 暖房の目安(コンクリート) 10畳(16.5m2)まで 暖房の目安(木造) 7畳(11.5m2)まで 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 388×405×551 点火方式 マッチ点火 暖房出力(kW) 2.68 保証期間 お買い上げ日より1年 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 388×405×551
1台
44,900 税込49,390
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質 柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新素材・超極細繊維使用。車のボディに優しいふわふわモップで、ポリマー車、コーティング車にも最適! マイクロ繊維のふんわり素材で軽くなでるだけで、黄砂、降灰、砂ぼこり等を除去します。 車のボディに優しく、安心です。汚れがひどくなれば、洗って使用して頂けます。
危険物の類別 非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番 6-492-02 仕様 ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用。連続燃焼機構付き 質量(g) 450(ガスボンベを含まず) 電源 単3乾電池×1本(付属) サイズ(mm) 245×108×84
1台
33,900 税込37,290
当日出荷

砂やホコリ等の細かいほこりをかき取ります。ソフトな繊維を使用しているのでキズがつきにくいです。伸縮タイプになるので保管の際に便利です。
用途自動車ボディ・ガラスの砂やホコリの除去 寸法(mm) 780~980、ブラシ部:140×260 材質 柄:アルミ+EVA+ABS樹脂 、糸:ポリエステル 質量(g) 500 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

自社から排出される廃油をそのまま燃料に使用でき暖房費を節約することができます。 燃焼方式はガス化燃焼方式(ポット式)です。
材質/仕上 電源(V) AC100 タンク容量(L) 84 燃焼継続時間(h) 8 仕様 燃焼可能オイル:エンジンオイル、ギヤオイル、植物油、バイオディーゼル燃料、切削油、油圧油、トランス油等(バイオディーゼル燃料から生成されるグリセリンは燃焼不可)
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内でも屋外でも使えるオシャレな人気のポータブルガスストーブ。持ち運びに便利なカセットボンベ式。伝統のブルーフレームフォルムで可愛らしいデザイン。青い炎で柔らかな暖かさ。4つの安全装置付き(圧力感知、不完全燃焼防止、転倒時消火装置、立消え安全装置)。
用途小型ヒーター、ポータブルガスヒーター、携帯用ヒーター、ガス暖房、ガスストーブ、暖房、防災グッズ、非常用暖房として。 付属品 コンセプトブック×1、収納袋×1 質量(kg) 5.7 安全装置 圧力感知安全装置/立消え安全装置/転倒時消火装置/不完全燃焼防止装置 点火方式 圧電点火方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 32×33.5×39 燃焼時間(分) 約1時間40分~4時間20分 発熱量(kW[kcal/h]) 2.0[1700]~0.8[690] 着脱方式 レバー式
1台
29,900 税込32,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザインフィル(ミドリ)付せん紙 やること
枚数 24枚 寸法(高さH×幅W)(mm) 95×55
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方式 アイロン接着 温度 【アイロン】中温 入数 1 寸法(幅W×高さH)(cm) 3.8×5.9
1枚
349 税込384
4日以内出荷

【やかん】が載せられる屋内外兼用ストーブ 。 屋内外で使用できるので、お部屋での使用はもちろんアウトドアやキャンプなどの屋外シーンでも大活躍。 ストーブ天面がフラットなので、やかんを載せておくだけでお湯が沸かせます。 電池も電源コードも不要! 燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず取扱いも簡単。 電源を使用しないので万一の非常時も安心。灯油禁止マンションにも対応。 点火消火時のイヤな臭いがありません。 ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。
材質 本体:冷間圧延鋼板、アルミニウムメッキ鋼板、取手:スチール、ステンレス、バーナー:耐熱アルミダイガスト、点火つまみ:ABS樹脂 質量(kg) 約5.5 マットブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 343×368×382 安全装置 不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置 点火方式 圧電点火方式 燃焼時間(分) 約100 ガス消費量(g/h) 約152 適合ボンベ イワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド、FORE WINDS ノルマル、FORE WINDSイソ 着脱方式 ガス缶:マグネット方式 火力調節 ON/OFF式 発熱量(kW/h) 約2.09 (約1800kcal/h相当) 暖房の目安 (木造)5畳、(コンクリート)7畳
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

分解して遊べる可愛い消しゴム
仕様 ●1個包装●サイズ:W60×D20×H70mm●素材:SBS アズワン品番 65-8769-67
1箱(60個)
3,490 税込3,839
3日以内出荷

1個
1,614 税込1,775
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池も電源コードも不要!燃料はカセットガス!!。必要な暖を、必要な場所で、必要な時だけムダなく得られます。『暖かさを持ち運ぶ!』という、合理的な暖房スタイルをご提案します。【弱運転機能】搭載。ガス消費量約15%省エネ。燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず操作も簡単。地震などの非常時にも役立ちます。輻射暖房なので優しい暖かさが得られ、温風が苦手な方にもおすすめです。ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。小型・軽量で手軽に持ち運べます。ガスを使い切るヒートパネル搭載。4つの安全装置を搭載。1.不完全燃焼防止装置。2.立消え安全装置。3.転倒時消火装置。4.圧力感知安全装置
材質 [本体] 鋼板 (粉体塗装)、[取っ手] ABS樹脂、[バーナー] セラミック、[器具せんつまみ] ABS樹脂 質量(kg) 約2.6(カセットガス含まず) アイボリー 安全装置 不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置 使用ガス イワタニカセットガス 点火方式 圧電点火方式 燃焼時間(分) 約200(弱運転時:約235)※連続 発熱量(kW[kcal/h]) 約1.0[約900] ガス消費量(g/h) 約76(弱運転時:約64) 着脱方式 容器:マグネット方式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 312×222×290
1台
12,490 税込13,739
6日以内出荷

ヘッド角度が6段階に曲がるので、使いやすい角度で掃除できます。 穂は洗って繰り返し使えます。 柄を外してハンディタイプとしても使えます。
用途手の届かない高い所や壁・すき間のホコリ取りに トラスコ品番 762-5995 材質 穂:ポリプロピレン(PP)、グリップ:ABS樹脂、柄:アルミ 長さ(mm) 1140~1660 質量(g) 310 巻芯径(Φmm) 38
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。 触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。 ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質 ステンレス
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)