アルミ アルコアのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
119件の「アルミ アルコア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルコア」、「トラック用アルミホイール」、「アルコア 17.5」などの商品も取り扱っております。



形状 ナット座:平座 穴径(Φmm) ハブ:281.2 取付穴径 26 穴数 ボルト:10、飾り穴:10 PCD W(Φmm) 335
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


JET INOUE(ジェットイノウエ)ホイールライナーセット
ステンレス(SUS304)製で美しく輝き耐久性も抜群!!
用途外装パーツ 材質 ステンレス - SUS304
1セット
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイールライナーがリニューアルされ光沢感と加工技術がUPして登場。ブラックカラーの「金鷲」エンブレムは高級感を演出します。フロント&リア、ナットカバー1台用SET。ステンレス製。
用途外装パーツ 材質 SUS304
1セット
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
レッド 質量(g) 2400 タイプ ノーマルターン 消費電力(W) テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2 適合車種 日野(大型、トラクター、中型、小型)、いすゞ(大型、トラクター、中型、小型)、三菱ふそう(大型、トラクター、中型) 電球の種類 LED
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍛造&フローフォーミング製法で実現した唯一無二のトラック・バス専用ホイール。 軽量ホイールのディスク面を切削加工した、今までに無いデザインの次世代ホイール。 「ブラックウルフ」シリーズの「ブラック&マシニング」 トラックの足元を一変する存在感と漆黒の輝き。 これまでのトラック・バスのイメージを覆すスタイリッシュなビジュアル。漆黒の輝きを放つ洗練されたデザイン。 高強度アルミニウム合金を鍛造&フローフォーミング。 アルミニウム合金の肉厚を薄くし、軽くて強度のある鍛造アルミホイールを製造。さらにフローフォーミング加工を施しています。 鍛造したホイールを回転させ、ローラーで熱間鍛圧(スピニング)し、通常の鍛造に対してリム部の板厚を薄くします。 これらの工法により、軽量化を達成し、十分な強度を確保しています。 漆黒の輝きとマシニング加工による全く新しいホイールデザイン。 軽量ホイールのディスク面を特殊塗装&切削加工により、漆黒に輝くデザインに昇華。 今までに無いデザインの次世代ホイールを作りました。 長年培った鍛造ホイールの技術を駆使して、従来型のトラック用アルミホイールにはない、スタイリッシュな仕上がりです。
用途トラック・バス専用ホイール
1本
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LEDテールが12V/24V共用で新登場!!新レンズカット採用で光が拡散します!!(メーカー比)
用途外装パーツ 寸法(mm) 140×340×奥行80 光源 LED 定格電流(mA) 24V時:スモール/約11・ブレーキ/約75・ウインカー/約120、12V時:スモール/約11・ブレーキ/約60・ウインカー/約120
1セット(2個)
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本数 1本 適合ボディタイプ 小型・中型トラック
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

走行時による振動や衝撃から起こるナットの緩みを一目で確認することができます。 樹脂のスプリング性能により、ナットの緩みを防止することができます。 融解温度を超えるような異常時(ハブやブレーキ発熱状態等)のチェックにもなります。
用途トラック用ナット緩みチェック用 溶解温度(℃) 125 材質 バージンポリマー
1袋(50個)
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)バンパー
設備との接触を緩和させるためのパーツです。
用途グリーンフレームLWスロットに取り付けてご使用ください。 材質 ゴム
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
当日出荷

Smart&Stylish。 日本初法規適合! 3連・シーケンシャルターンがデビュー!!。 流れるターンで更なる差別化、際立つオリジナリティ!。 「安心」「安全」を備えた洗練されたデザイン。業界初のLED面発光を採用!!。UN(ECE)部品認証取得品です。。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。【作業性向上】 メーカー白熱タイプと互換。。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された車両を対象とします。緊急制動表示灯(ESS:Emergency Stop Signal)を方向指示器で対応している車両において、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプを装着し新車登録する事は、保安基準(法規)上できません。 尚、新車登録後の後付けについては、保安基準の適用が異なり、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプに交換しても保安基準(法規)上は、抵触しません。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。。【シーケンシャルターン法規(2014年10月改正)のポイント】。。 1.一度点灯した光源は全光源が点灯するまで消灯しないこと。 2.車両内側から外側に向って順次点灯すること。 3.点灯開始から0.2秒以内に全光源が点灯すること。 4.ハザード点灯時もシーケンシャル点灯は可能。
レッド 質量(g) 2400 タイプ シーケンシャルターン 消費電力(W) テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2 電球の種類 LED
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1種類(右ネジ)で、フロント・リアー対応します。 ナットは座金部分が、回転します。
材質 クロム合金鋼 高さ(mm) 27 対辺(mm) 33 ねじサイズ M22×ピッチ1.5
1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Smart & Stylish 斬新な歌舞伎調のデザインを採用した、存在感のある新デザイン!! シーケンシャルターン仕様で視認性を向上!! UN(ECE)部品認証取得品。 大型化・LED灯数増による迫力アップで存在感をアピール。 歌舞伎の隈取りをイメージする独創的な光。 レンズには割れにくいポリカーボネイト樹脂を採用。 LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき追突事故を低減します。
用途トラック用テールランプ レッド 質量(g) 3590 タイプ シーケンシャルターン 消費電力(W) テール:2.8、ストップ:7.9、ターン:33.3、バック:8.4 電球の種類 LED
1個
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)