アルミ フラットバーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
207件の「アルミ フラットバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ フラットバー 3mm」、「アルミフラットバー 2mm」、「アルミ フラットバー 100mm」などの商品も取り扱っております。
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状 平板・平プレート 板厚(mm) 5~20 穴数 4 寸法LA(mm) 15~200 寸法WA(mm) 25~500 サービス分類 オーダー・加工
1個
1,280 税込1,408
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状 平板・平プレート 板厚(mm) 5~20 穴数 1 寸法LA(mm) 15~200 寸法WA(mm) 25~500 サービス分類 オーダー・加工
1個
980 税込1,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。
形状 平板・平プレート 板厚(mm) 3~50 穴数 0 寸法LA(mm) 20~300 寸法WA(mm) 20~500 材種 アルミニウム サービス分類 オーダー・加工
1個
1,124 税込1,236
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。 材質 アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m) 2 仕上 シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2m)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷


1本
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質 6063アルミ タイプ 角棒 表面処理 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
369 税込406
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 アルミ(A6063S-T5) 表面処理 B2アルマイト(白アルマイト) 公差(mm) ±0.23(JIS4100普通級肉厚)
1本
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
1,990 税込2,189
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)