- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- バリアフリー商品
- アルミ 手摺カバーのおすすめ人気ランキング
アルミ 手摺カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「アルミ 手摺カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「化粧柱 カバー」、「手すり支柱 カバー」、「段ボール型枠」などの商品も取り扱っております。
バルコニーなど雨が滞留しないように傾斜になっている箇所に設置するため、本体の下は勾配が付いています。
ビス固定などの作業が無いため、工具不要でどなたでも取付けが可能です。
大と小との嵌合による固定のため、セットしたら外れにくく、歪みやズレなども発生しにくい構造になっています。
AES樹脂の採用により、一般的に使用されることが多いASA樹脂より耐衝撃性に勝ります。
材質
AES
質量(g)
18
タイプ
50□用
関連資料
製品カタログ(0.67MB)
バルコニーなど雨が滞留しないように傾斜になっている箇所に設置するため、本体の下は勾配が付いています。
ビス固定などの作業が無いため、工具不要でどなたでも取付けが可能です。
大と小との嵌合による固定のため、セットしたら外れにくく、歪みやズレなども発生しにくい構造になっています。
AES樹脂の採用により、一般的に使用されることが多いASA樹脂より耐衝撃性に勝ります。
材質
AES
質量(g)
18
タイプ
45□用
関連資料
製品カタログ(0.67MB)
軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。
色調
グレー
材質
PP
使用温度範囲(℃)
-10~50(製品表面温度)
用途ヤマトアルミフレーム用キャップ。
材質
樹脂(PPS)
高さ(mm)
5
プラスチック製基礎枠。ポリプロピレン製。屋上配管における架台の設置など、床にアンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠の製品です。
材質
ポリプロピレン
コンクリートを入れ、基礎を作る為の樹脂製の型枠です。2分割品となり、ブラケット設置後でも使用できます。
用途組立式の基礎型枠です。
防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
タイヤタイプ
半硬質塩化ビニール(抗菌加工)
芯材
アルミニウム
屋上配管における架台の設置など、床にアンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠の製品です。
「のぞみ」は接合部を開く事により、架台設置後の据付が可能です。
色
グレー
材質
ポリプロピレン
容量(L)
2.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
手すりカバー用のエンドキャップです。端部をカバーできます。
用途手すりカバー用エンドキャップ
材質
硬質樹脂
取扱説明書
(0.36MB)
方向性のない丸形のため作業性、美観ともに良好です。
ワンタッチで組み立てできます。
ベース部に接着剤塗布用の溝と穴を設けてありますので、モルタル施工までの仮止めが行えます。
従来の四角形にくらべ、モルタルが少量で済みます。
材質
ポリプロピレン
色
グレー
材質
ステンレス
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
マンションやビルなどのバルコニーの隔て板にはる避難表示ステッカーです。
裏面粘着テープ付で取付簡単です。
UVに強い耐光インクを印刷に使用しており屋外用に最適です。
用途隔て板貼付用
バルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。
取付方式
ステッカー