- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- かご・ポテ・収穫・回収袋
- アルミ 背負子のおすすめ人気ランキング
アルミ 背負子のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「アルミ 背負子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「背負子」、「キャリー背負子」、「背負いかご」などの商品も取り扱っております。
仕様
大きな荷物をまとめて背負える軽量アルミ背負子です。折りたたんでコンパクトに収納可能。肩ベルトにはクッションが入っているので、快適に荷物が運べます
材質
本体:アルミ、バンド:ナイロン
質量(kg)
1.1
耐荷重(kg)
15
サイズ(mm)
使用時:385×270×705(H)。。収納時:385×9×705(H)
アズワン品番
64-7862-93
1個
¥8,610
税込¥9,471
当日出荷
ベルトに広巾の当てががついてますので肩に負担がかかりにくいです。
軽くて背負いやすい背負いかごです。
プラスチック製ですから品物を傷つけません。
材質
ポリエチレン
寸法(cm)
約53×41×高さ50
耐熱温度(℃)
90
耐冷温度(℃)
-30
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
背負動噴の移動に便利です。
仕様
固定バンド付、ノズルホルダー、ホース掛け付き
荷台寸法(長さ)(mm)
330
荷台寸法(幅)(mm)
300
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
収穫シーズンに大活躍です!
プラカゴと違い、本物の竹の風合いと丈夫さは抜群で水気も適当に吐き出します。
大型ショルダーバッグに取り付けて、両肩でしっかりホールド。
質量(g)
約250
長さ(cm)
55~90
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
大きな口で出し入れ便利。中に大きなポケット付き。靴など大きなものが簡単に出し入れできる便利な分室構造。
材質
ポリエステル、合成皮革他
質量(g)
800
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
470×330×240
折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品
荷物固定用ゴム
材質
荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム
材質(本体)
アルミ
耐荷重50kgに耐えられるようショルダーベルトとウエストベルトには極厚パッドを装備(背中部分にもパッド付)
森林や山中での作業・災害支援現場など車輌での出入りが難しく、且つ迅速に大量の荷物や物資を必要とする場所で利用されています。
大量の荷物を一度に運べて、移動中は両手を自由に使えます。
材質
本体:アルミ、バンド:ナイロン
寸法(mm)
360×250×640(H)
質量(kg)
1.9
色
フレーム:OD、バンド:ブラック
耐荷重(kg)
50
1台
¥23,700
税込¥26,070
当日出荷
荷物が入らない状態でも自立し、工事用ヘルメット、シューズ(巾着袋に収納)が入るバックパック。
サイドにポケットを配置。裏地にメッシュ素材の生地を使用しています。
環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」ブロンズメダル。
材質
ポリエステル(裏加工PU)、合成皮革(PU)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
270×240×500
清掃作業に最適です。
背負い紐付で持ち運びが便利です。
用途ゴミや落ち葉、雑草拾いなどに
トラスコ品番
819-5471
材質
本体:竹、背負い紐:サイザル/トリコット(化繊)
長さ(mm)
330
幅(mm)
420
質量(kg)
1.25
高さ(mm)
400
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
動き回るカゴを目がけて玉入れ競争運動会だけでなくレクリエーションゲームとしても活躍します、大人も背負えるパッド入りで肩にやさしいベルトは長さ調節可能
用途運動会、レクリエーション
仕様
肩パッド入り、ベルト長さ調節可能
材質
カゴ:ポリエチレン、カバー:ナイロン
質量(g)
870
直径×高さ(cm)
33×34
収容数
メーカー製カラー玉(B6535、B3978)最大50個収容可能
スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。スパイダーサポートベルトに簡単に接続できます。クッションメッシュが重さを軽減します。
スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
用途サポートベルト用サスペンダー。
材質
ポリエステル
仕様
1セット入
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品
専用コード
幅(mm)
484
全長(mm)
1085
質量(kg)
5
材質(本体)
(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)
350
耐荷重(kg)
100
表面処理
アルマイト
荷台寸法(mm)
350×484
収納時寸法(mm)
484×70×820
タイヤサイズ
175mm
特性
軽量
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
事務所や家庭内で家具や冷蔵庫などの大型製品の移動が簡単にできます。
用途家具や書庫などの配置替えに
材質
ハーネス:ポリエステル、鉄ニッケル 運搬ベルト:ポリプロピレン
仕様
カン付ハーネス2組、運搬ベルト1本
耐荷重(N)
(1対の推奨最大)3430
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001用のキャリングハーネスです!
塗装機本体を背負うことにより、屋根塗装等の移動しながら行う作業を楽に行えます!
用途ABAC温風低圧塗装機SG-91,SG-2001ブロアを背負う専用の背負子
材質
ナイロン
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
水冷服マルチバッグ用4点保持式リュックベルト。
マルチバックの4点D冠に取り付ければ、リュック仕様に変更可能。
背中で背負うことで安定缶がアップし、腰道具がある場合でも作業の邪魔になりません。
2点式のリュックベルトに比べ、より安定性が増し作業性もアップします。
用途水冷服ベスト・耐火クーリングアンダーシャツ用リュックベルト
色
黒
1本
¥3,515
税込¥3,867
5日以内出荷
「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。
中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。
平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。
最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。
バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様
(最大階段角度)30~35度
付属品
本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機
質量(kg)
24
最大積載量(kg)
160
モーター
24V、120W
荷台寸法(mm)
幅460×奥行き600×高さ900
荷台寸法(幅)(mm)
515
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×780×1170
ハンドル
2段階調節(最大548mm延長)
連続使用時間(分)
約80(80kgの荷物を載せた場合)
バッテリー
24V、2600mAh
昇降速度(m/分)
上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6
保証期間
1年
充電器出力
29.4V、2A
充電器入力
100-240V、50/60Hz、2.5A
充電時間(時間)
約3~4
荷台寸法(奥行)(mm)
600
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品
専用コード
幅(mm)
485
全長(mm)
1067
質量(kg)
6.8
材質(本体)
(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)
363
耐荷重(kg)
125
荷台寸法(mm)
363×485
タイヤサイズ
177mm
特性
軽量
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
TA351BA用背負バンド
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷