- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- アルミ 鏡面研磨のおすすめ人気ランキング
アルミ 鏡面研磨のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新227件の「アルミ 鏡面研磨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック アルミ ホイール 磨き 剤」、「アルミナ 研磨剤」、「液体青棒」などの商品も取り扱っております。
用途ステンレス、アルミ、鉄鋼の溶接部焼け取りや鏡面仕上げ用
適合機種
EHM-100
セット内容
ブライターホイール(#400・#600・#800・#1000×1枚)、フェルトバフ1枚、青棒1本
1セット
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし
目の粗さ
極細目鏡面仕上げ
臭気
石油系溶剤臭
外観
乳白色ペースト状
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
目詰まりがなく、焼けが入りにくいので、均一な仕上がりが得られます。
研磨音が小さく振動も少ないので、作業が快適です。
柔軟性があり、曲面にも優れたなじみの良さを発揮します。
ソフトなあたりで研磨面にピッタリフィットします。
用途酸化皮膜やさび取り、汚れ落とし。
ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。
鏡面仕上げの下地処理。
外径(mm)
30
幅(mm)
25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
軸径×軸長(mm)
6×40
適合材
ステンレス、アルミ、銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
セット内容
SG クールトップ #120(SG-CTOPA7)、SG 鏡面一発ディスク #240(SG-K10)・。#400(SG-K12)、SG サイザルディスク(SG-SD100)、SG フェルトディスクソフト(SG-FD100S)、白棒 小(WK-70)、青棒 小(BK-70)、センターキャップ(SSCLL) 各1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
アルミ・メッキ・ステンレス・その他金属がまるでクロームメッキをしたような今までに経験したことのない程の光沢が出ます。(ポリッシャーやドリル等の機械を使用すると更に早く鏡面仕上げができます)
用途アルミ・金属用特殊研磨剤
形状
ペースト
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
200g
1本(200g)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。
柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に。
鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
5000
六角対辺(mm)
6.35
直径×幅W(mm)
30×25
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。
厚さ(mm)
3~4
材質
綿布
適合
鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
種別
鏡面仕上(ソフト)
適合材
鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。
柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に最適です。
鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。
六角対辺(mm)
6.35
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。
危険物の類別
非危険物
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)
6
厚さ(mm)
10
材質
フェルト
許容回転数(min-1[r.p.m])
3000
適合材
金属等
きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。
きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。
パイプ内のクリーニング。
六角対辺(mm)
6.35
適合材
金属・木工・樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミ金型から超硬金型、各種金型の研削・研磨、鏡面仕上げまで。
(プラスチック、プレス、ダイキャスト、鍛造、抜きダイス、ヘッダーダイス等)
放電硬化層の除去、微細部、リブ溝磨きに威力を発揮します。
用途精密部品、電子部品、セラミック等のバリ取りから研削・研磨に
コード長さ(m)
2
セット内容
コントローラ(シーナスZERO 100V)/ハンドピース/専用工具/工具ケース(プラスチック)/工具締付治具(スパナ10mm×2枚/六角レンチ2.5mm)/フットスイッチ(FC-24)/スペアヒューズ(AC100V:T1.6AH 250V)×2/電源コード2m
RoHS指令(10物質対応)
対応
摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
<素材説明>アルミニウム:地金の銀の輝きが特徴的で、水を放置すると白い錆びが発生します。<仕上方法>鏡面仕上:金属の表面を鏡のように仕上げる研磨方法です。
材質/仕上
アルミニウム/鏡面仕上
色
SILVER