アルミガラスクロスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
419件の「アルミガラスクロス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミクロスシート」、「断熱ガラスクロス」、「アルミガラスクロステープ」などの商品も取り扱っております。
塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。ステンレスの応力腐食防止に優れています。熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。片面のアルミ加工により、水や油、熱の遮断性に優れ、あらゆる現場で使われています。
トラスコ品番 361-1647 質量(kg) 20.4 有効幅(mm) (アルミ)980 織り方 平織り RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
58,980 税込64,878
10日以内出荷

マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。 ステンワイヤー付 耐熱100~120度
耐熱温度(℃) 100~120
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。 アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
基材厚さ(mm) 0.1 耐熱温度(℃) -30~130 粘着力(g/25mm) 3000 粘着力(N/25mm) 29.4 特性 耐火、防炎
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。 ステンレスの応力腐食防止に優れています。 熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。
用途保温・保冷工事用フトンカバー。 ラギング焼鈍防熱カーテンやけど防止。 トラスコ品番 361-1639 質量(kg) 20 織り方 平織り
1本
46,980 税込51,678
当日出荷

低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど 基材厚さ(mm) 0.18 耐熱温度(℃) -30~130 主な用途 配管用 粘着力(g/25mm) 3000 粘着力(N/25mm) 29.4 特性 耐熱、防炎、遮熱、耐久性 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 化学物質安全性参考資料 (0.7MB) 粘着タイプ 強力
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用 粘着力(N/10mm) 4.7
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm) 1000 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 25 使用温度(℃) 250以下
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

片面アルミ箔のため遮熱性が優れています。 ガラスクロスのため耐熱性に優れています。 耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。 折ったり、切ったり、加工は自由で、有害な粉塵の発生はありません。 耐炎化繊維は特殊アクリル繊維を焼成し炭化して製造したものです。 高熱や火災に優れた防護性能を発揮し熱や火災を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。
用途配管などの断熱、保温用。機械の断熱に。空調機器の断熱に。 トラスコ品番 193-3499 形状 ビニールカーテン 幅(mm) 950 厚さ(mm) 4 材質/仕上 基材:アルミ箔、ガラスクロス、耐炎繊維フェルト、粘着剤:アクリル系 質量(kg) 0.38 シルバー 長さ(m) 1.0 アズワン品番 64-8743-46
1枚
19,980 税込21,978
7日以内出荷

片面アルミ箔のため遮熱性が優れています。 ガラスクロスにより耐熱性に優れています。 耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。 特殊アクリル繊維を焼成し、炭化して製造した耐炎繊維です。 高熱や、火災に優れた防護性能を発揮し、熱や火炎を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。 耐熱、遮熱、保温性に優れています。
用途断熱材、防炎材、吸音材、カーテン材に。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材など。配管用断熱カバー、高熱装置、容器の放熱防止用断熱カバーなど各種の耐炎、難燃規格に対応する、高性能な機能材料の基材、表面材として最適です。 形状 ビニールカーテン 幅(mm) 950 厚さ(mm) 2 材質/仕上 片面アルミ&ガラスクロス芯、耐炎繊維フェルト シルバー/ブラック
1巻
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)アルミナクロス
耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。高強度、高弾性率です。吸湿性がありません。
幅(mm) 1000 長さ(m) 1 最高使用温度(℃) 1200℃ 織り方 平織 繊維径(μm) 7~10
1巻ほか
86,300 税込94,930
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い強度を持ち、耐熱温度250℃まで使用できます。
用途ダクト、保温材目地シール。 質量(g) 260 基材厚さ(mm) 0.15 粘着力(N/10mm) 5 引張強度(N/25mm) 714 引張強度(N/10mm) 274 粘着力(N/25mm) 12.5 特性 耐熱
1巻ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凹凸面や曲面にぴったりフィット。 高い強度があり貼りやすいアルミガラスクロステープです
用途空調ダクトのシールに。 保温筒、グラスウールの固定、シールに。 基材厚さ(mm) 0.02 耐熱温度(℃) 80 引張強度(N/25mm) 660 粘着力(N/25mm) 10.3
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラステープに片面アルミ蒸着加工を施すことで断熱性能が向上しました。アルミ面は水や油をはじき、屋外使用にも美観を保てます。ガラス繊維面の露出が少ないので皮膚刺激を軽減できます。ノンアスベスト・ノンセラミック製品です。
用途各種配管、機器による火傷防止用。一般断熱、保温用。 仕様 粘着性なし(針金などで留めてください)、平織り
1巻ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断熱ガラステープはガラス繊維にアルミ箔を貼り合わせた断熱材で耐熱性に優れ、放射熱の反射を要求される個所で効果を発揮します。
用途エンジンルーム内をはじめとする各種パーツの熱対策に。 仕様 裏面強力粘着加工付 材質 アルミ付きガラスクロス テープ幅(mm) 38 テープ長さ(m) 2.3 テープ厚さ(mm) 1.5 耐熱温度(℃) 550 取扱説明書 (0.3MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等 材質 (表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール 長さ(mm) 1100 幅(mm) 910 厚さ(mm) 25 (表面)シルバー、(裏面)白 耐熱温度(℃) 接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180 収縮温度 250℃ 熱伝導率(W/mk) 0.043(70度環境) 密度(kg/m3) 40 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (2.4MB)
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

両面アルミ箔のため遮熱性が優れ、毛羽立たない粉塵などが出にくい構成になっています。 ガラスクロスにより耐熱性に優れています。 耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。 折ったり、切ったり、加工は自由で、有害な粉塵の発生はありません。 耐炎化繊維は特殊アクリル繊維を焼成し炭化して製造したものです。 高熱や火災に優れた防護性能を発揮し熱や火災を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。
用途配管などの断熱、保温用。機械・空調機器の断熱に。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材として粉塵の発生を極力抑えたい場所に。 形状 ビニールカーテン 幅(mm) 950 厚さ(mm) 4 材質/仕上 両面アルミ箔+ガラスクロス+耐炎繊維フェルト 銀/黒
1巻
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。ステンレスの応力腐食防止に優れています。熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。片面のアルミ加工により、水や油、熱の遮断性に優れ、あらゆる現場で使われています。
用途保温・保冷工事用フトンカバー。 トラスコ品番 389-4592 質量(kg) 22 織り方 朱子織り RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
79,980 税込87,978
3日以内出荷

片面アルミ箔のため遮断性が優れています。ガラスクロスにより耐熱性に優れています。耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・遮断効果があります。特殊アクリル繊維を焼成し、炭化して製造した耐炎繊維です。高熱や、火災に優れた防護性能を発揮し、熱や火炎を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。耐熱、遮熱、保温性に優れています。
用途断熱性、防炎材、吸音材、カーテン材に。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材など。配管用断熱カバー、高熱装置、容器の放熱防止用断熱カバーなど各種の耐炎、難燃規格に対応する、高性能な機能材料の基材、表面材として最適です。 幅(mm) 950 仕様 片面アルミ箔+ガラスクロス芯+耐炎繊維フェルト トラスコ品番 829-1349 材質 片面アルミ&ガラスクロス芯、耐炎繊維フェルト 形状 ビニールカーテン 質量(kg) 6.2 シルバー/ブラック 長さ(m) 19 2018年トラスコ掲載ページ 10 0764
1巻
199,800 税込219,780
翌々日出荷

サンデーペイントガラスクロス
ガラス繊維を編んでシート状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています
用途FRP基材 長さ(m) 50 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)