アルミクイックバイスのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
103件の「アルミクイックバイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上 バイス」、「クイックバイス」、「バイス」などの商品も取り扱っております。
アルミ合金製で軽量で使いやすい商品です。オレンジボタンをワンプッシュすれば自在にスライドできます。上部は塗装してあり、サビに強くなっています。
用途ボール盤・電気ドリルなどの穴開け作業。 種類 その他バイス 最大口開き(mm) 66 口幅(mm) 68 口深(mm) 25 材質(本体) アルミ合金 主な用途 穴あけ作業
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

木・鉄などの加工物をしっかり固定。アルミニウム製のバイスです。作業台などにボルト(別売)などで取り付けてご使用ください。口部の開閉はスライドさせて素早く行えるので便利です。※しっかりした固定はハンドルを回して締め付けてください。ゴムカバー付きでキズを付けにくい。※ゴムカバーは取り外し可能です。
全長(mm) 278 質量(g) 1509.5
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 種類 精密バイス 最大口開き(mm) 20 口幅(mm) 25 主な用途 ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 材質 スチール 表面処理 塗装
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木・鉄などの加工時に加工材をしっかり固定。
仕様 クイックレバー付 材質 アルミ製
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴開け加工時の保持用バイスです。
最大口開き(mm) 33 トラスコ品番 810-7606 質量(g) 270 適合品番 デスクドリルK-21/X-YテーブルK-50用 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 51×103×37 口幅(mm) 50 取扱説明書 (0.27MB) 口高(mm) 12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ボール盤での穴あけ作業に最適です。 ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。 強力締め付けが可能です。
用途加工物の締付け・固定作業に。 材質 FC250
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

時計バンドや小物の保持に便利です。
用途メタルバンドの調整の際・模型などの塗装の際・アクセサリーの穴あけの際 種類 精密バイス 最大口開き(mm) 7 口幅(mm) 35 口深(mm) 12 材質(本体) ポリカーボネート 主な用途 精密加工作業 材質 本体:ポリカーボネート、ゴムプレート:ゴム、ソフトカバー:エラストマー樹脂、ねじ部:真鍮、おもり(内部):鉄 全長(mm) 41 高さ(mm) 35 幅(mm) 35 締付力(kN) 2.9 トラスコ品番 819-3744 質量(g) 80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ボール盤・フライス盤・旋盤の作業時に便利です。
材質 鋳物鉄
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上 (本体)FC25
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大口開き(mm) 30 トラスコ品番 810-7574 質量(kg) 1.2 適合品番 デスクドリルK-16/卓上フライス盤兼ボール盤280用 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×175×40※口開幅が最大のとき 口幅(mm) 50 口高(mm) 25
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
トラスコ品番 468-7281 質量(g) 110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×90×70 クリップ幅(mm) 最大35
1個
758 税込834
当日出荷

作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。 テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。 アルミ製の為軽量です。
用途木工作業などの軽作業用として 材質(本体) アルミニウム合金 口幅(mm) 70 主な用途 木工作業 口深(mm) 35 質量(g) 1.28 最大口開き(mm) 70 全長(mm) 155 仕様 360度回転 固定方法 バキュームタイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

口幅(mm) 50(広がり/33) 適合本体 マイクロ・クロステーブル(No.27100) 材質 亜鉛ダイカスト製 質量(g) 250 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

レバーを下げると口金がスライド可能になり、ワークのクランプ作業が短時間で固定できます。
用途締付け固定に。 口幅×口開×口深(mm) 157×152×42 材質 FC250 質量(kg) 14 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 全長366×230×107 締付力(kN) 7
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


緊急用の圧着工具。コンパクトなので車などに据え置きが可能です。向きを固定するグリップ付。ラチェットレンチ使用で手動で圧着でき、また電動工具17mmソケットでも圧着可能!
用途塩ビ、ポリ管の圧着専用。 仕様 圧着能力:13A/16A/20A/25A/30A(ポリ管・塩ビ管) 全長(mm) 約255
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
種類 リードバイス 最大口開き(mm) 65 口幅(mm) 70 口深(mm) 28 材質(本体) アルミ合金 主な用途 木工作業 全長(mm) 135 幅(mm) 115 高さ(mm) 55 締付力(kN) 1.96 材質 本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー トラスコ品番 836-9066 質量(g) 500 2018年トラスコ掲載ページ 4 1810
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。 種類 その他バイス 最大口開き(mm) 60 口幅(mm) 70 口深(mm) 35 材質(本体) アルミダイカスト 主な用途 木工作業 質量(g) 1350
1個
3,998 税込4,398
当日出荷