アルミコーナー見切りのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
106件の「アルミコーナー見切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「出隅 見切り材」、「コーナー見切り」、「oaフロアスロープ」などの商品も取り扱っております。
積水樹脂プラメタルメタカラーSK 見切材 Lタイプ
メタカラーLタイプ見切材。接着剤により取り付けてください。
材質 ステンレス箔+樹脂 長さ(mm) 3000 使用場所 屋内使用、軒下使用可
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

フクビ化学アルミ見切J
框がわりとなり、端部をしっかり固定し、美しくカバーします。
長さ(m) 2
1箱(2本)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚み3mmの板材の端をこの型材を使うことによりきれいに仕上がります。
用途看板、内装などに 仕様 板厚3mm用 材質 アルミ、A6063ST5、B1アルマイト 形状 コ型見切り 幅(mm) 13 厚さ(mm) 5.5
1本
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

積水樹脂プラメタルメタカラーAK 見切材 Lタイプ
コーナー部にスッキリと納まるLタイプの見切り材。シンプルでありながらも高品質なイメージを演出します。接着剤により取り付けてください。
材質 アルミ箔+樹脂 長さ(mm) 3000 使用場所 屋内使用
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
78 税込86
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナー部にスッキリと納まるLタイプの見切り材。シンプルでありながらも高品質なイメージを演出します。先に下地を取り付け、その上に表面部材をはめ込んでください。下地はセットです。
材質 アルミ箔+樹脂 長さ(mm) 3000 使用場所 屋内使用
1組
7,698 税込8,468
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 長さ(mm) 2000 板厚(mm) 1.5 穴ピッチ(mm) 380mm(両端から50mm)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

石材・フローリング用床エッジ金物です
定尺(mm) L=2000 材質 SUS304 仕上 HL グレー
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。
材質 ステンレス箔+樹脂 長さ(mm) 2000 厚さ(mm) 2 使用場所 屋内使用、軒下使用可
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
長さ(mm) 1000 厚さ(mm) 1.3 材質 硬質PVC+軟質PVC
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
材質 アルミ箔+樹脂 長さ(mm) 3000 使用場所 屋内使用
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質 硬質PVC+軟質PVC 長さ(mm) 1000 厚さ(mm) 1
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 材質 A6063-T5 比重 2.71 切断方法 鋸切断 参考準拠JIS規格 JIS H4100 サービス分類 オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm) 14 高さ(mm) 6.87 寸法(mm) 2700
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質 硬質ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
定尺(m) (呼び)3
1本
1,710 税込1,881
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

積水樹脂プラメタルメタカラーSK 見切材 Zタイプ
壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。
材質 ステンレス箔+樹脂 長さ(mm) 3000 使用場所 屋内使用、軒下使用可
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)