- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- アルミシャーシのおすすめ人気ランキング
アルミシャーシのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,123件の「アルミシャーシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工作用アルミケース」、「シャーシ ケース」、「アンプ シャーシ」などの商品も取り扱っております。
平板カバー付の低価格アルミシャーシです。
カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。
内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
材質
アルミ板A1100P
色
メタリックシルバー塗装
表面処理
裏面 導通処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(カバー)
アルミ板A1100P
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アルミ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×200×1
アズワン品番
63-3179-96
1枚
¥689
税込¥758
4日以内出荷
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。
上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質
サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄
表面処理
上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート
材質(カバー)
アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)
材質(ゴム足)
合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パネル)
アルミ板 A1100P t1.5
外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
材質
アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板
RoHS指令(10物質対応)
対応
デザイン性に優れ、表面処理は高級感のあるヘアライン処理をしています。
熱対策を考慮したヒートシンク形状の自然空冷ケースです。
アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。
材質
(上カバー・下カバー)アルミ押出材、(パネル)アルミ板、(取付ビス)鉄、(ゴム足)ポリウレタン
寸法W(mm)
111.2
寸法a(mm)
99.2
パネル幅(mm)
112
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
材質(本体)
ポリスチレン
仕様
(PCボード)ユニバーサル基盤t=1.6
付属品
取付ネジ1セット
材質(シャーシ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
材質(本体)
ポリスチレン
付属品
取付ネジ1セット
ボス径(Φmm)
(PCボード取付用)外径:7、内径2.7
取付穴数
対角上2
材質(シャーシ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
前面パネル〔アルミt3〕、ベース〔アルミt2〕、側板〔鉄t1.2〕、後面パネル・カバー〔鉄t1〕
塗装色
ペールホワイト
付属品
付属ねじなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
10
色(カバー)
シルバー
色(ゴム足)
ブラック
材質
アルミサッシ
中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。
塗装色
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
保護等級
IP4X
材質(ボディ)
鉄 1.2mm
アース端子
端子ネジ 黄銅M5×15
アルミケースType106-140のスリットにぴったり収まるサイズのアルミ製サブシャーシ。スペーサーなどを使うことなく、基板完成後すぐにケーシングが可能。
種類
その他
材質
アルミ製
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
100×140×1.5
1枚
¥399
税込¥439
3日以内出荷
付属品
【ビス】皿M3×5三価クロメート×17/十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×13
材質
底板:アルミ板A1050P t2
表面処理
側板/フレーム/天板/底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ヘアライン処理ブラックアルマイト、パネル:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート+アルマイト
材質(フレーム)
アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)
材質(天板)
アルミ板A1050P t2
材質(ゴム足)
合成ゴム
色(ゴム足)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(固定金具)
鋼板SPCC t2+アルミ押出材A6063S-T5
材質(側板)
アルミ押出材A6063S-T5
材質(パネル)
アルミ板A1050P・A1100P t1.5
シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。
パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質
取付ビス(六角穴付):ステンレス
表面処理
パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理
材質(カバー)
アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)
材質(ゴム足)
ポリウレタン・合成ゴム
色(カバー)
シルバー・ブラック(上・下)
色(ゴム足)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パネル)
アルミ板 A1050P
ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。
特性
防水・防塵
材質
取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄
色
ガスケット:ブラック
使用温度範囲(℃)
-40~105
保護等級
IP67
締付トルク(N・m)
カバー:1
材質(カバー)
トップ:アルミダイキャスト ADC12
材質(ガスケット)
シリコンOリング(硬度30°)
材質(ボディ)
アルミダイキャスト ADC12
RoHS指令(10物質対応)
対応