- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- アルミジョイナーのおすすめ人気ランキング
アルミジョイナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新331件の「アルミジョイナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジョイナー」、「アルミ 見切り」、「アルミ チャンネル」などの商品も取り扱っております。
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです
壁材・間仕切り材・軒天材などに
材質
アルミ
仕上
B2アルマイト
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
仕上
アルマイト仕上げ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
25
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚み3mmの板材の端をこの型材を使うことによりきれいに仕上がります。
用途看板、内装などに
仕様
板厚3mm用
材質
アルミ、A6063ST5、B1アルマイト
形状
コ型見切り
幅(mm)
13
厚さ(mm)
5.5
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの見切り材です。アルミ製コ型ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。
材質
アルミ
形状
コ型
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプ
チャンネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
11
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
5
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥359
税込¥395
翌々日出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです
壁材・間仕切り材・軒天材などに
寸法(mm)
12×3.5
全長(mm)
995
トラスコ品番
829-0634
表面処理
B2アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥799
税込¥879
3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
色
シルバー
幅(mm)
25
高さ(mm)
5
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡などのジョイントや枠などに
材質
アルミ、表面処理:アルマイト仕上げ
全長(mm)
1995
モール材見切り
用途建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。
ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)
12
材質
硬質PVC
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質
アルミ
仕上
アルマイト
アルミ製のH型ジョイナーです。化粧板と化粧板の隙間を埋めて見栄えを良くします。
用途内装の化粧材仕上げに。
材質
アルミ
質量(kg)
1
色
シルバー
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.2
高さ(mm)
13
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥489
税込¥538
当日出荷