アルミタイミングプーリーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
446件の「アルミタイミングプーリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミプーリー」、「ギアプーリー」、「ミニプーリー」などの商品も取り扱っております。
呼び幅(mm) 15 形状 フランジ有 種類 タイミングプーリ 表面処理 未処理 加工 タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ) アルミ(A2017)
1個
6,498 税込7,148
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
適合ベルト幅(mm) 15 適合ベルト S5M
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

呼び幅(mm) 10 材質 (プーリ)A2017、(フランジ)A2017 形状 フランジ有 種類 タイミングプーリ 表面処理 未処理 加工 タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ) アルミ(A2017)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
呼び幅(mm) 100 材質 高力アルミニウム合金 種類 タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm) 10 適合ベルト S5M
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
特価
559 税込615
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類 タイミングプーリ 材質 プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 付属品 フランジ 形状 AF タイプ L050(W/14、H2.5) 仕上 下穴径は最小径H7に仕上げています 寸法LA(mm) 19
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

OA機器、自動化機器の軽量化、低コスト化の要求に合わせ、最適な材 質と量産タイプの成形方法を採用(次の3種類を品揃え) ・シンクロプーリS(焼結金属) ・シンクロプーリD(アルミ、亜鉛ダイキャスト) ・シンクロプーリMT(樹脂インジェクション)
用途軽量化、低コスト化の要求のあるOA機器、自動化機器 等 種類 シンクロプーリ 呼び幅 6.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

呼び幅(mm) 15 形状 フランジ有 種類 タイミングプーリ 表面処理 アルマイト(白) 加工 タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ) アルミ(A2017)
1個
7,498 税込8,248
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

呼び幅(mm) 15 形状 フランジ有 種類 タイミングプーリ 表面処理 未処理 加工 タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ) 鋼材
1個
6,098 税込6,708
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類 タイミングプーリ 材質 プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 付属品 フランジ 形状 AF タイプ S5M100(W/11、H2.5) 仕上 下穴径は最小径H7に仕上げています 寸法LA(mm) 16
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形 S5M ベルト幅(mm) 15 歯ピッチ(mm) 5 材質(ベルト) ゴム 高さ(mm) 3.41 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 22.28
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

付属品 フランジ 種類 タイミングプーリ ピッチ(mm) 12.7 歯形 H
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形 S5M ベルト幅(mm) 10 歯ピッチ(mm) 5 材質(ベルト) ゴム 高さ(mm) 3.41 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 22.28
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品 フランジ 材質 プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 形状 BF タイプ S5M100(W/11、H2.5) 種類 タイミングプーリ 仕上 下穴径は最小径H7に仕上げています
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

呼び幅(mm) 25 形状 フランジ有 種類 タイミングプーリ 表面処理 未処理 加工 タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ) 鋼材
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)