アルミット ハンダのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
96件の「アルミット ハンダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミット」、「高温ハンダ」、「アルミ用フラックス」などの商品も取り扱っております。
米フェデラル規格のRA取得。Ni、ステンレス等はんだ付け困難な材質対応。はんだ付け性最良。
含有量(%) 2.5:フラックス 固相/液相温度(℃) 183/190 合金組成(Wt%) Sn60-Pb40
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

米フェデラル規格のRMA取得。無洗浄対応品。自動はんだ付け装置に最適。
固相/液相温度(℃) 183/190 合金組成(Wt%) Sn60-Pb40
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

信頼性が高く、ポイント付けには特に有効。
用途例 (Sn-Ag-Cu系)QFP、コネクタなど他ピン部品、基板修正、LCDの取り付けなど。 固相/液相温度(℃) 183/190 溶融点(℃) 217~220 含有量(wt%) フラックス:3.3(P-3)
1巻(800g)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラックスの改善により、はんだ付け時のフラックス飛散を大幅に低減。メーカー従来品に比べ、フラックス飛散を約80~90%低減します。フラックス飛散に伴うはんだボールの低減にも効果的です。SR-34スーパーのヌレ性(作業性)を継承し、初期のはんだ付け性能が良好です。はんだ付け時に発生する煙やにおいの発生を抑えます。
タイプ RA 用途例 (Sn-Ag-Cu系)片面基板、スルーホール基板など。 固相/液相温度(℃) 217/220 溶融点(℃) 217~220 合金組成(Wt%) Sn96.5、Ag3.0、Cu0.5 含有量(wt%) フラックス:3.5
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能。
用途例 (Sn-Ag-Cu系)QFP、コネクタなど他ピン部品、基板修正、LCDの取り付けなど。(Sn-Cu系)片面基板後付け、基板修正など。 固相/液相温度(℃) 183/190 溶融点(℃) (Sn-Ag-Cu系):217~220。(Sn-Cu系):227 合金組成(Wt%) Sn60-Pb40 含有量(wt%) フラックス:3.3(P-3)
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能です。
用途QFP、コネクタなど多ピン部品、基板修正に 融点(℃) 217~220 仕様 フラックス:MIL-RMA級 材質 合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)
1巻
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RMAタイプで高作業性・高信頼性を実現!タクト短縮と不良低減に貢献します。 作業性に優れた高信頼性ヤ二入りはんだです。 ポイント・スライド等の自動はんだ付けロボットから光ビームはんだ付け装置など、様々な工法にスムーズに対応することができます。 優れた低飛散性 ― はんだコテ、光ビームと加熱手段を問わず、はんだやフラックスの飛散がほとんどありません。 高速作業で確実なはんだ付けが可能 ― スライドはんだ付けでは未はんだ、ブリッジの発生が有りません。コテ先移動スピードを従来品よりも早くする事ができます。 高い汎用性 ― ポイント、スライド、光ビーム等あらゆる加熱手段に適応できます。 美しい仕上がり ― はんだ付け後のフラックス残渣は無色透明で美しく仕上がります。 長期にわたる高信頼性 ― はんだ付け後に劣化や腐食が全くなく、旧米国連邦規格RMAタイプに相当する高信頼性を有します。
成分 Sn60%、Pb40% 形状 単芯ヤニ入りはんだ(JIS規格) 等級 フラックス:RMA 絶縁抵抗(Ω) 1×1013以上(JIS規格) 取得規格 クロライド&ブロマイド合格。乾燥度試験合格(JIS規格)。銅鏡試験合格(JIS規格)。銅板腐食試験合格(JIS規格) 広がり率(%) 91(Sn60) (JIS規格) 塩素含有量(%) 0.05(JIS規格) 水溶液抵抗(Ω・cm) 1.5×105以上 電圧印加耐湿性(Ω) 1×1013以上(JIS規格) 含有量(wt%) フラックス:3.04
1巻(0.25kg)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に タイプ RMA 含有量(%) (フラックス)3 合金組成(Wt%) Sn(錫)60%、Pb(鉛)40% 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来品であるESCの作業性、濡れ性、はんだ・フラックスの飛散を改良した製品です。 コテ先温度を低く設定してもはんだ付けが良好であり、コテ先の寿命を長く保てます。 また、はんだ付け後の残渣が無色透明に近く、外観が良好です。
タイプ RA 抵抗(Ω) 1×1011以上 合金組成(Wt%) Sn-3.0Ag-0.5Cu 広がり率(%) 79 含有量(%) フラックス:3。ハロゲン:0.44
1巻(0.25kg)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

溶解点が低く、作業が比較的容易。アルミと異種金属とのロウ付に使用できる。フラックス(RZ-203)が必要。
線径(mm) 3 長さ(mm) 300 トラスコ品番 376-9194 使用温度(℃) 380 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(2本)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様 ヤニ入り 質量(g) 70 長さ(m) 約8.0 線径(Φmm) 1.2 化学組成 Sn60%-Pb40% 融点(℃) 183-190
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。
線径(Φmm) 2.0 長さ(mm) 300 成分 シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88% トラスコ品番 376-9178 質量(g) 25 使用温度(℃) 580 寸法(Φ×mm) 2.0×300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(5本)
759 税込835
当日出荷

SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。 大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。 これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。 優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。 優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。 優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
形状 単芯やに入りはんだ タイプ RA 含有量(%) フラックス:3。ハロゲン:0.44 絶縁抵抗(Ω) 5×1012以上 合金組成(Wt%) Sn-3.0Ag-0.5Cu 広がり率(%) 79
1巻(0.25kg)ほか
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。 長さ(mm) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パックほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


新富士バーナー万能ハンダ
作業温度が低く、初心者向き。フラックス5g付
線径(mm) 2 長さ(mm) 300 トラスコ品番 376-9208 使用温度(℃) 220 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

鉛フリーはんだ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。 タイプ RMA 含有量(%) (フラックス)3 融点(℃) 221 合金組成(Wt%) Sn99、Ag0.3、Cu0.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旧アメリカ連邦規格QQ-S-571に準拠する信頼性の高いやに入りはんだです。はんだ付け時のはんだボールやフラックス飛散が少なく、フラックス残渣が無色透明のため、はんだ付け後きれいに仕上がります。また、フラックスは耐腐食性、高絶縁性を有しております。
抵抗(Ω) 1×1012以上 含有量(%) フラックス:3。ハロゲン:0.12 合金組成(Wt%) Sn-3.0Ag-0.5Cu 広がり率(%) 76
1巻(0.25kg)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)