- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- アルミニウム粉末のおすすめ人気ランキング
アルミニウム粉末のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新179件の「アルミニウム粉末」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ粉」、「アルミパウダー」、「アルミニウム」などの商品も取り扱っております。
名称
Aluminium, Powder
等級
化学用 CP
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
Al
濃度(%)
≧99
比重
d≒2.699
化学組成
Al
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0062-93
危険物の類別
非危険物
特性
水に触れると可燃性ガスを発生、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
26.98
CAS登録番号
7429-90-5
1本(500g)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
ゲルコートに混ぜて使用すると製品の表面にアルミの層ができ、アルミ加工ができるようになります。
用途樹脂の強度アップ・滑り止めに
使用方法
透明ゲルコートに混ぜて使用すれば製品表面にアルミ面を出すことができます。
危険物の類別
非危険物
入数(本)
1
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質
アルミ
質量(g)
10
危険物の類別
非危険物
1袋
¥539
税込¥593
当日出荷
名称
酸化アルミニウム
等級
化学用 CP
化学式
Al2O3
濃度(%)
≧98.0
化学組成
Al2O3
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0062-98
危険物の類別
非危険物
特性
呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
101.96
CAS登録番号
1344-28-1
別称
アルミナ
1本(500g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
名称
銅(粉末)
等級
一級
化学式
Cu
濃度(%)
≧99.6
化学組成
Cu
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0063-86
危険物の類別
非危険物
特性
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (消化器)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
63.546
CAS登録番号
7440-50-8
1本(500g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
名称
酸化鉄(III)赤色
等級
EP
化学式
Fe2O3
濃度(%)
≧96.0
化学組成
Fe2O3
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0064-94
危険物の類別
非危険物
特性
臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
159.69
CAS登録番号
1309-37-1
別称
酸化第二鉄, 赤色
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
名称
マグネシウム(粉末)
等級
一級
化学式
Mg
濃度(%)
≧98.0
化学組成
Mg
アズワン品番
89-0065-15
危険物の類別
非危険物
特性
水に触れると可燃性ガスを発生、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
24.305
CAS登録番号
7439-95-4
別称
マグネシウム(40mesh)
1本(500g)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
材質
銅
容量(g)
30
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm)
58
外径(mm)
30
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。
鉄系材料を中心に幅広く対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。
材質
アルミナ質高純度研磨材
樹脂の強度を上げ、滑り止めをつけるのに使用します。
用途樹脂の強度アップ・滑り止めに
使用方法
熱可塑性樹脂に混ぜて使用します。ガラス繊維と同等の強度となります。スポーツ製品の表面に塗れば滑り止め効果があります。
危険物の類別
非危険物
入数(本)
1
名称
酸化鉄(II)
等級
化学用 CP
化学式
FeO
濃度(%)
50
粒径(μm)
約75
化学組成
FeO
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0064-93
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
71.84
CAS登録番号
1345-25-1
別称
酸化第一鉄
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質
真鍮
1パック
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)
3.6
硬さ(Hv)
1100
化学組成
Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性
3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)
180
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。
鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻
成分
酸化アルミニウム
硬度
新モース:12、ヌープ:HK2050
比重
真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末金・離型剤等の用途に適しています。
危険物の類別
非危険物
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。
鉄系材料を中心に幅広く対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途研削砥石・研磨布・セラミック材料・サンドプラスト用に
電子材料。充填材・フィルター・溶射材料のほか、刃物・ステンレス鋼・工具鋼の研磨・主に特殊鋼などの難研削に適します。
質量(kg)
1
内容
磁石の性質
科目
理科
準拠
理科小学校3年
1個
¥128
税込¥141
当日出荷