アルミハンドルのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
3,454件の「アルミハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ取手」、「アルミハンドルバー」、「ステンレスハンドル」などの商品も取り扱っております。
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。 付属品 取付ねじM4 25 2本・35 2本 シルバー 寸法(幅W×奥行D)(mm) 10×35 取手 取手
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションスクゥエア アルミ ハンドル
種別 アーチ型 材質(本体) アルミニウム(A6N01S) 全高(mm) 40 ねじ寸法 M5×0.8 許容荷重(N) 500 材質(ボルト) スチール
1個
2,522 税込2,774
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)アルミ丸棒取手(P=110)
アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 取付けプレートを使って表面からの取付けが可能です。
用途計測機器・通信機器 材質 アルミニウム合金(A6063) 表面仕上げ アルマイト処理
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションRD3 ラウンドアルミハンドル
種別 アーチ型 材質(本体) アルミニウム 径(Φmm) 10 ねじ長さ(mm) 10 全高(mm) 40 ねじ寸法 M5×0.8 許容荷重(N) 500 表面処理(本体) アルマイト塗装
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
2,390 税込2,629
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

アルミパイプなので、カットする事によりビスピッチを調整できます。
材質/仕上 (本体)アルミ/アルマイトメッキ、(台座)ABS樹脂/樹脂メッキクローム 寸法H(mm) 32 付属品 ビス(4×25mm) シルバー 寸法W(mm) 15 パイプ径(Φmm) 11 取手 ハンドル
1パック
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底部のめねじで裏から取り付けます。
種別 アーチ型 径(Φmm) 10 ねじ径 M5 ねじ長さ(mm) 10 寸法A(mm) - ねじ寸法 M5×0.8
1個
1,390 税込1,529
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合 H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上 ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨。座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地。六角ナット:ステンレス鋼/素地
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションRD4 ラウンドアルミハンドル
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
ねじ径 M5 許容荷重(N) 500
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理 BSBM/Cr RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
特価
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。
用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等 材質/処理 (座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)。(スプリング)SUS304/-。(シャフト)SUS/-。(ボール)SUJ/- 垂直許容荷重(N[kgf]) 491[50] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 - タイプ 六角穴付きボルト 寸法D(mm) - 寸法E(mm) - 材質(グリップ) ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法G(mm) - 寸法K(mm) - 寸法J(Φmm) -
1個
864 税込950
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)